カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(26)
    • 実験用スタンド(11)
    • 実験研究用クランプ(4)
    • 組立式架台(3)
    • ムッフ(2)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(3)
  • アズワン(100)
  • ケニス(45)
  • ヤガミ(4)
  • ヤマナカ(13)
  • 三商(46)
  • サンプラテック(4)
  • ホーザン(1)
  • 島津理化(2)
  • ナリカ(106)
  • テラオカ(ANEX)(33)
  • SFC(エス・エフ・シー)(24)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(11)
  • 日本特殊塗料(8)
  • climbing(クライミング)(6)
  • 三和電気計器(5)
  • カスタム(4)
  • ADVANTEC(4)
高さ(mm)
  • 600(1)
  • 700(3)
  • 1000(2)
台座形状
  • H形(2)
  • 平形(3)
シャフト径(Φmm)
  • 9(1)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「スタンド 実験」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台座 TGK(東京硝子器械)台座TGK(東京硝子器械)
10,692税込11,761
1個
3日以内出荷
支柱 SUS304製 TGK(東京硝子器械)支柱 SUS304製TGK(東京硝子器械)
3,069税込3,376
1本
3日以内出荷
材質SUS304仕様座金ナット付き外径(Φmm)12
Fine 強磁力スターラー TGK(東京硝子器械)Fine 強磁力スターラーTGK(東京硝子器械)
85,980税込94,578特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
オイルバスを直接、台に乗せることができます。 有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。 内蔵冷却のために本隊内の空気を撹拌するためのハネを内蔵。 固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400モーターインダクションフィードバック制御撹拌容量(L)0.05~3外形寸法(mm)154×181(230)×123H付属品4A撹拌子×1個、スタンド棒×1個TGK品番692-63-07-31質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付)磁力5500G(希土類ネオジウム)プレート寸法(Φmm)128
Fineマグネチックスターラー TGK(東京硝子器械)FineマグネチックスターラーTGK(東京硝子器械)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。 長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。 外部出力コンセント7A付きです。 オイルバスの高温撹拌に使用できます。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
付属品撹拌子40mm1個、スタンド棒1個TGK品番692-63-08-52質量(kg)5外形寸法(mm)195×200(262)×150H(スタンド棒除く)電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力コンセント7A付き)モーターインダクションフィードバック制御プレート寸法(Φmm)164
ステンレス平台スタンド 中 支柱付 TGK(東京硝子器械)ステンレス平台スタンド 中 支柱付TGK(東京硝子器械)
41,700税込45,870
1個
5日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700TGK品番561-54-73-12質量(kg)2.3高さ(mm)700種類シャフト径(Φmm)10ねじ径M10台座寸法(mm)150×210使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレス平台スタンド 大 支柱付 TGK(東京硝子器械)ステンレス平台スタンド 大 支柱付TGK(東京硝子器械)
55,900税込61,490
1個
5日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)13Φ×1000TGK品番561-54-73-13質量(kg)4.0高さ(mm)1000種類シャフト径(Φmm)13ねじ径1/2インチ台座寸法(mm)200×260使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレス平台スタンド 小 支柱付 TGK(東京硝子器械)ステンレス平台スタンド 小 支柱付TGK(東京硝子器械)
34,500税込37,950
1個
5日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700TGK品番561-54-73-11質量(kg)1.7高さ(mm)700種類シャフト径(Φmm)10ねじ径M10台座寸法(mm)125×175使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
ステンレスH型スタンド 支柱付 TGK(東京硝子器械)ステンレスH型スタンド 支柱付TGK(東京硝子器械)
42,700税込46,970
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
錆・腐食を嫌う研究室などに適しています。
仕様水平調整ツマミ付き使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状H形
Fine スタンドH型支柱付 小 TGK(東京硝子器械)Fine スタンドH型支柱付 小TGK(東京硝子器械)
15,048税込16,553
1個
3日以内出荷
支持棒の寸法(mm)9Φ×600仕様水平調整用ツマミ付きTGK品番350-55-19-01高さ(mm)600種類シャフト径(Φmm)9台座形状H形
ステンレス角ムッフ T-13A TGK(東京硝子器械)ステンレス角ムッフ T-13ATGK(東京硝子器械)
3,890税込4,279
1個
3日以内出荷
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
締付範囲(Φmm)5~13仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通)TGK品番561-54-73-08型式T-13A使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスアングルムッフ TGK(東京硝子器械)ステンレスアングルムッフTGK(東京硝子器械)
3,890税込4,279
1個
当日出荷から3日以内出荷
実験用組立スタンドなどにご利用ください。
締付範囲(Φmm)5~13仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
フリーアーム専用H型スタンド TGK(東京硝子器械)フリーアーム専用H型スタンドTGK(東京硝子器械)
5,390税込5,929
1個
当日出荷
TGK品番561-54-73-06品名専用H型スタンド(中)
フリーアームスタンド用フリーアーム TGK(東京硝子器械)フリーアームスタンド用フリーアームTGK(東京硝子器械)
6,390税込7,029
1個
当日出荷
専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を自由に変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取換えることができます。※フリーアームは専用スタンド以外に取付けられません。
仕様16Φ×300mmTGK品番561-54-73-03品名フリーアーム
フリーアームスタンド用クリップヘッド TGK(東京硝子器械)フリーアームスタンド用クリップヘッドTGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
仕様締付範囲1~20mmTGK品番561-54-73-05品名クリップヘッド
フリーアームスタンド用クランプヘッド TGK(東京硝子器械)フリーアームスタンド用クランプヘッドTGK(東京硝子器械)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
仕様締付範囲3~55mmTGK品番561-54-73-04品名クランプヘッドアーム長さ(mm)約40
システムスタンド用地震対策用金具 TGK(東京硝子器械)システムスタンド用地震対策用金具TGK(東京硝子器械)
2,490税込2,739
1個
5日以内出荷
すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
TGK品番561-55-17-04型式地震対策用金具ベースストッパー
システムスタンド TGK(東京硝子器械)システムスタンドTGK(東京硝子器械)
84,500税込92,950
1セット
5日以内出荷
システムスタンドはいろいろな部品の組合せにより、目的に応じた実験スタンドの組立ができます。ガラス装置などの組立て用に設計されたスタンドです。システムとしての発展性がありますから、部品を追加するだけで、自由な形状や大きさの装置を組立てることができます。堅牢な設計ですから、非常に安定性がよく、組立てたままで移動できます。
オールステンSスタンド( SUS) TGK(東京硝子器械)オールステンSスタンド( SUS)TGK(東京硝子器械)
117,400税込129,140
1個
5日以内出荷
すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
滅菌用ディスポPPバッグ 100枚 TGK(東京硝子器械)滅菌用ディスポPPバッグ 100枚TGK(東京硝子器械)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
入数(枚)100仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-03寸法(mm)200W×300L品名PPバッグのみ
スタンド付滅菌用ディスポPPバッグ 百枚 TGK(東京硝子器械)スタンド付滅菌用ディスポPPバッグ 百枚TGK(東京硝子器械)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
入数(枚)100仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-01寸法(mm)200W×300L品名PPバッグスタンド付き
スタンド付滅菌用ディスポPAバッグ50枚 TGK(東京硝子器械)スタンド付滅菌用ディスポPAバッグ50枚TGK(東京硝子器械)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
入数(枚)50仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能TGK品番814-12-26-02寸法(mm)200W×300L品名PAバッグスタンド付き
ボンベホルダー 800mm TGK(東京硝子器械)ボンベホルダー 800mmTGK(東京硝子器械)
8,990税込9,889
1本
6日以内出荷
ガスボンベ等の転倒防止に用います。
長さ(mm)800寸法(mm)50~55(固定具)架数1適合径(Φmm)320
Fine三脚支持台 焼付塗装台 メッキ棒付 TGK(東京硝子器械)Fine三脚支持台 焼付塗装台 メッキ棒付TGK(東京硝子器械)
9,702税込10,672
1組
3日以内出荷
仕様●支持棒:ニッケルメッキ支持棒
Fine三脚支持台 塗装支持台 塗装棒付 TGK(東京硝子器械)Fine三脚支持台 塗装支持台 塗装棒付TGK(東京硝子器械)
8,712税込9,583
1組
3日以内出荷
Fine平角支持台 焼付塗装台 メッキ棒付 TGK(東京硝子器械)Fine平角支持台 焼付塗装台 メッキ棒付TGK(東京硝子器械)
9,504税込10,454
1組
3日以内出荷
Fine平角支持台 塗装支持台 塗装棒付 TGK(東京硝子器械)Fine平角支持台 塗装支持台 塗装棒付TGK(東京硝子器械)
8,712税込9,583
1組
3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら