仕様白キャップ・ポリ中栓付き
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
材質PE(ポリエチレン樹脂)
形状広口(中栓付き)
中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
材質PE(ポリエチレン)
色白色
目盛なし
規格No.6
容量(mL)55
胴径(Φmm)×高さH(mm)40.5×74
1箱
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。
酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
仕様キャップ材質:PP
材質並ガラス
仕様中栓付き・パッキンなし
ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。
計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP
付属品キャップ、パッキン
注ぎやすく防滴仕様の容器です。
フタは液漏れに強く内フタは不要です。
ボトルの洗浄が簡単になり、微量の薬液残留も減少させます。
PFA用マーカーでボトルに記入できます。
付属品通常フタ
適合フタGL45/50mLのみ33mLねじフタ
材質PFA
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
使用温度範囲(℃)20~121
滅菌EOG滅菌
板厚(mm)(テンパックス板)3
材質中子:ポリプロピレン、フタ:EVA樹脂
容量(満杯)(mL)500(首長)
仕様キャップ材質:PP
TGK品番602-21-11-11
1本
¥982
税込¥1,080
3日以内出荷
黒色FEP製もあります。
仕様-100℃~150℃使用可能。
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。
容量(mL)20
本体寸法(mm)61×16×18
材質PFA
1本
¥3,930
税込¥4,323
6日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。
半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。
洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。
温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。
中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
20~121℃の温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
使用温度範囲(℃)20~121
滅菌EOG滅菌
目盛なし
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
材質PE(ポリエチレン樹脂)
色茶褐色
箱入りです
本体寸法(mm)98×166
寸法(mm)フタ外径:約89 、 フタ内径:約87
材質PE
容量(L)1
1箱
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
中栓不要のポリエチレンボトルです。
インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
仕様本体材質:PC、・キャップ材質:PP
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
使用温度範囲(℃)20~121
滅菌EOG滅菌
仕様キャップ:PP製
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。
フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
使用温度範囲(℃)20~121
滅菌EOG滅菌
目盛なし
TGK品番0837-14-37-01
寸法(mm)130×93×121
1個
¥7,326
税込¥8,059
3日以内出荷
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。
キャップタイプ83B
活栓付き
容量(満杯)(mL)4(5.2)
仕様キャップ材質:PP
TGK品番602-21-11-01
1本
¥206
税込¥227
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ