5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine水槽用恒温器
従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。 かわいい水槽がついています。(水量4.5L) 温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。 流量の調整ができます。 温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
TGK品番000-61-73-15 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コード ヒーター寸法(mm)135 使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内 表示デジタル ヒーター(W)700 安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常 温度表示0.1℃単位 温度精度±0.1℃(at 37℃) 水槽容量(L)4.5 使用環境温度5~35℃、湿度80%以内 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御 材質(水槽)PP 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付 温度設定0.5℃単位 水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 温度調節器 FHP-101
省スペース型でPID制御の高性能温度調節器です。15Aまでのヒーター出力コネクターが裏面にあります。組立てが楽で、温度設定はワンタッチで操作できます。
仕様温度制御方式:PID制御、デジタル方式・温度調節精度:±0.02~0.5℃・センサー:5Φ×200Lmm、ガラス被覆リード線1m付き・電源:AC100V 50/60Hz 15A出力・外形寸法:80×115×110Hmm・重量:1.5kg TGK品番692-60-93-01 型式FHP-101 温度範囲(℃)0~200
1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)水槽用恒温器
温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめたユニット型恒温器。 水量4.5Lの水槽付。
付属品水槽(4.5L) 質量(kg)2.2 容量(L)15以内 電源AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×280 松吉医科器械コード23-7868-00
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷

小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
温度設定範囲(℃)0~260 使用温度範囲(℃)50~250 ヒーター容量(W)500 プレート寸法(mm)200×200×25 材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ TGK品番0692 61 05 01 型式FHP-200AS 質量(kg)4.7 外形寸法(mm)254×266×160 電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード 安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常 温度表示1℃単位 温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時) 使用環境温度(℃)5~35 調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御 使用環境湿度(%)80以内 温度設定1℃単位
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

清潔さを保つSUS304製培養槽、薄暗い場所でも槽内温度をハッキリ表示するLEDデジタルディスプレイ、200×200mmのワイドな観測窓を採用するなど使いやすさを優先。コンパクトながら、槽内に12個のシャーレ(外径100mm)を並べられます。
仕様エアージャケット自然対流式・使用温度範囲:室温+5~60℃・温度分布精度:±1℃(at37℃)・温度調節器:アナログ設定・温度制御方式:ゼロクロス時分割比例制御・温度到達時間:37℃安定まで約15分・温度検出端:白金測温抵抗体・加熱ヒーター:ニクロム線・重量:約9.5kg・内形寸法(W×D×Hmm):310×230×200 TGK品番371-61-22-01 型式SCI-13 外形寸法(mm)515.5×290×292H 電源AC100V 50/60Hz
1個
117,900 税込129,690
4日以内出荷