「フィルムヒーター」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィット。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲-70~260℃
定格電圧(V)120
耐電圧1500V/1分間または1800V/1秒間
抵抗エレメントニッケルクロム合金(80/20NiCr)
材質(シース)グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート
構造シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。
リ一ド線PTFE被覆ニッケル電線
寸法公差(面方向)100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm
容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)1000(DC500V)
リード線長さ(mm)300
関連キーワード