3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボート)のフェイスシールドの組合せ。 柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。 ANSI Z87.1適合品 EN166 欧州規格適合品
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能 質量(g)180 規格ANSI Z87.1適合品EN166 欧州規格適合品 形状ゴーグル型 レンズポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
1個
3,020 税込3,322
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)フェイスシールド
メガネの上からでも装着できます。
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、バイザー/PC(ポリカーボネート) 各種認証ANSI Z87、EN166
1個
5,900 税込6,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご自分の眼鏡に「フェイスシールドクリップ」を装着し別売のシールドレンズを装着すれば、フェイスシールドグラスに早変わり。 (YF-800、YF-850)にも使用できます。 スペアレンズは、くもり止め機能付き(YF-800)と反射防止機能付(YF-850)の2シリーズがあり、それぞれ、L(顔全体を保護するタイプ)、S(目を重点的にカバーするタイプがありますので、用途に合わせてご選択ください。
寸法(mm)W41×D20×H14 質量(g)78 ライトグレー 材質エラストマー樹脂 クリップ左右共通
1組
1,530 税込1,683
6日以内出荷