2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine 白金ORP複合電極
測定範囲±2000mV 使用温度範囲(℃)0~60 内部液3.3mol kcl 温度補償なし ケーブルフジクラ 1m 端子BNC キャップ段付きベーク 仕様●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
1本
21,780 税込23,958
23日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl 使用温度範囲(℃)0~60 抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃) ケーブル長(m)5 キャップベークキャップ ケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ) 電極Ag-Agcl 端子BNC
1台
31,900 税込35,090
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)