プレート温度の均一性にすぐれています。
プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。
過昇防止など安全装置付きです。
使用温度範囲(℃)50~250
プレート寸法(mm)338×238×25H
温度表示1℃単位
温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)
使用環境5~35℃、Rh80%以下
温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
温度設定1℃単位
高精度デジタル温度指示調節器付き、ステージが広くステンレス製で、背の低い安定形です。持運びも楽にできます。
温度範囲(℃)Rt+5~80
材質(プレート)SUS304
電源AC100V 50/60Hz 2A
温度分布37℃時±0.25℃
温度分布60℃時±0.8℃
温度調整方法白金側温抵抗体PID制御
小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
温度設定範囲(℃)0~260
使用温度範囲(℃)50~250
ヒーター容量(W)500
プレート寸法(mm)200×200×25
材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ
TGK品番0692 61 05 01
型式FHP-200AS
質量(kg)4.7
外形寸法(mm)254×266×160
電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード
安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常
温度表示1℃単位
温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)
使用環境温度(℃)5~35
調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御
使用環境湿度(%)80以内
温度設定1℃単位
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート
プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。
振とう器等の上にのせて使用できます。
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80
精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60)
材質(プレート)SUS304
ヒーターマイカヒーター
電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コード
ヒーター(W)30/50
使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)
温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御
温度設定範囲(℃)10~80
荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
関連キーワード