優れたフィルターと活性炭繊維シートを加えた4層タイプです。
日本製の活性炭繊維シートを使用していますので、高い吸着能力を持っています。
活性炭素マスクのノーズグリップは針金です。
色グレー
タイプゴムの長さ:フリー・丸ゴム
型番AM-AC
1箱(50枚)
¥4,890
税込¥5,379
当日出荷
特殊な活性炭素繊維を使用していますので、臭い成分を効率よくキャッチします。
直接肌に触れるインナーおよび耳かけゴムにソフトな素材を使用しています。
機能防臭
1箱(50枚)
¥4,490
税込¥4,939
欠品中
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。
材質ポリプロピレン(PP)
適合無色透明 耐熱性あり
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。
材質ポリエチレンテレフタラート(PET)
適合無色透明
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。
フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
未滅菌タイプです。
材質ポリスチレン(PS)
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。
フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H
材質ポリスチレン(PS)
商品タイプマイクロプレート用フタ
1箱
¥8,712
税込¥9,583
6日以内出荷
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。
96ウェルフォーマット。
マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。
ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。
ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
サンプルの凍結保存、希釈、細胞培養等応用範囲が広いプレートです。
96ウェルフォーマット。
マルチチャンネルピペットやオートサンプラーに使用できます。
ディープウェルプレートは、ポリプロピレン製96ウェルプレートです。マグネティックセパレーション装置に使えます。
ISO 14644-1 クラス8のクリーンルームで製造されています。
容量(mL)0.5
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-80~オートクレーブ(121、20分)
仕様リム:付き、RNase/DNase/human DNA/PCR inhibitors/endotoxins/ATP Free
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)85.1×127.4×14.5H
カバー無し
ウェル径(mm)約6.1
1ウェル深さ(mm)約10.5
形状Iタイプ
容量(μL)約290
1箱
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)86.1×128.3×14.5H
カバー無し
ウェル径(mm)約7.0
1ウェル深さ(mm)約10.8
形状Qタイプ
容量(μL)約380
1箱
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。
PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください
PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。
アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。
材質アルミ
適合気密性大 耐熱性あり 不透明
遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。
大量処理やロボットでの作業に便利です。
角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。
耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可
材質ポリプロピレン(PP)
形状角穴
外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H
穴の形状角穴
穴容量(mL)2.3(1穴)
PCRプレート用シーリングフィルム。
材質ポリプロピレン(PP)
耐温度性(℃)-80~121
寸法(幅W×奥行D)(mm)79.4×135.1
厚さ(μm)50
1箱
¥17,100
税込¥18,810
6日以内出荷
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)85.1×127.4×14.5H
カバー付き
ウェル径(mm)約6.1
1ウェル深さ(mm)約10.5
形状Iタイプ
容量(μL)約290
1箱
¥24,900
税込¥27,390
6日以内出荷
未滅菌タイプとγ線滅菌タイプをご用意しています。
フタは全世界どのメーカーのプレートにも対応しています。
本体寸法(mm)85.1×127.2×9.2H
商品タイプマイクロプレート用γ線滅菌フタ
1箱
¥11,880
税込¥13,068
6日以内出荷
PCRラック:8×12列のマイクロタイターフォーマットの0.2mlチューブラック。透明カバー付き、作業用、フリーズ用に。マルチPCRラック:0.2、0.5、1.5mlの3種類のチューブが立てられ、0.2mlチューブ96本用ラックはスライドして取外せます。
色ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエロー各1個
TGK品番615-23-31-38
品名PCRラック
1ケース(5個)
¥12,900
税込¥14,190
3日以内出荷
ピンの先端径は2mmですので、少量の接種材料や、検体などを他のプレートや培養容器に移すのに便利です。
ディスポーザブルで手軽に作業ができます。
用途トランスファープレート、イノキュレーティングプレート、レプリケーションプレート
厚さ(mm)1.5(天井部)
遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。
大量処理やロボットでの作業に便利です。
角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。
耐有機溶媒性があります。
仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可
材質ポリプロピレン(PP)
形状角穴
外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H
穴の形状角穴
穴容量(mL)2.3(1穴)
はかまの幅が広いので、特にロボットの作業で安定性が向上します。
V底なので底部に内容物を集約させる場合にも便利です。
耐有機溶媒性・オートクレーブ処理可能。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
-80℃までOK。
ウェル形状V底
本体寸法(mm)127.4×85.1×44.1
形状角穴
トレイに入れる液量はわずか4mLでOKです。
特に微生物の接種に有効です。
仕様オプション(回転式シェーカー)
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
ウェル形状平底
本体寸法(mm)86.1×128.3×14.5H
カバー付き
ウェル径(mm)約7.0
1ウェル深さ(mm)約10.8
形状Qタイプ
容量(μL)約380
1箱
¥24,900
税込¥27,390
8日以内出荷
ボルテックスミキサー VM-96Aのオプション品です。
規格マイクロプレート1枚用
1枚
¥5,490
税込¥6,039
6日以内出荷
研究用のマイクロプレートです。ユニフィルター(フィルタープレート)用のろ液回収用、HTS、サンプル保存用など数多くの用途で使用されており、ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。サンプルの保存、低温保存可/ユニフィルターのろ液回収/細胞生死判別試験/細胞培養など。ポリプロピレン製は耐化学薬品性にすぐれています。V字底、丸底は微量サンプル用に適しています。
用途各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養に使用するほか、細胞、微生物、試薬などのリザーバとしてご利用ください。
本体寸法(mm)85.4×127.7×14.5H
材質ポリスチレン(PS)
厚さ(mm)1.2
マイクロプレートのウェルに対応したリザーバーで、外寸は一般的な96穴プレート相当です。
自動ロボットに使用できます。
同材質のカバーがセットされています。
スリット部分の容量が小さいため、少量の検体や試薬を有効に活用できます。
PPはオートクレーブ滅菌可、耐溶媒性です。
容量(mL)約8mL/列
滅菌有
仕様スリット寸法:約7×104×11mm個包装
2枚または4枚のマイクロプレートが同時にかけられます。スペースをとらずに、高品質・高性能のサーモシェーカーです。
さまざまなプレートで使用が可能です。また理想的はセッティングとして直径3mmの回転式が採用されています。
双方向加熱システム。
タイマー/温度/回転数のセッティングを同時表示。
セッティングは自動的にメモリーされます。
長期間の過酷な使用にも耐えられるように設計されています。
タイプデモ機有
仕様標準プレートサイズ:86×128×15mm制御温度範囲:室温 +5℃~60℃温度精度:0.1℃方式:回転式回転直径:3mm回転速度:100~1300RPMタイマー:OFF/1~999分使用環境: 温度:+4~40℃ 湿度:20℃時最高80%電源:100-240V;50/60Hz
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
吸引口外径(Φmm)8
96検体同時処理が可能な、各ウェルの底にフィルターを内蔵したフィルター付きマイクロプレートです。同時処理可能です。 特殊なシール技術によりクロストーク(ウェル間のコンタミネーション)はありません。・ユニークなドリップディレクターがろ液の飛散りを防ぎます。・ユニプレート(96穴)と組合せてろ液を回収できます。・吸引ろ過(ユニバック使用)、遠心どちらも対応できます。・ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。・7700-7828のみ、プレート材質がガラス入りPPになります。
TGK品番996-28-53-41
材質(フィルター)ガラス繊維ろ紙 GF/C
1ケース(25個)
¥129,800
税込¥142,780
17日以内出荷
ガラス管の周囲に水を流して冷却します。耐熱性にすぐれています。耐薬品性があります。
上部共通15/25
下部共通15/25
関連キーワード