7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
形状一眼型 仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可 TGK品番941-87-03-14 型式FG-01 質量(g)40 レンズ幅(mm)135
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボート)のフェイスシールドの組合せ。 柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。 ANSI Z87.1適合品 EN166 欧州規格適合品
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能 質量(g)180 規格ANSI Z87.1適合品EN166 欧州規格適合品 形状ゴーグル型 レンズポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
1個
3,020 税込3,322
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)フェイスシールド
メガネの上からでも装着できます。
材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、バイザー/PC(ポリカーボネート) 各種認証ANSI Z87、EN166
1個
5,900 税込6,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスポーザブルシールドと再利用フレーム(PP)により機能性と経済性を両立。 シールドが汚染または破損した場合、簡単に交換できます。 6色のフレーム(ブラック・ホワイト・スカイブルー・グリーン・ピンク・オレンジ)で、使い分けが可能です。 軽量のため、長時間使用が可能です。 シールド(PET)は、防曇加工しています。
内容6色フレーム×各1専用シールド×30枚 質量(g)約7(フレーム+シールド) 規格GS1-128対応
1組
1,740 税込1,914
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine保護メガネ FG-02 中型
定評のあるフィット感、耐衝撃性、お求めやすい価格設定です。 ポリカーボネートにハードコート済みで、キズがつきにくいだけでなく、耐薬品性能も高いレンズです。
レンズ幅(mm)158 本体質量(g)43 紫外線カット99.9%カット 規格JIS規格品 仕様上部ひさし、クッションバー、サードシールド付き。度付きメガネ併用可 材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
1個
1,310 税込1,441
3日以内出荷

ご自分の眼鏡に「フェイスシールドクリップ」を装着し別売のシールドレンズを装着すれば、フェイスシールドグラスに早変わり。 (YF-800、YF-850)にも使用できます。 スペアレンズは、くもり止め機能付き(YF-800)と反射防止機能付(YF-850)の2シリーズがあり、それぞれ、L(顔全体を保護するタイプ)、S(目を重点的にカバーするタイプがありますので、用途に合わせてご選択ください。
寸法(mm)W41×D20×H14 質量(g)78 ライトグレー 材質エラストマー樹脂 クリップ左右共通
1組
1,530 税込1,683
6日以内出荷

眼に有害なUV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.9%以上カット。
質量(g)50 レンズ色アンバー(可視光透過率約60%) タイプオーバーグラスタイプ・度付きメガネ併用可能ソフトノーズパッド・汗止めクッションバー、サイドシールド付き 材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート
1個
3,950 税込4,345
3日以内出荷