目盛は目安となっております。
台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
安定感のあるローフォームタイプです。
クラス短型DURAN(R)
取り外しの簡単な台座用の安全クッション。特殊ゴム製。(実用新案No.021871)・横にしても転がらず、上部のコボシ口の破損を防止する合成ゴム製の安全リングです。(実用新案No.02870)
材質ゴム
オールフッ素樹脂製ですので、耐薬品性にすぐれています。
管が半透明になっているため、薬品の量がよく見えます。(目盛は目安目盛です。)
1目盛(mL)0.5
材質PFA
高さ(mm)240H
オールフッ素樹脂製ですので、耐薬品性にすぐれています。
管が半透明になっているため、薬品の量がよく見えます。(目盛は目安目盛です。)
1目盛(mL)0.2
材質PFA
茶目盛のエコノミータイプです。
クラスBDURAN(R)
使いやすい取っ手のついた大容量のメスシリンダーです。
材質アクリル(MA)
仕様●寸法(W×W'×H)(mm):245×140×460
容量(mL)5000
1目盛(mL)100mL(開始300mL)
1本
¥23,958
税込¥26,354
23日以内出荷
鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
厚さ(mm)25
塩ビ製の卓上乾燥台です。
ビーカーやメスシリンダーの乾燥にフック8本付属。
左右にスライドさせて位置を調整できます。
本体寸法(mm)315×205×360
トレー外寸(mm)300×225×40
材質本体/PVC、トレー/PP
付属品トレー
仕様組立式
1台
¥9,990
税込¥10,989
10日以内出荷
関連キーワード