「円形 ガラス」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ガラス
大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm
円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
TGK品番996-44-22-02
直径(Φmm)13
品名AAディスク
入数(枚)1000
1個
¥9,098
税込¥10,008
6日以内出荷
円形の厚いやわらかい紙片です。抗生物質の検定用に用いられ、高純度、高吸水性を備えた厚手の小型円形ろ紙です。
TGK品番996-44-22-01
直径(Φmm)6
品名AAディスク
入数(枚)1000
1個
¥6,398
税込¥7,038
24日以内出荷
防水・防塵・断熱・工数削減効果に優れたブッシング材です。
隔壁の内外面に密着する構造をしていますので、周囲からの水の浸入を防ぎます。
ケーブルや硬質配管等を通さない場合は、封止ブッシングとして使用することができます。封止部分を突くことにより、簡単に貫通状態にすることができます。
隔壁の内外面に密着しますので、内部への埃の浸入をふせぎます。外部にも内部の空気を遮断します。
内部を空洞にしていますので、断熱効果があります。
ケーブルや硬質配管は断面が円形で所定の大きさの場合のみブッシングの効果が出ます。
RoHSやREACHIにも対応しています。
適合ケーブル外径(Φmm)10~13
仕様●隔壁孔径(Φmm):22●隔壁適合厚さ(mm):0.6~2.5
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)1.5
外径(Φmm)6
TGK品番696-31-31-13
材質S
スペースCC・JIS規格品です。
品番3
1個
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm)2
外径(Φmm)8
TGK品番696-31-31-14
材質S
スペースCC・JIS規格品です。
品番4
1個
¥2,490
税込¥2,739
6日以内出荷
関連キーワード