仕様AC100V 最高温度:400℃
発熱体は100%シリコン樹脂によって覆われているので、湿気による漏電などの心配はありません。耐熱温度も高く、耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。柔軟で取扱いやすく、巻くのも簡単です。リボンの中央部が上下ともに凹状になっており、ゴム質なので表面がすべらず、ピッタリと巻きつけることができます。
幅(mm)12
厚さ(mm)3
最高使用温度(℃)常用180
リード線両面ブロック・平行線1m付き
材質シリコンゴム
電源AC100V 50/60Hz(リード線切放し)
耐熱温度(℃)200
関連キーワード