「実験用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1本
¥396
税込¥436
3日以内出荷
適合フルーツテスター FT-1プラス
TGK品番000-80-96-12
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥3,640
税込¥4,004
5日以内出荷
用途試薬の粉砕に
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
材質アルミ純度97%
商品タイプ乳棒のみ
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。
乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
仕様乳棒付き
タイプ深型
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、
ジルコニウムルるつぼに使えない場合に適します。
材質ニッケル
肉厚(mm)1.0
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様表面艶消し
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)13Φ×1000
TGK品番561-54-73-13
質量(kg)4.0
高さ(mm)1000
種類大
シャフト径(Φmm)13
ねじ径1/2インチ
台座寸法(mm)200×260
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状平形
1個
¥55,900
税込¥61,490
5日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。
材質PSA-999
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
焼付塗装(ステン支柱付)です。
材質亜鉛合金
仕様支柱付
シャフト径(Φmm)12
台座形状三ツ足
仕様落としフタ付き、白金るつぼ型・内径:25mm、底径:15mm、高さ:30mm
TGK品番696-30-31-01
形状るつぼとフタ
スペースCC
1個
¥8,740
税込¥9,614
欠品中
炭化ホウ素は、ダイヤモンドに次ぐ硬度を持つと言われ、研磨用砥粒、衝撃板、耐摩耗部品などに幅広く利用されています。
モーススケール9.3の硬度を持ちながら軽量で高強度・低摩耗性が特徴で、ファインセラミックなど非常に硬い素材の粉砕が可能です。
BNシリーズには3種類のサイズがあり、それぞれ同材質の炭化ホウ素の乳棒が付属しています。
極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。
支持棒の寸法(mm)9Φ×600
仕様水平調整用ツマミ付き
TGK品番350-55-19-01
高さ(mm)600
種類小
シャフト径(Φmm)9
台座形状H形
1個
¥15,048
税込¥16,553
3日以内出荷
商品タイプ乳棒のみ
外径(Φmm)150
TGK品番696-54-32-25
スペースCC
No.5
1個
¥2,490
税込¥2,739
44日以内出荷
商品タイプ乳棒のみ
外径(Φmm)130
TGK品番696-54-32-24
スペースCC
No.4
1個
¥2,190
税込¥2,409
6日以内出荷
仕様●支持棒:ニッケルメッキ支持棒
乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。
すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。
耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。
腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
種類乳棒付き 深型
本体寸法(mm)80×65×約30
商品タイプ乳鉢のみ
1組
¥45,900
税込¥50,490
6日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。
材質PSA-999
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。
材質PSA-999
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
1組
¥25,900
税込¥28,490
5日以内出荷
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。
耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
タイプ浅型
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。
すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。
耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。
腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
種類乳棒付き ロータリー型
商品タイプ乳鉢のみ
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。
耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。
乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩擦時間の短縮になります。
仕様乳棒付き
タイプスリット入
すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。耐圧強度が高く、磨耗度が少なくなっています。腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
仕様乳棒付き
タイプ超深型
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)10Φ×700
TGK品番561-54-73-12
質量(kg)2.3
高さ(mm)700
種類中
シャフト径(Φmm)10
ねじ径M10
台座寸法(mm)150×210
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
台座形状平形
1個
¥41,700
税込¥45,870
5日以内出荷
支持棒の寸法(mm)15Φ×1200
仕様水平調整用ツマミ付き
TGK品番350-55-19-04
高さ(mm)1200
種類特大
シャフト径(Φmm)15
台座形状H形
1個
¥34,650
税込¥38,115
3日以内出荷
商品タイプ乳棒のみ
外径(Φmm)80
TGK品番696-54-32-22
スペースCC
No.2
1個
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ