コンパクトタイプで取扱いが簡単、ベース裏側にゴムラバーを貼った安全設計です。
仕様コック付き
仕様1本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160mmH・外径80Φmm・重量:800g
1300℃の集中炎で、空気調整により800~1300℃まで変化します。
ライターと同じワンアクション着火の扱いやすい設計です。
型式・種類GT-3000S セット
適合温度(℃)1300
1台
¥7,090
税込¥7,799
10日以内出荷
親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。
仕様本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
本体ベース(外径80Φmm)は焼付け塗装仕上げで、卓上コンパクトサイズとしては最軽量型です。台座裏面にゴムラバーを貼り本体の転倒防止を図ります。高温(Max.1000℃)が得られる設計です。
仕様コック付き
仕様1本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160Hmm・重量:700g
ワンタッチで電子着火。
使用目的に合わせて、ニードルつまみで炎の微調節ができ、ボンベ1本で約110分間の燃焼ができます。
型式・種類GT-5000 セット
適合温度(℃)1700
1組
¥8,850
税込¥9,735
3日以内出荷
関連キーワード