Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。
容量(mL)500
種類セット
共通摺合せ寸法(TS)45/40
径(Φmm)10(接続管)
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)500用
種類中管のみ
共通摺合せ寸法(TS)45/40
径(Φmm)10(接続管)
材質アルミナ93%(Al20393%)
容量(mL)500
サイズ(mm)上部外径:Φ125全高:約100
1個
¥99,900
税込¥109,890
6日以内出荷
仕様接続シリコン栓口
TGK品番0000-43-01-25
種別三角フラスコ500mL用
型式FVS-500
外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)
1個
¥69,400
税込¥76,340
3日以内出荷
TGK品番0000-43-01-26
種別三角フラスコ500mL用
型式FVG-500
外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)
透明共通19/38
1個
¥74,700
税込¥82,170
3日以内出荷
材質本体/ポリエチレン ,キャップ/ポリプロピレン
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン
1目盛(mL)100
目盛あり
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)硬質ポリエチレン
材質(ノズル)軟質ポリエチレン
材質(チップ)軟質ポリエチレン
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン
目盛あり
口内径(Φmm)19
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。
フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。
洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
材質(本体)LDPE
内径(Φmm)17.5
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)LDPE
低密度ポリエチレン(LDPE)で細口ノズル付きの洗浄瓶。
静電気拡散性特性が長期間失われません。Rtt:1×104~1×1011Ω(ANSI/ESD STM11.12に則ってテスト)
移動性添加剤なし、ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。
ESD保護シンボルマーク付き。
アメリカ製。
寸法(mm)ボトルネジ:28~400
仕様本体材質:PC、・キャップ材質:PP
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
耐久性にすぐれたブロー容器タイプ
強度があり、繰返しの使用に耐えます。
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
材質一級硬質硝子製(SIMAX)(外側を茶染しています)
JIS K0102準拠
水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
抜群の容器強度があります。
繰り返し使用可能です。
積重ねができます。
色(保冷剤)黄
本体寸法(mm)W140×L195×T25
仕様重量:530g材質:ポリエチレン製プラスチック容器
容量(mL)500mL用
TGK品番371-10-26-02
共通45/40
1本
¥9,590
税込¥10,549
6日以内出荷
種類中管のみ
仕様白キャップ・ポリ中栓付き
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
種類ビーカー
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
スペース登録番号:第2052115号
材質PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)POM(ポリアセタール)
LaPhaクリンプバイアルにもセット可能。
タイプLaPhaバイアル用マイクロインサート
バイアルはほとんどの液体シンチレーションカウンターに使用でき、バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。
白キャップは密封性がよく、文字の書入れも可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
材質PE(ポリエチレン樹脂)
形状広口(中栓付き)
鮮やかな蛍光色によって見落とすことがありません。すぐれた粘着性により使いやすいラベルです。器具、容器、危険物質、実験動物などにご使用ください。
文字内容バイオハザード
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
関連キーワード
1
2
3
次へ