8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)ポータブル屈折計 RA-130
型式-RA-130。広い測定レンジで、データ記憶量も最大1100検体あります。・赤外線ポードを使用し、付属のソフトでパソコンにデータ転送が可能です。・測定値の表示は、屈折率、温度補償屈折率、Brix%など。自動データ保存、自動データ出力は任意に設定可能です。・糖度換算テーブルBrix、異性化糖HFCS42、HFCS55の3種類が入っています。
TGK品番215-80-96-11 質量(g)220 外形寸法(mm)200×60×20H
1個
144,600 税込159,060
8日以内出荷

TGK(東京硝子器械)標本用封入剤 MGK-S
透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡ができません。長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
粘度220mPa・S.
1本
1,390 税込1,529
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)標本用封入剤 NEW MX
透明度がよく、光の屈折を妨げぬよう、ガラスの屈折率に近くなっています。速やかに乾燥し、収縮性が小さく、封入後気泡ができません。長期の保存に耐え、亀裂が入ったり、変質、褪色しません。キシレンに対する溶解性、親和性がすぐれています。蛍光を発生しません。再封入が容易です。
粘度590mPa・S.
1本
1,790 税込1,969
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)検鏡プレート 50枚入
再現性が高く、ムラのない標本を、スムーズに作成。 カバーグラスをかける手間が不要。 光の透過性・屈折率が均一で歪みがありません。 親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。 有形成分が均一に分布します。 厚さの固定化により、液量が一定です。 システムの自動化にも活用可。
1箱
11,450 税込12,595
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコーンオイル
無色透明・無臭です。 耐水性・撥水性にすぐれています。 離型性(非粘着性)にすぐれています。 表面張力が低いため、濡れ性にすぐれています。 潤滑性にすぐれています。 独特の光沢とつやを与えます。
用途制汗剤、ヘアスプレー、シャンプー、リンス、スキンクリーム、ローション類 比重0.935(25℃) 揮発分25 ※1:150℃/24h 外観無色透明液体 流動点(℃)-60以下 屈折率1.399(no25) 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)10(25℃) 表面張力(mN/m)20.1 効果さっぱりとした感触
1缶(1kg)ほか
8,960 税込9,856
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広視野ルーペ 2倍 100Φ
高品質プラスチックPXM製のバイ・コンベックスレンズ使用。軽量な造りと透明度の高さで長時間使用に適します。
倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)100 仕様2倍レンズと一体成型の透明フレーム・グリップに5倍レンズとネックストラップ用の穴があります(紐付属) TGK品番553-75-31-05 型式2642-100 屈折率(CDpt)3.9
1個
10,593 税込11,652
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)広視野ルーペ 2倍 100×50mm
高品質プラスチックPXM製のバイ・コンベックスレンズ使用。軽量な造りと透明度の高さで長時間使用に適します。
倍率(倍)2 レンズ径(Φmm)100×50 仕様2倍レンズと一体成型の透明フレーム・グリップに5倍レンズとネックストラップ用の穴があります(紐付属) TGK品番553-75-31-06 型式2642-150 屈折率(CDpt)3.9
1個
11,286 税込12,415
6日以内出荷

1箱(50個)ほか
1,203 税込1,323
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)