28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
3,960 税込4,356
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



フロン類やハロゲン化炭化水素類などを、パイロチューブ検知管をセットするだけで測定できます。
TGK品番169-80-24-01 型式No.840 摘要ガス採取器に取付け、専用のパイロチューブをセットし使用 品名パイロテック
1個
24,900 税込27,390
7日以内出荷

1個
96,900 税込106,590
8日以内出荷

直口丸底型、2本目盛り入り。 水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。 採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス 目盛あり
1本
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微量採血用、ラジオアイソトープ・病原体試料の採取。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。※1~5μl容量は、18mm間隔で1μlずつ5段階の目盛りが印刷されています。
容量(μL)吸引チューブ TGK品番800-11-93-31 摘要4本入 ピペットの種類マイクロピペット
1組
2,198 税込2,418
当日出荷

一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
容量(L)シリコン栓(10個) TGK品番244-80-28-60
1個
3,190 税込3,509
3日以内出荷

採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。 ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。 分解、洗浄が可能です。 採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリーブ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
材質アルミ 本体寸法(mm)25×880 容量(mL)25 本体質量(kg)1.2
1箱
109,900 税込120,890
6日以内出荷

簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。 小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。 チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
1台
10,900 税込11,990
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)シリンジ10mL用分配管
超純粋試料の採取に適しています。
仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE 容量(mL)10
1本
14,900 税込16,390
6日以内出荷

T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。 延長棒(SS-SSSE100/-SSSE150)を連結すれば最大6mまで採取延長ができます(総重量にご注意ください)。 ロッド、延長棒とチャンパーはネジ固定式のため、工具なしで簡単に着脱できます。 オールSUS316製で、ロッド、延長棒と分解・洗浄可能なチャンバー各2サイズあります。 分解洗浄が可能です。 ロッド延長棒とチャンバーは別売です。
容量(mL)-
1個
91,900 税込101,090
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)先端チップ
本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。
1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ラボコンテナー
試料採取物の現状保管運搬移送などに最適です。フタは2箇所のフックで固定できます。取手は可倒式で運びやすく、収納保管時に便利です。
材質SUS304 板厚(mm)0.7
1個
15,098 税込16,608
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)2Way吸引ケース
バッグをセットし、容器内を減圧してバルブを操作することにより大気ガスを瞬時に採取する方法と容器内のガスを脱気しながら試料を採取することができます。
TGK品番095-80-28-41 材質塩化ビニール 寸法(mm)Φ230×820 規格10L用
1台
197,000 税込216,700
10日以内出荷

1本
8,390 税込9,229
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き) 直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。 試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。 洗浄が簡単です。
材質ステンレス(SUS316) フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25 ろ過面積(cm2)約3.6 圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上 槽寸法(mm)- 仕様●サンプルウェル数:1
1台
38,400 税込42,240
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)滅菌サンプルバッグ
検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。 ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。 用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
材質ポリエチレン(PE) 仕様滅菌済み
1箱(500枚)ほか
19,300 税込21,230
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。金具は溶接のため、分解・洗浄が出来ない構造でコンタミを防ぎます。 ATEX(欧州防爆指令)準拠品。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
チューブ外径(Φmm)210 全長(mm)520 材質HDPE
1本(20mL)
3,990 税込4,389
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)高耐薬性ITピペット GTYPE
ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。 プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。 最大10000μLの大容量の型式も準備しております。 全製品UV耐用。 ダイヤルロック機構搭載。 容量テスト結果付、1年間保証。
精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%
1本
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

検体採取・収去・保存に最適なサンプルバッグです。 ワイヤーで密封する袋タイプで省スペースです。 用途に合わせて選べる豊富なサイズで、鉛筆やボールペンでデータの記入ができます。
本体寸法(mm)150×230 適合容量(mL)収去・保存用710 材質ポリエチレン(PE) 仕様●書き込み用印刷:なし、滅菌済み
1箱
25,500 税込28,050
8日以内出荷

1本
10,700 税込11,770
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)検査用綿棒 50本
試験管が付いているため、持ち運び・保管に便利。 検体の乾燥を予防します。
タイプ試験管付き 素材コットン・レーヨン 仕様滅菌済み1本個包装
1箱
7,490 税込8,239
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
1個
65,600 税込72,160
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)検査用綿棒 150本
綿球がポリエステル繊維のため、検体の採取・放出が効率的です。
素材ポリエステル タイプ片綿 滅菌滅菌済 包装形態個包装
1箱
10,900 税込11,990
31日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。 ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。 空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。
仕様●ガラスチップ:20本入
1箱
9,190 税込10,109
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤等を採取する際に、ご使用いただいているガラスチップの専用ラックをご用意しました。 ガラスチップの装着作業効率を大幅UP! ガラスチップをラックから直接、簡単にピペットに取付けられるようになりました。 空のラックに洗浄液を入れて、ご使用いただくことで、チップの洗浄が非常に楽にできます。
仕様●ガラスチップ:ラックのみ
1箱
5,190 税込5,709
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)