乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
幅(mm)56.8
穴径(Φmm)19.5
全高(mm)100
目盛精度は本体に表示されています。
容量(mL)25
目盛(mL)1
精度(mL)±0.2
摺合せ栓 共通:15/25
外径(Φmm)18
高さ(mm)190
1本
¥2,574
税込¥2,831
3日以内出荷
白色PVC板付き
材質木
立て数(本)10
各種水の透明の度合を測定するための器具です。
底部に沈めた標識が明確に見えた時の水柱の高さ(mm)をその度数とします。
すべての透視度計本体には文字板1枚、ゴム管1本、ピンチコック1個付属しています。
適合アクリルスタンド付き
セット内容比色管、アクリルスタンド、ゴム管×1本、ピンチコック×1個、標識板(文字板)×1枚
関連キーワード