41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
21,900 税込24,090
3日以内出荷

目盛範囲1.180~1.240 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-09 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号9
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

目盛範囲1.000~1.060 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-06 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号6
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

目盛範囲1.120~1.180 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-08 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号8
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

目盛範囲1.240~1.300 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-10 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号10
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

目盛範囲1.060~1.120 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-07 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号7
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

目盛範囲0.820~0.880 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-03 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号3
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷

目盛範囲0.880~0.940 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-04 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号4
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷

目盛範囲1.360~1.420 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-12 番号12
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

目盛範囲0.760~0.820 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-02 番号2
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

目盛範囲1.540~1.600 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-15 番号15
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

目盛範囲0.700~0.760 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-01 番号1
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

目盛範囲1.780~1.850 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-19 番号19
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

目盛範囲1.720~1.780 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-18 番号18
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

目盛範囲0.940~1.000 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-05 番号5
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

目盛範囲1.600~1.660 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-16 番号16
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

目盛範囲1.420~1.480 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-13 番号13
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

目盛範囲1.480~1.540 仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-14 番号14
1個
6,598 税込7,258
13日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-80~+200 形状カマボコ型 硬さスポンジ硬度 HRA : 20 仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10 伸び(%)250
1本(1m)
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン樹脂) 1目盛(mL)1000 口内径(Φmm)32
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチモリ二硫化モリブデンパウダーは天然のモリブデン鉱石から選鉱と精製工程を経て作られる高品位の二硫化モリブデン(MoS2)を原料としております。 二硫化モリブデンは固体潤滑剤として、卓越した摩擦係数を持っており、一般の潤滑剤では十分な潤滑効果が期待できないような過酷な条件下で優れた効果を発揮し、グリース、オイルなどの油脂製品、樹脂、ゴム部品、摩擦剤などの原材料として幅広く使用されております。
危険物の類別非危険物
1本
11,300 税込12,430
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコーンオイル
無色透明・無臭です。 耐水性・撥水性にすぐれています。 離型性(非粘着性)にすぐれています。 表面張力が低いため、濡れ性にすぐれています。 潤滑性にすぐれています。 独特の光沢とつやを与えます。
用途制汗剤、ヘアスプレー、シャンプー、リンス、スキンクリーム、ローション類 比重0.935(25℃) 揮発分25 ※1:150℃/24h 外観無色透明液体 流動点(℃)-60以下 屈折率1.399(no25) 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)10(25℃) 表面張力(mN/m)20.1 効果さっぱりとした感触
1缶(1kg)ほか
8,960 税込9,856
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
最高使用温度(℃)135 適合規格USPクラス VI ベージュ 脆化温度(℃)-59 比重0.98 吸水率(%)0.30 オートクレーブの可否120℃、30分、可 材質熱可塑性エラストマー系 仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60 引張強度(MPa)6.9 圧縮永久歪(%)27 伸長率(%)375 チューブ長さ(m)7.5 硬度(ショア A)64
1箱
12,177 税込13,395
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PP製
溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

比重約15g/cm3 硬度HRA90 曲げ強度(N/mm2)190 真球度(μm)0.6 仕様圧縮強度:570kg/mm 材質タングステン 相互差(μm)1.25
1箱(200個)ほか
15,400 税込16,940
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも
従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐熱性、弾力性にすぐれています。
硬度HRA:20(スポンジ硬度) 比重AGS:0.35(見掛) 伸び(%)250 耐熱温度(℃)200 圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10) 耐寒温度(℃)-80 引張強度(kg/cm2)8
1本(1m)
289 税込318
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

フッ素加工された(内外共)溶剤専用の大型びんです。テフゼルETFE性活栓、今までになかった各種の溶剤の貯蔵や分配用の大型びんです。硬くて、頑丈で半透明です。蒸留水の収集や分配にも便利です。フッ素樹脂加工された表面(内外共)は溶剤の吸収や浸透を減少するすぐれた物理的特性を有しています。フッ素樹脂加工は容器の耐久性を増し、浸透ロスを防止します。両サイズとも目盛りが刻印されています。ステンレス製の取手が付いています。20lサイズには堅牢なハンドグリップが成型されています。液もれ防止製品です。
仕様本体材質:フッ素加工HDPE・キャップ材質:PP・活栓材質:ETFE その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸留水用に適します。半透明。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PC製
冷凍室用に適します。ガラスのように透明です。PP製の活栓付きで、液もれ防止タイプ。PP製キャップ付き。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)