カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
    • 残留塩素計(10)
  • 測定用品(35)
  • 制御機器(3)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(47)
  • マキタ(1)
  • SK(新潟精機)(146)
  • マザーツール(51)
  • 丸井計器(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(318)
  • テクロック(303)
  • Peacock(尾崎製作所)(46)
  • カネテック(18)
  • ライン精機(4)
  • ホーザン(757)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(533)
  • エスコ(359)
  • RS PRO(328)
  • 長野計器(292)
  • ナリカ(274)
  • オーツカ光学(273)
  • アズワン(229)
  • クリアー光学(170)
  • testo(テストー)(159)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水質測定器用 BTB液 20mL TGK(東京硝子器械)水質測定器用 BTB液 20mLTGK(東京硝子器械)
1,090税込1,199
1本
6日以内出荷
容量(mL)20適合約40回分
Fine 極細pHガラス複合電極 TGK(東京硝子器械)Fine 極細pHガラス複合電極TGK(東京硝子器械)
31,900税込35,090
1台
102日以内出荷
仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl使用温度範囲(℃)0~60抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)ケーブル長(m)5キャップベークキャップケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)電極Ag-Agcl端子BNC
水質比色測定器 残留塩素・PH TGK(東京硝子器械)水質比色測定器 残留塩素・PHTGK(東京硝子器械)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-03測定範囲(mg/L)0.1~2.0測定項目(pH)残留塩素・pH
水質比色測定器 残留塩素 DPD法 TGK(東京硝子器械)水質比色測定器 残留塩素 DPD法TGK(東京硝子器械)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分付属
TGK品番238-80-63-01測定範囲(mg/L)0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0
水質比色測定器 高濃度残留塩素 TGK(東京硝子器械)水質比色測定器 高濃度残留塩素TGK(東京硝子器械)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、 本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-02測定範囲(mg/L)10 20 30 50 80 100 120 150 200 300
水質比色測定器 高濃度・残留塩素・PH TGK(東京硝子器械)水質比色測定器 高濃度・残留塩素・PHTGK(東京硝子器械)
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・高濃度試薬 60回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-04測定項目(pH)残留塩素・高濃度残留塩素・pH
ロビボンド残留塩素測定器 J型 TGK(東京硝子器械)ロビボンド残留塩素測定器 J型TGK(東京硝子器械)
124,000税込136,400
1個
6日以内出荷
英国ロビボンド社の非褪色半永久色ガラス標準ディスクと比色計2000を用いた比色定量法による水質検査器で、錠剤(品質安定で緩衝液不要)を入れるだけで野外でも簡単に測定できます。
仕様J型錠剤:DPDNo.1、No.3各100錠付きTGK品番968-80-63-01ディスク3/40J塩素測定範囲(mg/L)0.1~2.0
ロビボンド残留塩素・PH測定器 2-B型 TGK(東京硝子器械)ロビボンド残留塩素・PH測定器 2-B型TGK(東京硝子器械)
177,000税込194,700
1個
6日以内出荷
英国ロビボンド社の非褪色半永久色ガラス標準ディスクと比色計2000を用いた比色定量法による水質検査器で、錠剤(品質安定で緩衝液不要)を入れるだけで野外でも簡単に測定できます。
仕様錠剤:DPDNo.1、No.3、フェノールレッド各100錠付きTGK品番968-80-63-04測定範囲(pH)6.8~8.4塩素測定範囲(mg/L)0.1~2.0
TOX-90/90i用標準電極 TGK(東京硝子器械)TOX-90/90i用標準電極TGK(東京硝子器械)
49,900税込54,890
1個
6日以内出荷
応答速度が速く、安定性にすぐれたポーラログラフ方式のセンサーを採用しました。ガルバニックセル方式センサーに見られる、電解液や測定極の汚れによる感度劣化が非常に少なく高精度な測定ができます。
TGK品番600-80-75-05型式OX90-3N温度補償(℃)標準添付電極DOmg/L測定範囲
パイロテック測定器用採取器 #840 TGK(東京硝子器械)パイロテック測定器用採取器 #840TGK(東京硝子器械)
24,900税込27,390
1個
7日以内出荷
フロン類やハロゲン化炭化水素類などを、パイロチューブ検知管をセットするだけで測定できます。
TGK品番169-80-24-01型式No.840摘要ガス採取器に取付け、専用のパイロチューブをセットし使用品名パイロテック
ライトガイドFG8R-750FD55R TGK(東京硝子器械)ライトガイドFG8R-750FD55RTGK(東京硝子器械)
68,900税込75,790
1個
35日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-28型式FG8R-750F-D55Rタイプリングフレキシブル
ライトガイドFG6R-1000FD32R TGK(東京硝子器械)ライトガイドFG6R-1000FD32RTGK(東京硝子器械)
61,900税込68,090
1個
26日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-26型式FG6R-1000FD32Rタイプリングフレキシブル
ライトガイドFG6L-1000FW30R TGK(東京硝子器械)ライトガイドFG6L-1000FW30RTGK(東京硝子器械)
47,900税込52,690
1個
23日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-27型式FG6L-1000F-W30Rタイプラインフレキシブル
ライトガイド FG6S-500S TGK(東京硝子器械)ライトガイド FG6S-500STGK(東京硝子器械)
16,900税込18,590
1個
6日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-21型式FG6S-500Sタイプ1燈インターロック
ライトガイド FG6S-1000F TGK(東京硝子器械)ライトガイド FG6S-1000FTGK(東京硝子器械)
21,900税込24,090
1個
6日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-22型式FG6S-1000Fタイプ1燈フレキシブル
ライトガイド FG6B-500S TGK(東京硝子器械)ライトガイド FG6B-500STGK(東京硝子器械)
29,900税込32,890
1個
6日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-24型式FG6B-500Sタイプ2燈インターロック
ライトガイド FG6B-1000FR TGK(東京硝子器械)ライトガイド FG6B-1000FRTGK(東京硝子器械)
32,900税込36,190
1個
15日以内出荷
光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
TGK品番259-87-02-25型式FG6B-1000FRタイプ2燈フレキシブル
小型スタンドルーペ 1650 TGK(東京硝子器械)小型スタンドルーペ 1650TGK(東京硝子器械)
8,290税込9,119
1個
5日以内出荷
型式-1650 青硝子レンズ使用
倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)90TGK品番528-75-24-06種類スタンドルーペ
広視野ルーペ 2倍 100Φ TGK(東京硝子器械)広視野ルーペ 2倍 100ΦTGK(東京硝子器械)
10,593税込11,652
1個
6日以内出荷
高品質プラスチックPXM製のバイ・コンベックスレンズ使用。軽量な造りと透明度の高さで長時間使用に適します。
倍率(倍)2レンズ径(Φmm)100仕様2倍レンズと一体成型の透明フレーム・グリップに5倍レンズとネックストラップ用の穴があります(紐付属)TGK品番553-75-31-05型式2642-100屈折率(CDpt)3.9
広視野ルーペ 2倍 100×50mm TGK(東京硝子器械)広視野ルーペ 2倍 100×50mmTGK(東京硝子器械)
11,286税込12,415
1個
6日以内出荷
高品質プラスチックPXM製のバイ・コンベックスレンズ使用。軽量な造りと透明度の高さで長時間使用に適します。
倍率(倍)2レンズ径(Φmm)100×50仕様2倍レンズと一体成型の透明フレーム・グリップに5倍レンズとネックストラップ用の穴があります(紐付属)TGK品番553-75-31-06型式2642-150屈折率(CDpt)3.9
pH測定用電極 GST-2411C TGK(東京硝子器械)pH測定用電極 GST-2411CTGK(東京硝子器械)
45,900税込50,490
1個
7日以内出荷
※ガラスボディー
用途有機溶媒用型式GST-2411C適合HM-10~14PTGK品番606-66-01-35
PHメータ デジタル HM-20J TGK(東京硝子器械)PHメータ デジタル HM-20JTGK(東京硝子器械)
139,000税込152,900
1個
7日以内出荷
GシリーズはGMP/GLP対応(校正属歴作成/電極交換警告機能)。G用pHセンサーにメモリー内蔵(校正データを電極自身がメモリー)。RS232C標準装備(HM-20Jを除く)。ワンボタン標準液自動校正。※WM-50EGの価格は電極・標準液を含みません。また測定範囲は使用する電極によります。
型式HM-20J仕様(Gシリーズ)・pH測定範囲:0~14pH・分解能:0.01pH(0.001pH:HM-60G)・温度測定範囲:0~100℃・pH・温度同時表示・ORP測定範囲:0~±2000mV(HM-60G:0~±2000.0mV)TGK品番606-66-01-02摘要DC電源対応、マニュアルpH計
ボールジョイントミラー TGK(東京硝子器械)ボールジョイントミラーTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,290税込2,519
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
360度の角度に調節できるため、精密機械の検査、調整、修理に便利です。※A2-Tの457.2~114.3mm(伸縮範囲)
PTFEメクラプラグ TGK(東京硝子器械)PTFEメクラプラグTGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
機械、測定器装置、PTFE製の製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。
材質PTFE
マイクロスケール 10入 TGK(東京硝子器械)マイクロスケール 10入TGK(東京硝子器械)
5,390税込5,929
1箱
10日以内出荷
ガラス製より滑らかな目盛り線をプラスチック製ならではのコストで実現。 安価のため、直接マイクロスケール上に試料を乗せて検鏡することもOK。 数回使用後、汚れや傷で見えにくくなったら新しい物にお取替え。
マスクフィットアドバイザー MFA-01 TGK(東京硝子器械)マスクフィットアドバイザー MFA-01TGK(東京硝子器械)
89,900税込98,890
1台
6日以内出荷
質量(g)約258(電池含む)測定対象マスクと顔面の密着性の評価測定項目圧力(絶対圧)測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサーによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)測定時間合計:約30秒基準圧測定:3秒呼吸登録:13秒密着度判定:13秒電池寿命約3ヶ月材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド付属品センサープローブ、センサー接続コード1.0m、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り/ケース収納時)、お試し用アルカリ乾電池(単4形)×2仕様測定可能マスクの通気抵抗:吸気抵抗値25~70Pa、操作温度(℃):0~40 ※保管温度:室温寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)センサープローブ:65×15×14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×120×26(突起部除く)、本体ユニット(開):168×170×78電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形×2本)
目盛拡大ルーペ TGK(東京硝子器械)目盛拡大ルーペTGK(東京硝子器械)
7,920税込8,712
1個
10日以内出荷
ポアフロンフィルタチューブ TGK(東京硝子器械)ポアフロンフィルタチューブTGK(東京硝子器械)
8,398税込9,238
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
PTFE100%を維持成形し、フィルター-状です。 チューブをナイフ、鋏で切断してガラス、フッ素樹脂管に圧入してガス薬品等の濾過、電線被覆チューブ、測定器用センサーガードチューブに使用できます。 気孔率:60~80%
LED置き型ライトルーペ TGK(東京硝子器械)LED置き型ライトルーペTGK(東京硝子器械)
21,400税込23,540
1個
6日以内出荷
ヘッド(レンズ)とライト付きグリップを組み合わせて使う置き型ルーペです。 LEDライトで鮮明に拡大します。 文字を追いやすい赤ライン付です。 ゆがみの少ない非球面レンズを採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示しています。 傷が付きにくく、明るく拡大するPXM光学樹脂レンズ採用。
レンズセラティックハードコーティング、アスフェリカル(非球面)材質(レンズ)PXM光学樹脂電源単2電池2本輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ
LED付置き型ルーペ スクリボラックス TGK(東京硝子器械)LED付置き型ルーペ スクリボラックスTGK(東京硝子器械)
25,900税込28,490
1個
6日以内出荷
大きなレンズで、広い面積を一度に見られる置き型ルーペ。 LEDライトで鮮明に拡大します。(オートシャットオフ機能搭載) レンズの下で、書き込みやちょっとの細かい作業ができます。 エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用で、傷が付きにくく明るく拡大します。
レンズサイズ(mm)75×100倍率2.8×質量(g)245(電池含む)レンズセラティックハードコーティング、アスフェリカル(非球面)材質(レンズ)PXM光学樹脂電源単三電池×3本(付属)本体寸法(mm)100×100×H105寸法(cm)目とレンズの適正距離:20、レンズ下:約8
LED付カード型ルーペ TGK(東京硝子器械)LED付カード型ルーペTGK(東京硝子器械)
9,590税込10,549
1個
6日以内出荷
すみずみまでクリアに拡大、キズやほこりがつきにくい高い透明度と高い倍率の薄型レンズです。 レンズ表面は特殊加工を施し、キズがつきにくくほこりを寄せ付けません。 レンズの開閉で自動点灯するLEDライトを搭載したカードサイズのルーペです。ケースからレンズを最後まで引き出すとLEDライトが自動点灯します。 電源はボタン型電池を使用、連続約5時間点灯可能です。 日常生活の持ち歩きに最適な3倍と高倍率の4倍をご用意しました。
本体寸法(mm)55×85×6質量(g)約31(電池含む)付属品ボタン電池(CR2025)×2個レンズディフラクティブレンズ(多次回折構造非球面レンズ)レンズサイズ(mm)46×50材質(レンズ)PXM光学樹脂
モビレント 白 TGK(東京硝子器械)モビレント 白TGK(東京硝子器械)
5,290税込5,819
1個
6日以内出荷
ゆがみの少ない非球面レンズ採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示してあります。 ケースはほこりが入りにくい気密構造です。 コンパクトサイズで持ち運びに便利です。 エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズを採用で、傷がつきにくく明るく拡大します。 オリジナルストラップ付です。(約88cm)
本体寸法(mm)52×53×23材質(レンズ)PXM光学樹脂レンズアスフェリカル(非球面)レンズ径(Φmm)35
フォールディングルーペ 10x TGK(東京硝子器械)フォールディングルーペ 10xTGK(東京硝子器械)
12,300税込13,530
1個
6日以内出荷
工業用精密検査用ルーペです。 強度と気密性に優れたケースです。
倍率10xレンズアプラナート(精密無収差二枚構成)本体寸法(mm)30×49×24質量(g)約23レンズ径(Φmm)23材質(ケース)グラスファイバー加工強化プラスティック材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)21
精密繰り出しルーペ TGK(東京硝子器械)精密繰り出しルーペTGK(東京硝子器械)
15,800税込17,380
1個
6日以内出荷
工業用精密検査用ルーペです。 マットクローム仕上げの頑丈なケースと黒塗りの金属枠がレンズを保護します。 ケースは強度と気密性に優れています。
材質(レンズ)光学ガラス
ワイドスタンドルーペ TGK(東京硝子器械)ワイドスタンドルーペTGK(東京硝子器械)
10,200税込11,220
1個
6日以内出荷
写真や印刷のチェックに使われているルーペです。 脚部が透明なので視野が明るく、専門的な検査に最適です。
材質(レンズ)PXM光学樹脂レンズアスフェリカル(非球面)、セラティックハードコーティング
アイルーペ TGK(東京硝子器械)アイルーペTGK(東京硝子器械)
3,790税込4,169
1個
6日以内出荷
時計技術者、宝石鑑定者に愛用されてきたルーペです。 瞼に挟んで使用します。 フレーム部に空気抜きの穴が開けてあり、レンズ内面が曇りにくい仕組みになっています。
質量(g)約4材質(レンズ)PXM光学樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×25レンズ径(Φmm)25
パワーラックス ウォームライト TGK(東京硝子器械)パワーラックス ウォームライトTGK(東京硝子器械)
31,600税込34,760
1個
6日以内出荷
ドイツ・エッシェンバッハ光学社製。 マウスの形を応用した握りやすい自然な形、長時間の使用にも疲れにくいルーペです。 右手でも左手でも変わらぬ使い心地です。 高輝度LED2灯搭載、鮮明に拡大します。 点灯開始30分後、自動消灯するオートシャットオフ機能搭載。 2種類の光の色が好みに合わせて選べます。
レンズ径(Φmm)58倍率5倍材質(レンズ)PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂電源単三電池 3本(付属)質量(g)約170(電池含む)付属品専用ケースライト:ウォームライト(オレンジ系)倍率(倍)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×55LED高輝度LED照度(Lux)4000灯数2灯
パワーラックス クールライト 5倍 TGK(東京硝子器械)パワーラックス クールライト 5倍TGK(東京硝子器械)
31,600税込34,760
1個
6日以内出荷
ドイツ・エッシェンバッハ光学社製。 マウスの形を応用した握りやすい自然な形、長時間の使用にも疲れにくいルーペです。 右手でも左手でも変わらぬ使い心地です。 高輝度LED2灯搭載、鮮明に拡大します。 点灯開始30分後、自動消灯するオートシャットオフ機能搭載。 2種類の光の色が好みに合わせて選べます。
レンズ径(Φmm)58倍率5倍材質(レンズ)PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂電源単三電池 3本(付属)質量(g)約170(電池含む)付属品専用ケースライト:クールライト(ホワイト系)倍率(倍)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×55LED高輝度LED照度(Lux)4000灯数2灯
LEDワイドルーペ TGK(東京硝子器械)LEDワイドルーペTGK(東京硝子器械)
12,700税込13,970
1個
6日以内出荷
LEDライトの光で鮮やかに拡大。 ゆがみの少ない非球面レンズ。 エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。 傷が付きにくく、明るく拡大します。 輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます。
材質(レンズ)PXM光学樹脂付属品単三電池×2本、専用ケース輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ・ブライト
ワークルーペ用7倍単眼丸型レンズ TGK(東京硝子器械)ワークルーペ用7倍単眼丸型レンズTGK(東京硝子器械)
7,227税込7,950
1個
6日以内出荷
材質(レンズ)PXM光学樹脂倍率(倍)7 (片眼レンズ丸型)寸法(cm)作業距離:約3.2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら