商品豆知識
オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
用途水道水、井戸水などの細菌検査用
材質PE
型式TG2000
容量(mL)100
胴径(Φmm)×高さH(mm)38×81
滅菌E.O.G滅菌
TGK品番117-80-46-33
品名一般用
1ケース(100本)
¥11,230
税込¥12,353
当日出荷
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
摘要減菌済
ケース入数(本)50
クロース地でできており、通常の乾熱滅菌(160℃2~4時間)により“STERILIZED”の文字が現われます。
テープ長さ(m)6.35
耐薬品性にすぐれています。
挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。
使用後は注射筒と同じように処分できます。
材質ポリプロピレン(PP)
全長(mm)150
滅菌滅菌済み
1箱
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
その他電子線滅菌済み。
TGK品番117-80-46-01
品番AB2000
規格S
身の外径×高さH(mm)88×15
1ケース(500枚)
¥28,820
税込¥31,702
3日以内出荷
希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
希釈液りん酸緩衝生理食塩水(段階希釈用)
内容量(mL)9
保存温度(℃)2~25
仕様●材質(容器):PP、滅菌済み
1箱
¥8,290
税込¥9,119
3日以内出荷
入数(枚)100
仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能
TGK品番814-12-26-03
寸法(mm)200W×300L
品名PPバッグのみ
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
電子線滅菌済み。
身の径(Φmm)90
ケース入数10枚×50袋
オートクレーブ可
厚さ(mm)0.05
仕様耐熱温度:120℃材質:PP(ポリプロピレン)写真のベルトは別売(0621-23-67-04)です。
E.O.G滅菌済み
寸法(Φ×高さH)(mm)17×102
オートクレーブ滅菌の場合ブルーよりブラウンヘ、またEOG滅菌の場合はイエローよりピンクへ、インジケーターの色が変わります。
滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間滅菌状態を保持します。
シーラーを利用して任意のサイズで密封してください。
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
全長(mm)150
TGK品番047-25-25-01
摘要未滅菌
ケース入数(本)50
1個
¥9,790
税込¥10,769
3日以内出荷
入数(枚)100
仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能
TGK品番814-12-26-01
寸法(mm)200W×300L
品名PPバッグスタンド付き
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
材質LDPE±0.5%
滅菌EOG滅菌済み
入数(枚)50
仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能
TGK品番814-12-26-02
寸法(mm)200W×300L
品名PAバッグスタンド付き
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
オートクレーブ可
仕様耐熱温度:120℃材質:PP(ポリプロピレン)
1袋
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
電子線滅菌済みなので環境変異物質の研究に最適です。
身の径(Φmm)90
身の高さ(mm)15
ケース入数10枚×60袋
材質ポリスチレン(PS)
1箱
¥9,290
税込¥10,219
3日以内出荷
原料の特殊ブレンド技術により薄肉化と強度を両立しました。。
細胞培養で使ったピペットやシャーレ、チップやチューブの滅菌廃棄用の袋です。
135℃/20分での処理が可能です。
色ナチュラル
材質ポリオレフィン
E.O.G滅菌済み
容量(mL)10
TGK品番117-80-46-44
型式FQ2100
品名丸底スピッツ
寸法(Φ×高さH)(mm)17×99
1箱(1000個)
¥26,700
税込¥29,370
6日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製
TGK品番996-40-91-06
滅菌済×
1ケース(50個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.45
仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2
TGK品番996-40-90-24
滅菌済×
1セット(100個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。
無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。
18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
先がぴったりと合い、使いやすい。柔軟性にすぐれたPS樹脂製ですべり止めが施されており、作業性にすぐれています。
全長(mm)130
TGK品番734-25-25-01
型式72042
摘要未滅菌
規格一般医療機器クラスⅠ
ケース入数(本)100
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00015000017
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
¥2,790
税込¥3,069
3日以内出荷
その他E.O.G滅菌済み。
TGK品番117-80-46-06
品番AG2000
規格MM
身の外径×高さH(mm)54×13.5
1個(1000枚)
¥52,940
税込¥58,234
6日以内出荷
生物材料などの廃棄時に使用するバッグです。
121℃以下、20分以内でオートクレーブ可能です。
破れにくい材質の袋を二重にしたことで破損による液漏れを防止できます。
材質HDPE-PP製
仕様口締めタイ付き。
型式-TF2000。表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。 本体-PP製・キャップ-PE製
TGK品番117-80-45-21
寸法(Φ×高さH)(mm)27×13
1ケース(500枚)
¥19,700
税込¥21,670
6日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2
仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製
TGK品番996-40-91-05
滅菌済×
1ケース(50個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。
穴径(μm)0.2
仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、有機溶媒、メンブラン:PP製
TGK品番996-40-91-07
滅菌済×
1ケース(50個)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
ケース入数(本)50
型式-TF4000。表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。・表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済みのスプレードとPE製びんとの組合せです。 本体-PP製・キャップ-PE製
TGK品番117-80-45-22
寸法(Φ×高さH)(mm)27×50
全量(mL)20
1ケース(500枚)
¥27,620
税込¥30,382
6日以内出荷
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。
無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。
18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
1箱
¥38,400
税込¥42,240
6日以内出荷
JP、USP23、およびISO(11138)滅菌法の基準と合致します。
無菌操作を必要とせず簡単に培養ができます。
18ヶ月保証の芽胞数が充分に保持されています。
タイプバイオロジカルインジケーター ACE test 滅菌機用
1箱
¥38,400
税込¥42,240
6日以内出荷
目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)
メンブランPVDF
材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可
容量(mL)1.5
種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本
滅菌EOG滅菌
入数50組
オートクレーブの可否不可
1箱
¥8,090
税込¥8,899
3日以内出荷
表裏の両面が使える分注用トレーです。
試薬やバッファーのピペッティングには必須アイテムです。
8連、12連マイクロディスペンサーが使用できます。
オートクレーブ処理不可。
容量(mL)(表)50(裏)100
滅菌有
材質PET
仕様ガンマ線滅菌済み
1箱(10個)
¥6,390
税込¥7,029
6日以内出荷
1箱(5個)
¥6,790
税込¥7,469
6日以内出荷
タイプPDチップII(未滅菌)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ