21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)滅菌スタンプびん 20mL
型式-TF4000。表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。・表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済みのスプレードとPE製びんとの組合せです。 本体-PP製・キャップ-PE製
TGK品番117-80-45-22 寸法(Φ×高さH)(mm)27×50 全量(mL)20
1ケース(500枚)
27,620 税込30,382
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)滅菌採水びん 100mL 100入
用途水道水、井戸水などの細菌検査用 材質PE 型式TG2000 容量(mL)100 胴径(Φmm)×高さH(mm)38×81 滅菌E.O.G滅菌 TGK品番117-80-46-33 品名一般用
1ケース(100本)
11,230 税込12,353
当日出荷

材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌 目盛なし
1箱(10個)ほか
13,068 税込14,375
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1箱(10個)ほか
12,870 税込14,157
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一回の墳霧量が一定で、霧の粒子も大変細かいスプレーです ハンディサイズですので携帯に便利です。
噴霧量(mL)約0.1
1袋
31,482 税込34,630
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)強化びん PP
20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
材質(本体)PPCO 使用温度範囲(℃)-40~+121 材質(キャップ)PP 材質(ガスケット)TPE
1本
5,577 税込6,135
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
1個
2,100 税込2,310
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
4,307 税込4,738
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
39,590 税込43,549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートクレーブ可能。
仕様大容量の(特に藻のような光線を必要とする)培養液や培地の調整に実用的です。 キャップタイプ83B 活栓なし
1本
26,730 税込29,403
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)活栓付き角型びん PP製
溶液や培地と滅菌液の分配を使用目的として作られました。オートクレーブ可能。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1本
29,611 税込32,572
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)薬液びん 活栓付き PP製
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。 キャップタイプ83B 活栓付き
1本
28,482 税込31,330
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。 TGK品番656-21-15-08 摘要アダプター 材質(本体)PP
1ケース(4本)
5,643 税込6,207
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PS 12本
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175 仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。 TGK品番656-21-15-07 高さ(mm)135 材質(本体)PS 外径(Φmm)61.5
1セット(12本)
14,969 税込16,466
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PPCO 4本
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175 仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。 TGK品番656-21-15-05 高さ(mm)144 材質(本体)PPCO 外径(Φmm)61.5
1ケース(4本)
17,741 税込19,515
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PC 4本
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175 仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。 TGK品番656-21-15-06 高さ(mm)144 材質(本体)PC 外径(Φmm)61.5
1ケース(4本)
20,196 税込22,216
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)広口びん
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛なし
1本
300 税込330
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1本
337 税込371
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 広口
20~121℃の温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌 目盛なし
1本
347 税込382
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)