62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,990 税込2,189
10日以内出荷

1個
5,990 税込6,589
10日以内出荷

正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、 本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-02 測定範囲(mg/L)10 20 30 50 80 100 120 150 200 300
1個
20,900 税込22,990
6日以内出荷

1個
26,900 税込29,590
5日以内出荷

正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・高濃度試薬 60回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-04 測定項目(pH)残留塩素・高濃度残留塩素・pH
1個
34,900 税込38,390
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)アネロパウチ・微好気
カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
1箱(20個)
4,190 税込4,609
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)水素発生剤 10個
カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
1箱
1,890 税込2,079
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)アネロパック・微好気
カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。 カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。 容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。 剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
1箱(30個)
7,490 税込8,239
3日以内出荷

作業中、同時に複数の波長をカバーしたい時などに適しています。 可視光域については、ある程度光路確認できるよう光学濃度を低く、紫外線、赤外線については光学濃度を高く設定しています。
形式YL130C 形状ゴーグル 波長(nm)2663555321064 光学濃度(OD)10<10<4<6 使用可能なレーザの種類ヤグ(4倍波、3倍波、2倍波、基本波) レンズ色アンバー 呼称フィルタ:ヤグ2 可視光線透過率(%)アンバー/30
1個
57,400 税込63,140
6日以内出荷

直口丸底型、2本目盛り入り。 水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。 採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス 目盛あり
1本
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-03 測定範囲(mg/L)0.1~2.0 測定項目(pH)残留塩素・pH
1個
27,900 税込30,690
6日以内出荷

液中の過酸化水素濃度を測定します。 ストリップを液に1秒間浸します。液から取り出し、すぐに振って余分な液を取り除きます。90秒後にカラーチャートと比較します。
1箱
6,590 税込7,249
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。 試験紙をサンプルの消毒液に10秒浸しカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。
幅(mm)ロール:5.5 タイプロール・リール 長さ(m)4.57
1巻
1,690 税込1,859
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプロール5.5mm×4.57m(詰替ロール付) 測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
1組
1,390 税込1,529
6日以内出荷

錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
タイプ錠剤 使用期限2年
1箱(50錠)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入 測定範囲(ppm)0-1000ppm(0/50/100/250/500/800/1000)カラーチャート
1箱
3,390 税込3,729
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine標準試薬保存容器
分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。 透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24
1個
12,700 税込13,970
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。 透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
茶褐色 容量(mL)50 摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24 胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ45~47×82 全長(mm)100 仕様●平栓付き高さ(mm):92
1個
17,000 税込18,700
3日以内出荷

一般作業用で安全性を重視し、光学濃度を高く設定してありますので、保護メガネをかけた場合、レーザー光は見えなくなります。用途に応じてレーザーの種類と波長をご確認の上レンズをお決めください。
形状ゴーグル 波長(nm)1064 光学濃度(OD)6< 可視光線透過率(%)グリーン/50 適合レーザーの種類Nd-YAG:1064/6以上Nd-YLF:1047/6以上Nd-YLF:1053/6以上 レンズ色グリーン 呼称フィルタ:ヤグ
1個
41,900 税込46,090
6日以内出荷

塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプペーパーストリップ200枚入 測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
1箱
1,390 税込1,529
10日以内出荷

塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入 測定範囲(ppm)0-300ppm(0/25/50/100/200/300)
1箱
2,790 税込3,069
6日以内出荷

パーミエーターは、パーミエーションチューブやディフュージョンチューブをガス発生源とする校正用ガス調整装置です。パーミエーションチューブ、ディフュージョンチューブを恒温に保持すると、浸透拡散する量、蒸発拡散する量が一定となります。したがって、両チューブともそれを恒温に保持し、空気や窒素などの希釈ガスを定流量送れば、微量濃度の校正用ガスを連続的に発生します。この調整方法は、重量法によって求められた浸透拡散速度や蒸発拡散速度と、希釈ガス量等基礎的な物理量の測定データをもとにガス濃度を決定するため、信頼性が高くなります。装置は下図のようになります。2.腐食試験・3.動・植物暴露試験
型式3100 TGK品番169-80-11-01 スペース1.各種分析計の校正用・作業環境測定ガイドブック(厚生労働省)・悪臭防止法施行規則(環境省)に適合しています。 品名ディフュージョンチューブセット 調整範囲(mg/L)液体有機物質
1個
44,900 税込49,390
11日以内出荷

正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分付属
TGK品番238-80-63-01 測定範囲(mg/L)0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0
1個
19,900 税込21,890
7日以内出荷

一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
容量(L)シリコン栓(10個) TGK品番244-80-28-60
1個
3,190 税込3,509
3日以内出荷

一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
1個
65,600 税込72,160
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)溶存酸素電極 OE-570BA
型式-OE-570BA。防水構造(JIS C 0920準拠)。 測定方法-隔膜式ガルバニ電池法・付加機能-データメモリー機能(300データ)・オートホールド機能・インターバル機能・時計機能・外部プリンター接続機能・RS232C出力・アナログ出力・電源ACアダプター(オプション)接続・測定範囲-(一般仕様)0~19.99mg/L、0~199%・(高濃度仕様)0~50.0mg/L、0~500%・オプション隔膜セット使用時・温度-0~50.0℃・標準付属品-溶存酸素センサー”キャルメモ”OE-270AA
用途無流速測定対応用 TGK品番606-80-75-18
1個
124,000 税込136,400
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)検知管 #30 水素
測定範囲(mg/L)0.5-2% TGK品番169-80-03-58 使用検知管名30 水素 許容濃度(mg/L) 目盛範囲(mg/L)0.5-2% 有効期限(年)3 吸引回数(n)(1) 対象ガス水素
1箱(10本)
2,390 税込2,629
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)検知管 #5LC 二酸化イオウ
測定範囲(mg/L)0.1-25 TGK品番169-80-03-68 使用検知管名5LC 二酸化イオウ 許容濃度(mg/L)検(J)2(US) 目盛範囲(mg/L)(0.25)-10 有効期限(年)3 吸引回数(n)1、(2)、4 対象ガス二酸化イオウ
1箱(10本)
2,790 税込3,069
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)検知管 #124 スチレン
TGK品番169-80-04-39 使用検知管名124 スチレン 有効期限(年)3 吸引回数(n)0.5、(1)、2 目盛範囲20-500ppm 対象ガススチレン(モノマー) 測定範囲(ppm)10-1500 濃度(ppm)(許容)50(J、E、US)
1箱(10回分)
2,390 税込2,629
7日以内出荷

1個
26,900 税込29,590
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)検知管 #11HA 窒素酸化物
測定範囲(mg/L)50-2500 TGK品番169-80-03-70 使用検知管名11HA 窒素酸化物 許容濃度(mg/L) 目盛範囲(mg/L)(50)-2500 有効期限(年)2 吸引回数(n)(1) 対象ガス窒素酸化物
1個
2,390 税込2,629
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)検知管 #6L 水蒸気
測定範囲(mg/L)0.05-2mg/l TGK品番169-80-03-31 使用検知管名6L 水蒸気 許容濃度(mg/L) 目盛範囲(mg/L)(0.05)-1mg/l 有効期限(年)3 吸引回数(n)0.5.(1) 対象ガス水蒸気
1個
3,190 税込3,509
3日以内出荷

測定範囲(mg/L)0.8-90 TGK品番169-80-04-85 使用検知管名183 N、N-ジメチルホルムアミド 許容濃度(mg/L)10(J、E、US) 目盛範囲(mg/L)2-30 有効期限(年)2 吸引回数(n)0.5、(1)、2 対象ガスN、N-ジメチルホルムアミド
1個
2,790 税込3,069
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)検知管 #40 水銀
測定範囲(mg/L)0.05-13.2mg/m3 TGK品番169-80-03-60 使用検知管名40 水銀 許容濃度(mg/L)0.05mg/m3(J、E、US) 目盛範囲(mg/L)0.25~6mg/m3 有効期限(年)2 吸引回数(n)05、(1)、5 対象ガス水銀蒸気
1箱(10本)
2,790 税込3,069
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)検知管 #1La 一酸化炭素
測定範囲(mg/L)8-1000 TGK品番169-80-03-06 使用検知管名1La 一酸化炭素 許容濃度(mg/L)50(J)25(US) 目盛範囲(mg/L)25-500 有効期限(年)3 吸引回数(n)0.5、(1)-3 対象ガス一酸化炭素
1個
2,390 税込2,629
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)検知管 #19LA アルシン
測定範囲(mg/L)0.04-10 TGK品番169-80-03-71 使用検知管名19LA アルシン 許容濃度(mg/L)0.01(J) 目盛範囲(mg/L)(0.1)-1.5 有効期限(年)2 吸引回数(n)1、3、(5)、10 対象ガスアルシン
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

TGK(東京硝子器械)検知管 #5L 二酸化イオウ
測定範囲(mg/L)1.25-200 TGK品番169-80-03-27 使用検知管名5L 二酸化イオウ 許容濃度(mg/L)検(J)2(US) 目盛範囲(mg/L)5-100 有効期限(年)3 吸引回数(n)0.5、(1)、2、4 対象ガス二酸化イオウ
1個
2,390 税込2,629
3日以内出荷

測定範囲(mg/L)5-150 TGK品番169-80-04-30 使用検知管名116 イソブチルアルコール 許容濃度(mg/L)50(J、E、US) 目盛範囲(mg/L)(5)-150 有効期限(年)3 吸引回数(n)(2) 対象ガスイソブチルアルコール
1個
2,790 税込3,069
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)検知管 #5M 二酸化イオウ
測定範囲(mg/L)20-3600 TGK品番169-80-03-26 使用検知管名5M 二酸化イオウ 許容濃度(mg/L)検(J)2(US) 目盛範囲(mg/L)100-1800 有効期限(年)3 吸引回数(n)0.5、(1)、4 対象ガス二酸化イオウ
1個
2,390 税込2,629
3日以内出荷

測定範囲(mg/L)6-3000 TGK品番169-80-05-26 使用検知管名140 脂肪族炭化水素系 許容濃度(mg/L) 目盛範囲(mg/L)20-1000 有効期限(年)2 吸引回数(n)0.5、(1)、2 対象ガス脂肪族炭化水素系
1個
2,790 税込3,069
7日以内出荷