正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、 本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-02
測定範囲(mg/L)10 20 30 50 80 100 120 150 200 300
1個
¥20,900
税込¥22,990
6日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・高濃度試薬 60回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-04
測定項目(pH)残留塩素・高濃度残留塩素・pH
1個
¥34,900
税込¥38,390
6日以内出荷
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分付属
TGK品番238-80-63-01
測定範囲(mg/L)0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.5 2.0
1個
¥19,900
税込¥21,890
7日以内出荷
水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。
DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。
用途プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。
錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
タイプ錠剤
使用期限2年
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-03
測定範囲(mg/L)0.1~2.0
測定項目(pH)残留塩素・pH
1個
¥27,900
税込¥30,690
6日以内出荷
液中の過酸化水素濃度を測定します。
ストリップを液に1秒間浸します。液から取り出し、すぐに振って余分な液を取り除きます。90秒後にカラーチャートと比較します。
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。
試験紙をサンプルの消毒液に10秒浸しカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。
幅(mm)ロール:5.5
タイプロール・リール
長さ(m)4.57
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入
測定範囲(ppm)0-1000ppm(0/50/100/250/500/800/1000)カラーチャート
1箱
¥3,390
税込¥3,729
6日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプロール5.5mm×4.57m(詰替ロール付)
測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
1組
¥1,390
税込¥1,529
6日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプペーパーストリップ200枚入
測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
1箱
¥1,390
税込¥1,529
10日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入
測定範囲(ppm)0-300ppm(0/25/50/100/200/300)
1箱
¥2,790
税込¥3,069
6日以内出荷
直口丸底型、2本目盛り入り。
水道法に基づいて「残留塩素濃度」を測定する際の検水容器です。
採取した検水に試薬を混ぜて色を比較し残留塩素濃度を測ります。
材質硬質ガラス
目盛あり
パーミエーターは、パーミエーションチューブやディフュージョンチューブをガス発生源とする校正用ガス調整装置です。パーミエーションチューブ、ディフュージョンチューブを恒温に保持すると、浸透拡散する量、蒸発拡散する量が一定となります。したがって、両チューブともそれを恒温に保持し、空気や窒素などの希釈ガスを定流量送れば、微量濃度の校正用ガスを連続的に発生します。この調整方法は、重量法によって求められた浸透拡散速度や蒸発拡散速度と、希釈ガス量等基礎的な物理量の測定データをもとにガス濃度を決定するため、信頼性が高くなります。装置は下図のようになります。2.腐食試験・3.動・植物暴露試験
型式3100
TGK品番169-80-11-01
スペース1.各種分析計の校正用・作業環境測定ガイドブック(厚生労働省)・悪臭防止法施行規則(環境省)に適合しています。
品名ディフュージョンチューブセット
調整範囲(mg/L)液体有機物質
1個
¥44,900
税込¥49,390
11日以内出荷
型式-OE-570BA。防水構造(JIS C 0920準拠)。 測定方法-隔膜式ガルバニ電池法・付加機能-データメモリー機能(300データ)・オートホールド機能・インターバル機能・時計機能・外部プリンター接続機能・RS232C出力・アナログ出力・電源ACアダプター(オプション)接続・測定範囲-(一般仕様)0~19.99mg/L、0~199%・(高濃度仕様)0~50.0mg/L、0~500%・オプション隔膜セット使用時・温度-0~50.0℃・標準付属品-溶存酸素センサー”キャルメモ”OE-270AA
用途無流速測定対応用
TGK品番606-80-75-18
1個
¥124,000
税込¥136,400
7日以内出荷
測定範囲(mg/L)0.5-2%
TGK品番169-80-03-58
使用検知管名30 水素
許容濃度(mg/L)─
目盛範囲(mg/L)0.5-2%
有効期限(年)3
吸引回数(n)(1)
対象ガス水素
1箱(10本)
¥2,390
税込¥2,629
3日以内出荷
測定範囲(mg/L)0.1-25
TGK品番169-80-03-68
使用検知管名5LC 二酸化イオウ
許容濃度(mg/L)検(J)2(US)
目盛範囲(mg/L)(0.25)-10
有効期限(年)3
吸引回数(n)1、(2)、4
対象ガス二酸化イオウ
1箱(10本)
¥2,790
税込¥3,069
3日以内出荷
TGK品番169-80-04-39
使用検知管名124 スチレン
有効期限(年)3
吸引回数(n)0.5、(1)、2
目盛範囲20-500ppm
対象ガススチレン(モノマー)
測定範囲(ppm)10-1500
濃度(ppm)(許容)50(J、E、US)
1箱(10回分)
¥2,390
税込¥2,629
7日以内出荷
測定範囲(mg/L)0.05-2mg/l
TGK品番169-80-03-31
使用検知管名6L 水蒸気
許容濃度(mg/L)─
目盛範囲(mg/L)(0.05)-1mg/l
有効期限(年)3
吸引回数(n)0.5.(1)
対象ガス水蒸気
1個
¥3,190
税込¥3,509
3日以内出荷
測定範囲(mg/L)0.8-90
TGK品番169-80-04-85
使用検知管名183 N、N-ジメチルホルムアミド
許容濃度(mg/L)10(J、E、US)
目盛範囲(mg/L)2-30
有効期限(年)2
吸引回数(n)0.5、(1)、2
対象ガスN、N-ジメチルホルムアミド
1個
¥2,790
税込¥3,069
3日以内出荷
測定範囲(mg/L)50-2500
TGK品番169-80-03-70
使用検知管名11HA 窒素酸化物
許容濃度(mg/L)─
目盛範囲(mg/L)(50)-2500
有効期限(年)2
吸引回数(n)(1)
対象ガス窒素酸化物
1個
¥2,390
税込¥2,629
3日以内出荷
測定範囲(mg/L)0.05-13.2mg/m3
TGK品番169-80-03-60
使用検知管名40 水銀
許容濃度(mg/L)0.05mg/m3(J、E、US)
目盛範囲(mg/L)0.25~6mg/m3
有効期限(年)2
吸引回数(n)05、(1)、5
対象ガス水銀蒸気
1箱(10本)
¥2,790
税込¥3,069
3日以内出荷
※─・換算グラフ使用・換算係数使用・換算係数使用・換算係数使用・換算係数使用・─・換算係数使用・換算係数使用
使用検知管名51H パイロチューブ
TGK品番169-80-24-30
測定範囲(mg/L)250-6000・800-6400・275-6600・325-7800・1000-24000・125-3000・250-6000・125-4800・475-11400
許容濃度(mg/L)─・(50US)・1000(J、US)・500(J)1000(US)・1000(J、US)・500(US)・500(J)1000(US)・─・1000(US)
測定対象気体パイロチューブ・ハロタン・フロン11(トリクロロフルオロメタン)・フロン12(ジクロロジフルオロメタン)・フロン22(クロロジフルオロメタン)・フロン112(テトラクロロジフルオロエタン)・フロン113(トリクロロフルオロエタン)・フロン113b(トリクロロフルオロエタン)・フロン114(ジクロロテトラフルオロエタン)
目盛範囲(mg/L)250-2000・─・─・─・─・─・250-12000・─・─
有効期限(年)2
吸引回数(n)0.5、(1)・(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)
1個
¥3,190
税込¥3,509
7日以内出荷
測定範囲(mg/L)5-150
TGK品番169-80-04-30
使用検知管名116 イソブチルアルコール
許容濃度(mg/L)50(J、E、US)
目盛範囲(mg/L)(5)-150
有効期限(年)3
吸引回数(n)(2)
対象ガスイソブチルアルコール
1個
¥2,790
税込¥3,069
7日以内出荷
測定範囲(mg/L)1.5-240
TGK品番169-80-04-86
使用検知管名184 N、N-ジメチルアセトアミド
許容濃度(mg/L)10(US)
目盛範囲(mg/L)5-60
有効期限(年)3
吸引回数(n)1、(2)、4
対象ガスN、N-ジメチルアセトアミド
1個
¥2,790
税込¥3,069
7日以内出荷
測定範囲(mg/L)1-40%
TGK品番169-80-03-01
使用検知管名1HH 一酸化炭素
許容濃度(mg/L)50(J)25(US)
目盛範囲(mg/L)2-40%
有効期限(年)3
吸引回数(n)(0.5)、(1)
対象ガス一酸化炭素
1個
¥3,190
税込¥3,509
3日以内出荷
測定範囲(mg/L)0.04-10
TGK品番169-80-03-71
使用検知管名19LA アルシン
許容濃度(mg/L)0.01(J)
目盛範囲(mg/L)(0.1)-1.5
有効期限(年)2
吸引回数(n)1、3、(5)、10
対象ガスアルシン
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
測定範囲(mg/L)20-3600
TGK品番169-80-03-26
使用検知管名5M 二酸化イオウ
許容濃度(mg/L)検(J)2(US)
目盛範囲(mg/L)100-1800
有効期限(年)3
吸引回数(n)0.5、(1)、4
対象ガス二酸化イオウ
1個
¥2,390
税込¥2,629
3日以内出荷
測定範囲(mg/L)6-3000
TGK品番169-80-05-26
使用検知管名140 脂肪族炭化水素系
許容濃度(mg/L)─
目盛範囲(mg/L)20-1000
有効期限(年)2
吸引回数(n)0.5、(1)、2
対象ガス脂肪族炭化水素系
1個
¥2,790
税込¥3,069
7日以内出荷
測定範囲(mg/L)8-1000
TGK品番169-80-03-06
使用検知管名1La 一酸化炭素
許容濃度(mg/L)50(J)25(US)
目盛範囲(mg/L)25-500
有効期限(年)3
吸引回数(n)0.5、(1)-3
対象ガス一酸化炭素
1個
¥2,390
税込¥2,629
3日以内出荷
測定範囲(mg/L)1.25-200
TGK品番169-80-03-27
使用検知管名5L 二酸化イオウ
許容濃度(mg/L)検(J)2(US)
目盛範囲(mg/L)5-100
有効期限(年)3
吸引回数(n)0.5、(1)、2、4
対象ガス二酸化イオウ
1個
¥2,390
税込¥2,629
3日以内出荷
測定範囲(mg/L)0.02-5
TGK品番169-80-03-72
使用検知管名22 ジボラン
許容濃度(mg/L)0.1(US)
目盛範囲(mg/L)(0.05)-2
有効期限(年)2
吸引回数(n)1、(2)、5
対象ガスジボラン
1個
¥2,790
税込¥3,069
7日以内出荷
測定範囲(mg/L)0.1-2%
TGK品番169-80-04-12
使用検知管名100B プロパン
許容濃度(mg/L)2500(US)
目盛範囲(mg/L)0.1-2%
有効期限(年)3
吸引回数(n)20ml/120sec
対象ガスプロパン
1個
¥2,790
税込¥3,069
7日以内出荷
測定範囲(mg/L)25-2000
TGK品番169-80-03-62
使用検知管名1LM 一酸化炭素
許容濃度(mg/L)50(J)25(US)
目盛範囲(mg/L)50-1000
有効期限(年)3
吸引回数(n)0.5、(1)、2
対象ガス一酸化炭素
1個
¥2,390
税込¥2,629
7日以内出荷
測定範囲(mg/L)0.5-5
その他─・換算グラフ使用
TGK品番169-80-03-84
使用検知管名174LL 1、3-ブタジエン
許容濃度(mg/L)2(US)
目盛範囲(mg/L)0.5-5
有効期限(年)3
吸引回数(n)(1)
対象ガス1、3-ブタジエン
1個
¥2,790
税込¥3,069
7日以内出荷
測定範囲(mg/L)0.5-120
TGK品番169-80-04-04
使用検知管名72 エチルメルカプタン
許容濃度(mg/L)0.5(US)
目盛範囲(mg/L)5-120
有効期限(年)3
吸引回数(n)(1)-10
対象ガスエチルメルカプタン
1個
¥2,390
税込¥2,629
7日以内出荷
測定範囲(mg/L)10-1200
TGK品番169-80-05-32
使用検知管名161L ジエチルエーテル
許容濃度(mg/L)400(J、E、US)
目盛範囲(mg/L)10-400
有効期限(年)2
吸引回数(n)1、(2)
対象ガスエチルエーテル
1個
¥2,790
税込¥3,069
3日以内出荷
測定範囲(mg/L)0.05-8%
TGK品番169-80-03-25
使用検知管名5H 二酸化イオウ
許容濃度(mg/L)検(J)2(US)
目盛範囲(mg/L)0.5-4%
有効期限(年)3
吸引回数(n)0.5、(1)-10
対象ガス二酸化イオウ
1個
¥2,390
税込¥2,629
10日以内出荷
測定範囲(mg/L)10-150
TGK品番169-80-04-28
使用検知管名114 1-ブタノール
許容濃度(mg/L)50(J、US)25(E)
目盛範囲(mg/L)(10)-150
有効期限(年)3
吸引回数(n)(3)
対象ガス1-ブタノール
1箱(10回分)
¥2,790
税込¥3,069
7日以内出荷
測定範囲(mg/L)5-600
TGK品番169-80-03-63
使用検知管名1LK 一酸化炭素
許容濃度(mg/L)50(J)25(US)
目盛範囲(mg/L)5-100
有効期限(年)2
吸引回数(n)0.5、1、(3)
対象ガス一酸化炭素
1個
¥2,790
税込¥3,069
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ