小型のデジタル照度計です。
表示を固定して表示するホールド機能、MAXホールド機能、オートパワーオフ機能付き。
TGK品番000-81-03-01
質量(g)81.2(電池含む)
外形寸法(mm)48×26×152
表示3.5桁LCDディスプレイ
使用電池単4(1.5V)×3個
測定精度(%)±(3rdg+10dgt)
測定範囲(Lux)0~20000
1台
¥15,543
税込¥17,097
当日出荷
高精度回折格子の使用とマイクロコンピューター制御により、高い解像度を実現しています。シングルビームで波長オートスキャニングが可能です。4連の角セル(内寸10×10mm)用サンプルホルダーを標準装備しています。128×64ドットのLCD表示器に、吸光度・透過率・濃度および波長が表示され、また分かりやすい操作指示も表示されます。パソコン接続用USBインターフェースおよびアプリケーションソフトを標準添付しておりますので簡単に操作できます。専用シリアルプリンター出力も付いています。環境保護、上下水処理・生化学・医療・食品・飲料および工業研究所などの各種検査に適しています。
付属品ガラス角セル(4本入)×1組、石英角セル(2本入)×1組、ヒューズ(1A)、アプリケーションソフトCD-R、パソコン接続用USBケーブル、ダストカバー、電源コード、取扱説明書
TGK品番067-80-97-21
質量(kg)約18
測定範囲-03~3ABS
外形寸法(mm)466×402×109H
電源110±11/220±22VAC、50/60Hz(スィッチ切換え)
精度±2nm
表示形式デジタル
波長範囲(nm)190~1100
1台
¥649,000
税込¥713,900
9日以内出荷
Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
寸法(mm)12.5×12.5×45
測定範囲(nm)220~900
標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
分光光度計用のガラスセルです。二面透明。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)12.5×45
光路幅(mm)10
材質白板ガラス
光路幅(mm)10
高さ(mm)45
仕様光路幅:10mm 外幅:12.5mm 高さ:45mm
光路幅(mm)10
外幅(mm)12.5
高さ(mm)45
材質テンパックス
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
外幅(mm)12.5
高さ(mm)45
精度1%以内
材質テンパックス
仕様角ベース付
TGK品番0309-15-03-01
角度(°)45×45×90
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1個
¥37,900
税込¥41,690
102日以内出荷
オートクレーブ可能(121℃)。2段式の番号付きウェルに立てることにより、後側のセルを取りやすくしました。
仕様色:グレー・立て数:16本
TGK品番814-15-13-01
寸法(mm)210×70×38
品番759500
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
05784116、05784125用PE栓
TGK品番814-22-35-20
1セット(100個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
光路幅(mm)10
外幅(mm)12.5
高さ(mm)45
材質白板ガラス
用途分光光度計用
タイプ二面透明
光路長(mm)10
高さ(mm)58
外形寸法(mm)12.5×12.5×58
材質合成石英ガラス
用途分光光度計用標準(10×10mm)セル用にご使用ください。
仕様分光光度計用標準(10mm×10mm)セル用にご使用ください。
TGK品番007-17-34-51
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
タイプ全面透明
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
高さ(mm)58
外形寸法(mm)12.5×12.5×58
材質合成石英ガラス
仕様●分光光度計用紫外域:190~2000nm
1個
¥25,900
税込¥28,490
10日以内出荷
関連キーワード