No.7あるいはNo.8のゴム栓を用いるフィルターフラスコに使用可能
フィルターロートを簡単に接着可能
TGK品番656-64-55-02
材質TPE
厚さ(mm)3
高さ(mm)30
径(Φmm)40-28
1袋(6個)
¥6,940
税込¥7,634
48日以内出荷
20℃で24時間の真空状態の反復用途に耐性。TFE製ガスケット付きのキャップでもれを防止。オートクレーブ可能。
材質(本体)PPCO
使用温度範囲(℃)-40~+121
材質(キャップ)PP
材質(ガスケット)TPE
関連キーワード