2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine 窒化珪素ボール
従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。 硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)
仕様(熱膨張係数)3.2×10-6 硬さ1600(HV10) 曲げ強さ(MPa)800~1000(室温) 化学組成Si3N4 93.7% 破壊靭性7~8MPa√m 密度(g/cm3)3.26 熱伝導率(W/mk)18 弾性率(GPa)300~320
1個(1kg)
64,900 税込71,390
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5 化学組成Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃)約1800 材質アルミナ99.6%
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)