10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号100 動粘度測定範囲(cSt)3~15 TGK品番371-56-28-04
1個
49,400 税込54,340
6日以内出荷

不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号50 動粘度測定範囲(cSt)0.8~4 TGK品番371-56-28-02
1個
49,400 税込54,340
6日以内出荷

不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号25 動粘度測定範囲(cSt)0.4~2 TGK品番371-56-28-01
1個
49,400 税込54,340
6日以内出荷

不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号150 動粘度測定範囲(cSt)7~35 TGK品番371-56-28-05
1個
49,400 税込54,340
6日以内出荷

不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号350 動粘度測定範囲(cSt)100~500 TGK品番371-56-28-08
1個
49,400 税込54,340
6日以内出荷

不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号200 動粘度測定範囲(cSt)20~100 TGK品番371-56-28-06
1個
49,400 税込54,340
6日以内出荷

不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号75 動粘度測定範囲(cSt)1.6~8 TGK品番371-56-28-03
1個
49,400 税込54,340
6日以内出荷

不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号400 動粘度測定範囲(cSt)240~1200 TGK品番371-56-28-09
1個
49,400 税込54,340
6日以内出荷

不透明な試料の測定に適します。
粘度計番号300 動粘度測定範囲(cSt)50~250 TGK品番371-56-28-07
1個
49,400 税込54,340
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine定量送液ポンプ
ローラーセットは一体型で着脱が簡単におこなえます。新開発のローラー構造により、巻き込みを軽減します。 チューブ押えはネジによる締め込み調整式なのでチューブの種類や太さに関係なく一定の吐出圧に調整できます。 チューブケース両端のストッパーにロック機構を設けました。 セット時にロックしておけるのでチューブの移動、掛替えが容易に行えます。 チューブケース追加、変更することにより様々な範囲の流量で使用できます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れています。微量の送液にも適しています。 正転・逆転の回転方向が図示してあり、スイッチ1つで簡単に切換えられます。
流量精度±2%(繰返し精度±1%以内) 送液方向正逆切替可能 モーター出力(W)ACスピードコントロール・インダクションモータ 出力15 安全機能サーマルプロテクター、ヒューズ 外形寸法(mm)W137(166)×D145(164)×H177(190) 質量(kg)約3.1 電源0.4A 40VA AC100V 50/60Hz 仕様●チューブ押え方式:ネジ可変式●流量範囲(mL/h):10~1450/×2●最大吐出圧:196kPa(2kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●使用液粘土・温度(℃):Max.2Pa・s(2000cP)・0~60(氷結不可)●回転設定:ボリューム設定●駆除回路:スピードフィードバック制御●チューブケース:PET樹脂●チューブ掛数:2本●チューブケース段数:1段(2段まで増設可能)●使用可能チューブ材質:シリコン、タイゴン(R)、バーシロン(フルラン(R))、ファーメド(R)●使用可能チューブ径(Φmm):外径3~6.1●使用周囲温度範囲(℃):0~40(結露不可)
1台
78,900 税込86,790
3日以内出荷