「融点 ガラス」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)マークチューブ
結晶や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚が極めて薄い(0.01mm)キャピラリーで先端は閉じており、上部はファネルになっています。ガラスの材質はソーダガラスで融点は708℃です。
1ケース(25本)ほか
13,800 税込15,180
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

低融点・低ゲル化点アガロースです。 有機溶剤を製造過程から一切使用せず、環境に配慮しています。 核酸回収・クローニング・分析・プロッティング・ゲル内酵素法に最適です。 高明瞭性と低バックグラウンドの超高解像度。
規格粉末 容量(g)100 仕様EEO≦0.1ゲル化点:26℃~30℃(1.5%ゲル)融点≦65℃(1.5%ゲル)水分≦10%ゲル強度≧200g/cm2(1%ゲル)硝酸塩≦0.1%灰分≦0.5%
1本(100g)
52,900 税込58,190
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ハイテックバッグエース
融点160℃のPPに特殊材料を加えることにより、135℃以上のオートクレーブ滅菌に耐え、しかも裂け・破れに強くなった廃棄バッグです。
仕様寸法:S(305×660)mm、M(405×660)mm、L(610×810)mm
1個ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

20~800bp域の小断片核酸分析に最適です。 有機溶剤を製造過程から一切使用せず、環境に配慮しています。 中程度の融点です。 高明瞭性と低バックグラウンドの超高解像度。
規格粉末 容量(g)100 仕様EEO≦0.1ゲル化点:33℃(1.5%ゲル)融点:70℃(1.5%ゲル)水分≦10%ゲル強度≧750g/cm2硝酸塩≦0.1%灰分≦0.5%
1本(100g)
52,900 税込58,190
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PFA フィルム 100P 100μm
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150 厚さ(μm)100 連続使用温度(℃)-253~+260 融点(℃)302~310 半透明
1巻
25,900 税込28,490
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)メノウ乳鉢 深型 乳棒付
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。 乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
仕様乳棒付き タイプ深型
1組
19,100 税込21,010
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)蓄冷材 CAH-500
抜群の容器強度があります。 繰り返し使用可能です。 積重ねができます。
(保冷剤)黄 本体寸法(mm)W140×L195×T25 仕様重量:530g材質:ポリエチレン製プラスチック容器
1個
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA フィルム 50P 50μm
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150 厚さ(μm)50 連続使用温度(℃)-253~+260 融点(℃)302~310 半透明
1巻
16,600 税込18,260
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FEP フィルム 500F 500μm
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1250 厚さ(μm)500 連続使用温度(℃)-240~+200 融点(℃)260~280 半透明
1巻
97,900 税込107,690
10日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA フィルム 1000P 1000μm
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1200 厚さ(μm)1000 長さ(mm)1 連続使用温度(℃)-253~+260 融点(℃)302~310 半透明
1巻
240,000 税込264,000
102日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PFA フィルム 500P 500μm
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1250 厚さ(μm)500 連続使用温度(℃)-253~+260 融点(℃)302~310 半透明
1巻
139,000 税込152,900
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA フィルム 25P 25μm
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150 厚さ(μm)25 連続使用温度(℃)-253~260 融点(℃)302~310 半透明
1巻
10,600 税込11,660
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FEP フィルム 250F 250μm
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1250 厚さ(μm)250 連続使用温度(℃)-240~+200 融点(℃)260~280 半透明
1巻
51,900 税込57,090
10日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FEP フィルム 50F 50μm
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150 厚さ(μm)50 連続使用温度(℃)-240~200 融点(℃)260~280 半透明
1巻
10,200 税込11,220
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ソフトシール PTFE製
耐薬品性、耐溶剤性にすぐれ、流体を汚染しません。 非常にやわらかく、粘着付きのため、複雑な形状のシール面にも簡単に取付けられます。
耐熱温度(℃)-100~+260 引張強度30 N/mm2 融点(℃)327 使用圧力(MPa)気体:2、液体:5 材質PTFE
1巻
17,127 税込18,840
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ハイアガロースLE
有機溶剤を製造過程から一切使わない環境にやさしいアガロースです。 高純度・多目的アガロースで、ゲル電気泳動・クロマト分離・ライフサイエンス用途に最適です。 ゲル強度を最適化したためゲル作製が容易です。
仕様EEO≦0.13ゲル化点:36℃±1.5℃(1.5%ゲル)融点:88℃±1.5℃(1.5%ゲル)水分≦10%ゲル強度≧1200g/cm2硝酸塩≦0.15%灰分≦0.5%
1本(100g)ほか
14,900 税込16,390
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA フィルム 250P 250μm
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1250 厚さ(μm)250 連続使用温度(℃)-253~+260 融点(℃)302~310 半透明
1巻
75,800 税込83,380
10日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FEP フィルム 100F 100μm
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150 厚さ(μm)100 連続使用温度(℃)-240~+200 融点(℃)260~280 半透明
1巻
19,900 税込21,890
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)FEP フィルム 25F 25μm
4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150 厚さ(μm)25 連続使用温度(℃)-240~+200 融点(℃)260~280 半透明
1巻
7,590 税込8,349
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)メノウ乳鉢 浅型 乳棒付
メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。 耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。 内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩砕時間の短縮になります。
タイプ浅型 商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1組
91,600 税込100,760
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

メノウ製乳鉢は原石から削り出しています。耐摩耗性に優れており、熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。内面スリット加工(0.1~0.2mm)も行っております。 乳鉢の内壁に微細なスリット加工を施すことで、摩擦時間の短縮になります。
仕様乳棒付き タイプスリット入
1組
26,900 税込29,590
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ハイアガロース 3:1 粉末
独自のアガロース混合物を調整し1000bp以下の核酸に対して高解像度を実現しました。 有機溶剤を製造過程から一切使用せず、環境に配慮しています。 ゲル強度を最適化したためゲルの取扱が容易です。 高明瞭性と低バックグラウンドの超高解像度。
規格粉末 容量(g)100 仕様EEO≦0.1ゲル化点:36℃(1.5%ゲル)融点:80℃(1.5%ゲル)水分≦10%ゲル強度≧650g/cm2(1%ゲル)硝酸塩≦0.1%灰分≦0.5%
1本(100g)
54,900 税込60,390
10日以内出荷

関連キーワード