商品豆知識
TGK品番238-80-63-16
品名pH試薬(B.T.B)100mL
1個
¥2,490
税込¥2,739
5日以内出荷
TGK品番238-80-63-11
品名DPD粉末試薬 100回分
1個
¥2,790
税込¥3,069
3日以内出荷
成分BTB溶液
TGK品番238-80-63-17
1個
特価
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
TGK品番238-80-63-12
品名高濃度残留塩素試薬 30mL(スポイト付)
1個
¥1,990
税込¥2,189
10日以内出荷
適合フルーツテスター FT-1プラス
TGK品番000-80-96-12
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥3,640
税込¥4,004
5日以内出荷
粉末タイプは、錠剤と比べ「水」に溶けやすく、発色がとてもきれいです。
そのためスピーディーな判定が可能です。
タイプ粉末
使用期限1年
錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
タイプ錠剤
使用期限2年
黒色FEP製もあります。
仕様-100℃~150℃使用可能。
容量(mL)5
適合約100回分
1本
¥1,790
税込¥1,969
3日以内出荷
TGK品番238-80-63-14
品名高濃度残留塩素試薬 500mL
1個
¥26,900
税込¥29,590
5日以内出荷
耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様250℃まで連続仕様可能。
分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。
透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24
TGK品番238-80-63-13
品名高濃度残留塩素試薬 100mL
1個
¥5,990
税込¥6,589
10日以内出荷
容量(満杯)(mL)4(5.2)
TGK品番602-21-11-21
1本
¥272
税込¥299
3日以内出荷
TGK品番000-80-96-13
容量(mL)500
品名ブドウ・ワイン用測定試薬
1個
¥3,640
税込¥4,004
10日以内出荷
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
TGK品番000-80-96-15
容量(mL)500
品名りんご用測定試薬
1個
¥3,640
税込¥4,004
10日以内出荷
TGK品番000-80-96-14
容量(mL)500
品名トマト用測定試薬
1個
¥3,640
税込¥4,004
10日以内出荷
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
容量(満杯)(mL)500(首長)
仕様キャップ材質:PP
TGK品番602-21-11-11
1本
¥982
税込¥1,080
3日以内出荷
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
材質一級硬質硝子製(SIMAX)(外側を茶染しています)
TGK品番000-80-96-22
容量(mL)50(3本セット)
品名ブドウ・ワイン用校正試薬
1個
¥3,670
税込¥4,037
10日以内出荷
TGK品番000-80-96-23
容量(mL)50(3本セット)
品名トマト用校正試薬
1個
¥3,670
税込¥4,037
10日以内出荷
TGK品番000-80-96-24
容量(mL)50(3本セット)
品名りんご用校正試薬
1個
¥3,670
税込¥4,037
10日以内出荷
分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。
透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
色茶褐色
容量(mL)50
摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24
胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ45~47×82
全長(mm)100
仕様●平栓付き高さ(mm):92
1個
¥17,000
税込¥18,700
3日以内出荷
容量(満杯)(mL)4(5.2)
仕様キャップ材質:PP
TGK品番602-21-11-01
1本
¥206
税込¥227
3日以内出荷
TGK品番000-80-96-21
容量(mL)50(3本セット)
品名柑橘用校正試薬
1個
¥3,670
税込¥4,037
10日以内出荷
TGK品番702-12-29-31
型式88-TY
品名試薬トレイ
1ケース(50個)
¥11,880
税込¥13,068
3日以内出荷
用途試薬の粉砕に
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
適合pH電極用内部液
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
1本
¥1,901
税込¥2,091
欠品中
シリコーンオイルは一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。
用途剥離性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、剥離剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
容量(kg)1
温度範囲(℃)-60~250
危険物の類別非危険物
正確で比色しやすい一眼プリズム方式の水質比色測定器です。比色板は色あせしない特殊樹脂製でワンタッチで交換ができ、本体1台で残留塩素濃度・pH(水素イオン濃度)の測定が簡単に行えます。 DPD粉末試薬 50回分・高濃度試薬 60回分・PH試薬 60回分付属
TGK品番238-80-63-04
測定項目(pH)残留塩素・高濃度残留塩素・pH
1個
¥34,900
税込¥38,390
6日以内出荷
ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。
材質(本体)SUS304
簡易型でリーズナブルな取り扱いやすいタイプです。
測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L
セット内容色 見本ボックス×1、丸型セル×3DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1(50錠)×1収納用ビニールケース×1
1台
¥8,490
税込¥9,339
10日以内出荷
容量(mL)20
適合約40回分
1本
¥1,090
税込¥1,199
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ