軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
仕様オートクレーブ可能
ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。
最大で試験管は20本、シリンダー・フラスコは18本掛けられます。
本体寸法(mm)340×220×415H
材質本体/スチール(ポリコーティング)、水受けバット・小物用バスケット/PP
仕様●バット外寸(mm):390×300×45●バスケット内寸(mm):250×180×48
1台
¥9,790
税込¥10,769
10日以内出荷
水槽内は使い易いフルフラットデザインです。
操作パネルは、視認性が高く明るいLEDディスプレイ。全モデルに防滴電源スイッチを採用しています。
温度分布が極めて均一です。
循環ポンプを持たない自然対流方式での槽内液温均一制御は、液面の波立ちが少なく、試験管等の転倒によるコンタミネーションを防ぎます。
累積使用時間タイマー、ビルトイン排水用栓(PURA4除く)、透明槽蓋、試験管ラック、豊富な周辺機器が充実しています。
使用温度範囲(℃)18~99.9
精度(℃)±0.15
関連キーワード