ヒーターと電気をつなぎセンサーを入れるだけで温度コントロールができます。
操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。
留め金具により固定、又は吊下げてもご使用できます。
設定可能な温度範囲は、室温~750℃までを1レンジでカバーします。
ヒーターをショートさせた場合に短絡保護装置が働き安全に電源を遮断します。
仕様温度表示精度:±(1%FS+2.5℃)制御方式:ON/OFF動作 使用環境:5~40℃(湿度85%以下)但し、結露のない場合センサー:Kタイプ熱電対 (付属品)※AC100V コンセント付き
タイプ本体+プローブ付
本体寸法(mm)66×210×66H
本体質量(g)約500
1個
¥36,650
税込¥40,315
当日出荷
広い面にソフトな熱を与えるため、ホットスポット(局部加熱)がなく物質の成分を変えません。
やわらかいので加熱面へ確実にフィットします。
切欠き、穴あけなどの複雑な形状に対応します。
薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能です。
構造上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。
加えて、シリコンゴムのシートはグラスファイバーで充填補強してありますから、機械的強度、電気特性ともすぐれた構造となっています。
リード線の取出し箇所は自由に指定することができますが、通常、ヒーターの長手方向の先端中央部分から、テフロン(R)被覆電線で引出しています。
ご指示のない場合、リード線の長さは300mm切放しです。
使用方法電圧調整器をご使用下さい
寸法公差(面方向)100mm未満:±1.0mm、100mm以上/300mm未満:±1.5mm、300mm以上/1000mm未満:±2.5mm、1000mm以上:±0.5%
容量公差±10%(ただし100W以下は±15%)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V
耐電圧(V/sec)1800
耐電圧(V/min)1500
ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。
従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
キャブタイヤコード(m)2
ガードSUS304
電源ケーブル3芯、アース線(白色)付
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれていて取扱いが容易で安全です。
TGK品番052-61-03-11
質量(kg)6
温度調節範囲(℃)15~100(設定は15~120)
材質(端子ボックス)アルミ鋳物(塗装)
電源プラグ無し
発熱密度(W/cm2)10
適用電線断面積(mm2)3.5
1本
¥331,500
税込¥364,650
10日以内出荷
純チタンをシースに採用しており、耐食性にすぐれ、化学薬品・海水の加熱に適しています。
軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。
プラグ付きなので槽への取付が確実に行えます。
長寿命で、尚且つ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
発熱密度(W/cm2)5
電線断面積(mm2)0.75
電熱ヒーターや電熱線コイルのリード線部分の絶縁保護用として使用します。
リード線へ数珠繋き状に通して使用します。
前端が丸みがかっており、底部がくぼんでおりますので隙間が空きにくく安全です。
安全使用温度が1000℃と高く、高温下での使用に適しております。
ステアタイト製(セラミックの一種)ですので絶縁性にも優れております。
吸湿性にある品物になりますので、季節により0.1kg当たりの個数に若干の前後が生じます。
両側ワニ口付きひも状ヒーターです。細管、枝管の加熱保温用に適しています。
電熱容量(W)300
仕様外径5Φmm・AC100V 最高温度:200℃
TGK品番521-60-23-03
型式TPH-3
長さ(m)3
1個
¥17,500
税込¥19,250
6日以内出荷
関連キーワード