カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(171)
  • 保管用品(2)
  • 医療(2)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(20)
  • アズワン(380)
  • 三商(197)
  • コスモスビード(162)
  • 旭製作所(142)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(140)
  • SIBATA(柴田科学)(128)
  • サンプラテック(126)
  • エスコ(122)
  • Thermo Fisher Scientific(122)
  • climbing(クライミング)(98)
  • Merck(メルクミリポア)(79)
  • cotta(69)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(68)
  • ホンダ(66)
  • ケニス(65)
  • 日本理化学器械(NRK)(64)
  • DURAN(64)
  • LIQUI MOLY(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000ml」の検索結果

176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石英ビーカー 1000mL TGK(東京硝子器械)石英ビーカー 1000mLTGK(東京硝子器械)
43,956税込48,352
1個
7日以内出荷
高品質で低価格の石英ビーカーです。
胴外径×高さ(mm)Φ110×150
Fine手付きビーカーETFEコート TGK(東京硝子器械)Fine手付きビーカーETFEコートTGK(東京硝子器械)
11,400税込12,540
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
種類手付ビーカー
トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入 TGK(東京硝子器械)トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入TGK(東京硝子器械)
3,590税込3,949
1箱
3日以内出荷から6日以内出荷
純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。 RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。 -190℃~121℃の温度耐性 オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること) 30000×gまでの遠心が可能
容量(mL)1.5
PCR8連チューブ 0.2mL 1000入 TGK(東京硝子器械)PCR8連チューブ 0.2mL 1000入TGK(東京硝子器械)
15,100税込16,610
1箱
5日以内出荷
壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。 チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。 取り出しやすい整列包装。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
タイプ8連×125ストリップ材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)容量(mL)0.2
シールアップバイアル 20mL 1000本入 TGK(東京硝子器械)シールアップバイアル 20mL 1000本入TGK(東京硝子器械)
39,300税込43,230
1箱
6日以内出荷
キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。 シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。
容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
組織培養Fユニット TGK(東京硝子器械)組織培養FユニットTGK(東京硝子器械)
20,980税込23,078
1セット(12個)
5日以内出荷から6日以内出荷
PESメンブランはナイロンやセルローズ系メンブランと比較してタンパク質の付着性が低く、より高いフローレトとよりすぐれた耐化学薬品性を有しています。汚染を懸念される湿剤は一切使用されていません。 メンブランはすぐれたアルコール耐性を有します。 ※容量500ml、1000mlのみガラスファイバー製プレフィルター付き。
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無 TGK(東京硝子器械)ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
3,109税込3,420
1個
当日出荷
種類ビーカー材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
メスシリンダー PP TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PPTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
1,485税込1,634
1本
当日出荷
目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)Fine イルリガートル PE製TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
マヨネーズびん TGK(東京硝子器械)マヨネーズびんTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(20本)
当日出荷
仕様白キャップ・ポリ中栓付き材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
Fine 手付ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)Fine 手付ビーカー PP製TGK(東京硝子器械)(12件のレビュー)
762税込838
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
ポリひしゃく TGK(東京硝子器械)ポリひしゃくTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
4,140税込4,554
1個
当日出荷
材質PE材質(柄部)PVC柄長さ(mm)270仕様柄部材質:PVC
PEディスポ地下水サンプラー TGK(東京硝子器械)PEディスポ地下水サンプラーTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
4,390税込4,829
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000タイプPE製ディスポタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 細口TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)ビーカー PP製TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
396税込436
1個
当日出荷から3日以内出荷
使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
種類ビーカー材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
共栓三角フラスコ TGK(東京硝子器械)共栓三角フラスコTGK(東京硝子器械)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
角型びん TGK(東京硝子器械)角型びんTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)形状広口(中栓付き)
Fine 手付ビーカー PE製 TGK(東京硝子器械)Fine 手付ビーカー PE製TGK(東京硝子器械)
802税込882
1個
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)目盛あり持ち手あり
中仕切りコンテナー TCC 本体 TGK(東京硝子器械)中仕切りコンテナー TCC 本体TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,822税込3,104
1個
当日出荷
仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
広口三角フラスコ TGK(東京硝子器械)広口三角フラスコTGK(東京硝子器械)
2,891税込3,180
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別三角フラスコ材質ホウケイ酸ガラス規格3.3DIN_12385
Fine 共通なす形フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通なす形フラスコTGK(東京硝子器械)
8,712税込9,583特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
ビーカー ステンレス製 総絞り TGK(東京硝子器械)ビーカー ステンレス製 総絞りTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類ビーカー材質ステンレスSUS304目盛なし使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
滅菌採水びん 100mL 100入 TGK(東京硝子器械)滅菌採水びん 100mL 100入TGK(東京硝子器械)
11,230税込12,353
1ケース(100本)
当日出荷
用途水道水、井戸水などの細菌検査用材質PE型式TG2000容量(mL)100胴径(Φmm)×高さH(mm)38×81滅菌E.O.G滅菌TGK品番117-80-46-33品名一般用
ハンディ缶 PE製 TGK(東京硝子器械)ハンディ缶 PE製TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン樹脂)1目盛(mL)1000口内径(Φmm)32
Fine メジャーカップ TGK(東京硝子器械)Fine メジャーカップTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,089税込1,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質スチロール目盛あり持ち手あり
中仕切りコンテナー TC-1本体 TGK(東京硝子器械)中仕切りコンテナー TC-1本体TGK(東京硝子器械)
2,822税込3,104
1個
当日出荷
仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
アルミナ999るつぼのみ PB-1 TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼのみ PB-1TGK(東京硝子器械)
26,400税込29,040
1個
当日出荷から10日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
メスフラスコ スタンダード 白 TGK(東京硝子器械)メスフラスコ スタンダード 白TGK(東京硝子器械)
5,544税込6,098特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様ニュースタンダード透明
細口びん TGK(東京硝子器械)細口びんTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
337税込371
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)茶褐色
メスシリンダー PP製 TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PP製TGK(東京硝子器械)
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
目盛あり
F共通スキーブ分液ロート球栓コック付 TGK(東京硝子器械)F共通スキーブ分液ロート球栓コック付TGK(東京硝子器械)
32,769税込36,046
1本
当日出荷から10日以内出荷
仕様球栓スキーブ型TFプラグ付き
パックエース TGK(東京硝子器械)パックエースTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
14,900税込16,390
1箱(50本)
3日以内出荷から10日以内出荷
中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
フラスコン TGK(東京硝子器械)フラスコンTGK(東京硝子器械)
3,090税込3,399
1組(2個)ほか
3日以内出荷
転倒防止用の安全フラスコホルダーです。
ビーカー(スチロール樹脂製) TGK(東京硝子器械)ビーカー(スチロール樹脂製)TGK(東京硝子器械)
729税込802
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
目安目盛付。
材質スチロール樹脂耐熱温度(℃)60
Fine 共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)
24,057税込26,463
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
中管共通29/42スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
トールビーカー TGK(東京硝子器械)トールビーカーTGK(東京硝子器械)
4,415税込4,857
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様目安目盛付き
アルミナるつぼのみ BA-1 TGK(東京硝子器械)アルミナるつぼのみ BA-1TGK(東京硝子器械)
10,900税込11,990
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
ねじ口びん 細口 TGK(東京硝子器械)ねじ口びん 細口TGK(東京硝子器械)
1,010税込1,111
1本
3日以内出荷
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
コニカルビーカー TGK(東京硝子器械)コニカルビーカーTGK(東京硝子器械)
8,524税込9,376
1個
3日以内出荷
仕様目安目盛付き