57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン 1目盛(mL)100 目盛あり 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本
297 税込327
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン 目盛あり 口内径(Φmm)19
1本
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)洗浄瓶 ノズル付き
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。 洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
材質(本体)LDPE 内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)LDPE
1本
198 税込218
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,871 税込3,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,663 税込4,029
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS K0102準拠 水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。
仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
1個
39,500 税込43,450
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。 シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。
容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
1箱
39,300 税込43,230
6日以内出荷

1箱(24本)ほか
4,732 税込5,205
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ビーカー 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1箱(50本)ほか
14,900 税込16,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目安目盛付。
材質スチロール樹脂 耐熱温度(℃)60
1個
389 税込428
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



TGK(東京硝子器械)広口びん
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛なし
1本
300 税込330
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,100 税込1,210
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
379 税込417
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(28本)ほか
7,821 税込8,603
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱
17,523 税込19,275
5日以内出荷





TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトル
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
1本
6,830 税込7,513
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,390 税込1,529
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ジャー PFA製
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。 酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
3,140 税込3,454
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
8,217 税込9,039
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
789 税込868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ツインボトル 計量30mL
ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP 付属品キャップ、パッキン
1本
337 税込371
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1本
337 税込371
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌 目盛なし
1箱(10個)ほか
13,068 税込14,375
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,430 税込2,673
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA細口ビットボトル
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は -200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
1本
6,090 税込6,699
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)保存びん セラーメイト
生物の標本・収集・保存・展示などにご使用いただけます。
仕様シリコンゴム製パッキング、締め金具付き
1個
1,832 税込2,015
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)