カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(30)
  • 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(12)
  • アズワン(97)
  • cotta(62)
  • エスコ(61)
  • SMC(52)
  • TPP(49)
  • NEG(日電理化硝子)(32)
  • GVS(32)
  • PROST's(32)
  • 三商(29)
  • SIBATA(柴田科学)(22)
  • climbing(クライミング)(22)
  • リブドゥコーポレーション(22)
  • Thermo Fisher Scientific(21)
  • Merck(メルクミリポア)(21)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(21)
  • IKO(日本トムソン)(18)
  • スバル(18)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150ml」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミナ999るつぼのみ TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼのみTGK(東京硝子器械)
9,490税込10,439
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル) アルミナ純度:>99.9% 特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
アルミナるつぼのみ TGK(東京硝子器械)アルミナるつぼのみTGK(東京硝子器械)
2,990税込3,289
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
るつぼ B型 身のみ TGK(東京硝子器械)るつぼ B型 身のみTGK(東京硝子器械)
669税込736
1個
3日以内出荷
フィルタユニット ボトルトップのみ TGK(東京硝子器械)フィルタユニット ボトルトップのみTGK(東京硝子器械)
54,500税込59,950
1箱(36個)
6日以内出荷
フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。 0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。 四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。 シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。
タイプボトルトップのみ材質メンブレンフィルター:PES滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
フィルタユニット トップ&ボトル TGK(東京硝子器械)フィルタユニット トップ&ボトルTGK(東京硝子器械)
44,900税込49,390
1箱(18個)
6日以内出荷
フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。 0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。 四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。 シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。
タイプボトルトップ&ボトル材質メンブレンフィルター:PES滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
結晶皿 深型 PTFE製 TGK(東京硝子器械)結晶皿 深型 PTFE製TGK(東京硝子器械)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
ワーリングハイパワーブレンダー TGK(東京硝子器械)ワーリングハイパワーブレンダーTGK(東京硝子器械)
209,000税込229,900
1台
6日以内出荷
処理容量(mL)150本体寸法(mm)220×220×360質量(kg)7.0(本体5.5+容器1.5)電源100V 50/60Hz 1100w回転数(min-1[r.p.m])24000商品タイプ本体
メスフラスコ スタンダード 白 TGK(東京硝子器械)メスフラスコ スタンダード 白TGK(東京硝子器械)
5,590税込6,149特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様ニュースタンダード透明
合成石英蒸発皿 TGK(東京硝子器械)合成石英蒸発皿TGK(東京硝子器械)
89,400税込98,340
1枚
17日以内出荷
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
透明共通摺脂肪抽出器用フラスコ TGK(東京硝子器械)透明共通摺脂肪抽出器用フラスコTGK(東京硝子器械)
6,090税込6,699
1個
3日以内出荷
TGK品番0000-10-27-04容量(mL)150高さ(mm)全高:約131.5、首:約63共通24/40胴径(Φmm)75.4
透明共通摺脂肪抽出 セット TGK(東京硝子器械)透明共通摺脂肪抽出 セットTGK(東京硝子器械)
67,200税込73,920
1セット
3日以内出荷
TGK品番0000-10-27-01セット内容フラスコ150mL×3個
B型るつぼのみ BA-S TGK(東京硝子器械)B型るつぼのみ BA-STGK(東京硝子器械)
4,390税込4,829
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
アルミナ997るつぼのみ B-2 TGK(東京硝子器械)アルミナ997るつぼのみ B-2TGK(東京硝子器械)
6,290税込6,919
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF TGK(東京硝子器械)滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDFTGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1ケース(50個)
3日以内出荷から6日以内出荷
目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランPVDF
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES TGK(東京硝子器械)滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PESTGK(東京硝子器械)
31,980税込35,178
1ケース(50個)
5日以内出荷から6日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター CA TGK(東京硝子器械)滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター CATGK(東京硝子器械)
31,980税込35,178
1ケース(50個)
17日以内出荷
目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランCA
組織培養Fユニット TGK(東京硝子器械)組織培養FユニットTGK(東京硝子器械)
20,980税込23,078
1セット(12個)
5日以内出荷から6日以内出荷
PESメンブランはナイロンやセルローズ系メンブランと比較してタンパク質の付着性が低く、より高いフローレトとよりすぐれた耐化学薬品性を有しています。汚染を懸念される湿剤は一切使用されていません。 メンブランはすぐれたアルコール耐性を有します。 ※容量500ml、1000mlのみガラスファイバー製プレフィルター付き。
フィルターユニット受器 TGK(東京硝子器械)フィルターユニット受器TGK(東京硝子器械)
13,980税込15,378
1ケース(24個)
5日以内出荷から6日以内出荷
PS製。ポリエチレン製貯蔵キャップ付き。滅菌ろ過液を貯蔵できます。放射線滅菌処理済みなので、時間を節約し汚染の心配はありません。滅菌済みの一回使用の容器としても便利です。
中仕切りコンテナー TCC 本体 TGK(東京硝子器械)中仕切りコンテナー TCC 本体TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,822税込3,104
1個
当日出荷
仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
中仕切りコンテナー TC-1本体 TGK(東京硝子器械)中仕切りコンテナー TC-1本体TGK(東京硝子器械)
2,822税込3,104
1個
当日出荷
仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
アルミホイルカップ TGK(東京硝子器械)アルミホイルカップTGK(東京硝子器械)
10,890税込11,979
1箱(100個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様ケース入数:100個
共通ニロ梨形F 50mL 15-15 TGK(東京硝子器械)共通ニロ梨形F 50mL 15-15TGK(東京硝子器械)
13,266税込14,593
1個
3日以内出荷
TGK品番330-15-38-01容量(mL)50スペースFine透明共通摺合せガラス器具について側管共通15/25中管共通15/25
F分液ロート 50mL 頭栓15/25 TGK(東京硝子器械)F分液ロート 50mL 頭栓15/25TGK(東京硝子器械)
11,979税込13,177
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
PFA細口ビットボトル TGK(東京硝子器械)PFA細口ビットボトルTGK(東京硝子器械)
6,090税込6,699
1本
102日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は -200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
4ウェイチューブラック ナチュラル TGK(東京硝子器械)4ウェイチューブラック ナチュラルTGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1個
3日以内出荷
ユニークなタブとスロットでつなげて使うことができます。 4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます。 50mlチュ-ブ…4本 1.5mlチューブ…32本 15mlチューブ…12本 0.5mlチューブ…32本
ナチュラル材質ポリプロピレン(PP)立て数50mLチューブ・・・4本15mLチューブ・・・12本1.5mLチューブ・・・32本0.5mLチューブ・・・32本穴径(Φmm)50mL用チューブ穴:3015mL用チューブ穴:171.5mL用チューブ穴:110.5mL用チューブ穴:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×95
4ウェイチューブラック TGK(東京硝子器械)4ウェイチューブラックTGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1個
3日以内出荷
ユニークなタブとスロットでつなげて使うことができます。 4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます。 50mlチュ-ブ…4本 1.5mlチューブ…32本 15mlチューブ…12本 0.5mlチューブ…32本
材質ポリプロピレン(PP)立て数50mLチューブ:4本15mLチューブ:12本1.5mLチューブ:32本0.5mLチューブ:32本穴径(Φmm)50mL用チューブ穴:3015mL用チューブ穴:171.5mL用チューブ穴:110.5mL用チューブ穴:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×95
規格瓶 赤Cap栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 赤Cap栓付TGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1箱(90本)
5日以内出荷から6日以内出荷
ハンドラップ 150mL TGK(東京硝子器械)ハンドラップ 150mLTGK(東京硝子器械)
1,544税込1,698
1個
3日以内出荷
口金の金属カバーを押すだけで、一定量の液体が送出され、余分な液体のロスがなくなります。
タイプガラス製 プラスチックキャップ付き容量(mL)150本体寸法(mm)80×100仕様赤キャップ上部外径:約31mm赤キャップ下部外径:約40.9mm全高:約45.6重さ:約250g材質本体:ソーダガラス、ポンプ:真鍮(330mLはポンプの下にPTFEチューブが付属)
石英蒸発皿 TGK(東京硝子器械)石英蒸発皿TGK(東京硝子器械)
75,980税込83,578
1枚
33日以内出荷
丸底
Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-14 TGK(東京硝子器械)Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-14TGK(東京硝子器械)
7,590税込8,349
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)8ねじ口規格(GL)GL-14材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム高さ(mm)29上内径(Φmm)26下部内径(Φmm)24
Fine円筒分液 50mL 目盛付平栓G活栓下部15 TGK(東京硝子器械)Fine円筒分液 50mL 目盛付平栓G活栓下部15TGK(東京硝子器械)
25,740税込28,314
1本
3日以内出荷
Fine共通摺合せ円筒分液ロートの平栓ガラスコック付き目盛付き下部摺合せ付きです。
容量(mL)50摺合せ上部共通:15/25、下部共通:15/25目盛付き、1CC単位(数字は 10,20,30,40,50)TGK品番330-15-66-11形状頭栓:平栓
Fine透明円筒分液 50mL目付平栓TF活栓下15 TGK(東京硝子器械)Fine透明円筒分液 50mL目付平栓TF活栓下15TGK(東京硝子器械)
38,610税込42,471
1個
24日以内出荷
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。
容量(mL)50胴外径(Φmm)30胴長さ(mm)120摺合せ頭栓共通:15/25、下部共通:15/25目盛付き