33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン 1目盛(mL)100 目盛あり 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本
297 税込327
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン 目盛あり 口内径(Φmm)19
1本
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)洗浄瓶 ノズル付き
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。 洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
材質(本体)LDPE 内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)LDPE
1本
198 税込218
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1本
2,871 税込3,158
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,663 税込4,029
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




TGK(東京硝子器械)ジャー PFA製
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。 酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
3,140 税込3,454
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ツインボトル 計量30mL
ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP 付属品キャップ、パッキン
1本
337 税込371
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)広口びん
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛なし
1本
300 税込330
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱
17,523 税込19,275
5日以内出荷

1本
8,217 税込9,039
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1箱(10個)ほか
12,870 税込14,157
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 広口
20~121℃の温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌 目盛なし
1本
347 税込382
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトル
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
1本
6,830 税込7,513
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,390 税込1,529
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌
1本
337 税込371
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン 使用温度範囲(℃)20~121 滅菌EOG滅菌 目盛なし
1箱(10個)ほか
13,068 税込14,375
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
649 税込714
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1本
2,430 税込2,673
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PFA細口ビットボトル
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は -200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
1本
6,090 税込6,699
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)保存びん セラーメイト
生物の標本・収集・保存・展示などにご使用いただけます。
仕様シリコンゴム製パッキング、締め金具付き
1個
1,832 税込2,015
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)JK-ボトル細口
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質(キャップ)PP 材質ポリエチレン
1本
69 税込76
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)JK-ボトル広口
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1本
69 税込76
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ステンレスボトル
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可) 材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
1個
20,200 税込22,220
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)