「5ml」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-02
分注範囲(mL)5
シリコン栓No.10
1本
¥29,800
税込¥32,780
3日以内出荷
タイプバルク
1箱
¥6,290
税込¥6,919
3日以内出荷
容量(mL)5
適合約100回分
1本
¥1,790
税込¥1,969
3日以内出荷
滅菌×
1箱
¥2,190
税込¥2,409
4日以内出荷
滅菌○
1箱
¥2,890
税込¥3,179
6日以内出荷
オートクレープ可能(121℃・15分)
適合ピペット:GILSON、BMPAL
0.5mL刻みの目盛付き。
5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。
容量(μL)5000
目盛0.5mL刻み目盛
全長(mm)123.0
オートクレーブの可否121℃、15分可能
色ナチュラル
材質ポリプロピレン(PP)
1箱
¥4,190
税込¥4,609
4日以内出荷
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
適合ピペット:GILSON、BMPAL
フィルター付はオートクレープ不可。
5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。
目盛り:0.5mL刻み
タイプ滅菌済みフィルター付きチップ
容量(μL)5000
全長(mm)123.0
1箱
¥99,500
税込¥109,450
6日以内出荷
電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。
吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。
分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。
ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。
メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。
容量(mL)最大:13最小:1
分注容量(mL)最大:5最小:0.5
1台
¥25,900
税込¥28,490
5日以内出荷
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
耐熱温度(℃)200
仕様帽子と一体
参考意匠登録番号:第375189号
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
ピペットの種類駒込ピペット
仕様帽子は別
材質PP(ポリプロピレン樹脂)
ピペットの種類駒込ピペット
材質ポリプロピレン
裏表2面が使え、片面は1.5/2.0ml用で、反対の面は0.5ml用です。両面共8×12列 96本立て。オートクレーブ可(15分まで)。
寸法(mm)214×117×48H
使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
適合器具小試験管用
毛材豚毛
全長(mm)210
直径(Φmm)30
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40
適合容量(mL)5~20
柄針金柄
渡り(mm)40
1本
¥287
税込¥316
当日出荷
オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様475mlスプレーボトル
TGK品番656-12-26-02
1本
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
安定感のあるローフォームタイプです。
クラス短型DURAN(R)
材質PE
規格No.6
容量(mL)55
胴径(Φmm)×高さH(mm)40.5×74
1箱
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。
容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
材質シリコン
理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
材質/仕上ホウケイ酸ガラス
仕様目盛付き
本体そのままオートクレーブ(121℃、20分)がかけられます。UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適しています。
メモリロック機構がついていますので、容量ズレがありません。軽量のため、長時間の仕様でも疲れにくくなっています。
7種類で0.1~5000μLまでの範囲をカバーできます。
タイプ透明 PTFEコック付き
純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。
RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー
ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。
-190℃~121℃の温度耐性
オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること)
30000×gまでの遠心が可能
容量(mL)1.5
0.5mlおよび1.5mlのマイクロチューブを、-15~20℃の温度範囲で約2時間保持できます。フタにはチューブの整理や管理に便利な格子模様が印刷されており、ゴム足付きなので卓上で安定しています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ