カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(169)
  • 制御機器(4)
  • 作業工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(214)
  • 三木プーリ(6,133)
  • Optibelt(2,793)
  • SMC(2,624)
  • CAPTAIN STAG(2,484)
  • RS PRO(1,842)
  • 三菱ふそう(1,797)
  • エスコ(1,518)
  • MAZDA(マツダ)(1,094)
  • ホンダ(932)
  • フエニックス・コンタクト(876)
  • フロンケミカル(844)
  • アズワン(724)
  • メディアカバーマーケット(671)
  • SAMTEC(659)
  • KTM(497)
  • SPARKFUN(487)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(439)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(422)
  • Festo(381)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PT」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンマン管 アルミナ999 PT TGK(東京硝子器械)タンマン管 アルミナ999 PTTGK(東京硝子器械)
3,190税込3,509
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
Fine温度調節器用白金測温抵抗体 Pt100Ωのみ TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器用白金測温抵抗体 Pt100ΩのみTGK(東京硝子器械)
12,500税込13,750
1本
3日以内出荷
Fine温度調節器用のセンサーです。
サイズΦ3.2×L200mm・2mリード線付き
耐震マット テレビ用 4枚入 TGK(東京硝子器械)耐震マット テレビ用 4枚入TGK(東京硝子器械)
1,890税込2,079
1袋
3日以内出荷
テレビのインチサイズによりマッチしたラインナップ。 設置・取外し説明を兼ねた、取外しカードが付属。 水洗いで繰り返し使用可能。 パソコン用モニターにも取り付けいただけます。
適合用途テレビ・パソコンモニターBD/DVDレコーダー 等種別耐震マット対応震度7クラス
タフブラード ズボン TGK(東京硝子器械)タフブラード ズボンTGK(東京硝子器械)
7,623税込8,385
1枚
6日以内出荷
汚れが付きにくい超音波ミシン加工 防血性に優れている生地採用
材質パールテックスホワイト生地厚(mm)0.3種別パンツ機能防血性・防汚性
PTFEブッシング TGK(東京硝子器械)PTFEブッシングTGK(東京硝子器械)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から5日以内出荷
PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
材質PTFE
薄型中温度プレート TGK(東京硝子器械)薄型中温度プレートTGK(東京硝子器械)
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。 振とう器等の上にのせて使用できます。
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60)材質(プレート)SUS304ヒーターマイカヒーター電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コードヒーター(W)30/50使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと)温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御温度設定範囲(℃)10~80荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
タフブラード 長袖 TGK(東京硝子器械)タフブラード 長袖TGK(東京硝子器械)
11,583税込12,741
1枚
6日以内出荷
汚れが付きにくい超音波ミシン加工 水の侵入を防ぐ切り返し付(ジャケット) 防血性に優れている生地採用
材質パールテックスホワイト生地厚(mm)0.3種別ジャケット/ジャンパー機能防血性・防汚性
先端チップ TGK(東京硝子器械)先端チップTGK(東京硝子器械)
19,900税込21,890
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。
交換用チップ TGK(東京硝子器械)交換用チップTGK(東京硝子器械)
2,772税込3,049
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
先端の交換が可能です。コンタミが出ません。
ディスポパウダーサンプラー50 TGK(東京硝子器械)ディスポパウダーサンプラー50TGK(東京硝子器械)
3,990税込4,389
1本(20mL)
6日以内出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。金具は溶接のため、分解・洗浄が出来ない構造でコンタミを防ぎます。 ATEX(欧州防爆指令)準拠品。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
チューブ外径(Φmm)210全長(mm)520材質HDPE
TFハーフ雄チューブジョイント TGK(東京硝子器械)TFハーフ雄チューブジョイントTGK(東京硝子器械)
3,861税込4,247
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハーフオスチューブジョイントの一方がチューブ圧入式で、一方がPTメスネジに接続します。
材質PTFE
先端チップ 32.0Φ用-100mL TGK(東京硝子器械)先端チップ 32.0Φ用-100mLTGK(東京硝子器械)
51,900税込57,090
1個
6日以内出荷
適合外径(Φmm)32.0採水量(mL)100
クリーン管継手 チーズ TGK(東京硝子器械)クリーン管継手 チーズTGK(東京硝子器械)
7,998税込8,798
1袋(5個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
清浄度(ISOクラス)クラス3使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80ねじJIS B0203(管用テーパねじ)適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン
加圧式ステンレスボールペン TGK(東京硝子器械)加圧式ステンレスボールペンTGK(東京硝子器械)
4,990税込5,489
1本
8日以内出荷
インクに圧力をかける加圧式。 加圧式なので上向きでも、濡れた紙でも、氷点下10℃でも書けます。 ステンレス製で破損しにくく、金属探知機にも反応しますので、異物混入リスクが少なくなります。
材質軸仕上SUS304軸径(Φmm)8.9全長(mm)130インク色ボール径(Φmm)0.7
保護メガネ UL-100HP TBCR TGK(東京硝子器械)保護メガネ UL-100HP TBCRTGK(東京硝子器械)
4,990税込5,489
1個
7日以内出荷
耐熱・耐薬品用フレームで、輻射熱180℃にも変化なし。 シンナー・ベンジン等有機溶剤も使用可能です。 隙間のできにくいアイカップ形状。
質量(g)40フレーム耐熱耐薬品用特殊フレーム大型アイカップフレームレンズ種類:TBCR、レンズ交換可能色(フレーム)ホワイト規格JIS規格品仕様防止機能:テンプルパタパタ防止寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×162×55
Fine温度調節器 FHP-301N TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器 FHP-301NTGK(東京硝子器械)
43,100税込47,410
1本
3日以内出荷
K熱電対、側温抵抗体(Pt100Ω)センサーどちらでもご使用いただけます。 ヒーターなどの負荷と温度センサー・電源を接続いただくだけですぐに温度コントロールが可能です。 制御アルゴリズム、オートチューニング精度を全面的に見直し、オーバーシュート制御、立ち上がり時間を大幅に改善いたしました。
付属品3Pプラグ付き電源コード(1.8m)TGK品番0000-60-93-04質量(g)1300入力種類K熱電対、測温抵抗体(Pt100Ω)表示分解能【K熱電対】1℃<0.1℃変更可>、【側温抵抗体(Pt100Ω)】1℃<0.1℃変更可>センサー(入力選択)【K熱電対】標準設定、【側温抵抗体(Pt100Ω)】設定により変更可能温度測定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)-210~+1372、【側温抵抗体(Pt100Ω)】-199.9~+530.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×174×146電源電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度RH35~85(但し結露しない事)温度表示精度【K熱電対】指示値の±(0.3%+1デジット)または±2℃のどちらか大きい方、【側温抵抗体(Pt100Ω)】指示値の±(0.3℃+1デジット)又は±0.9℃のどちらか大きい方温度設定範囲(℃)(K熱電対入力設定時)0~+500、【側温抵抗体(Pt100Ω)】0~+500<設定により範囲変更可>出力形式SSRによる電圧出力
白金測温抵抗体 Y端子付 TGK(東京硝子器械)白金測温抵抗体 Y端子付TGK(東京硝子器械)
21,582税込23,740
1本
16日以内出荷から24日以内出荷
シース(保護管)部をフッ素樹脂でモールドしました。 モールドの厚みが薄いので応答性に優れています。
温度範囲(℃)-200~500素子白金測温抵抗体(pt100)ClassB 3線式リード線2m端子数シングル(タブル)端末Y端子(M3.5)
Fine温度調節器 FHP-201 TGK(東京硝子器械)Fine温度調節器 FHP-201TGK(東京硝子器械)
55,900税込61,490
1個
3日以内出荷
型式-FHP-201PIDのオートチューニングにマッチしたSSR(ソリッドステートリレー)を採用していますので、よりよい温度調節が可能です。・AC95Vから240Vを任意に選べるフリー電源。・設定により、センサー設定が可能なフリーセンサー(K熱電対・PT100Ω)。 温度制御方式-PID制御 デジタル方式・温度調節精度-±0.3%FS・センサー-Kシース熱電対(標準付属品)・外形寸法-165×93×155Hmm・重量-1.6kg・電源-AC95~240V 50/60Hz
TGK品番000-60-93-01温度範囲(℃)-19.9~99.9(Pt100Ω)/0~400(Pt100Ω・.K)/0~999(K)
PTFEシート TGK(東京硝子器械)PTFEシートTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
長さ(m)10材質PTFE仕様価格は長さ10m当りです。
測温抵抗体マグネットヘッド Y端子 TGK(東京硝子器械)測温抵抗体マグネットヘッド Y端子TGK(東京硝子器械)
18,117税込19,929
1本
24日以内出荷
低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。 炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。 小型ヘッドで扱いやすいサイズです。
温度範囲(℃)0~200ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m温度(℃)0~200
撹拌子 PTFEコート TGK(東京硝子器械)撹拌子 PTFEコートTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
297税込327
1個
当日出荷から3日以内出荷
PTFEメクラプラグ TGK(東京硝子器械)PTFEメクラプラグTGK(東京硝子器械)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
機械、測定器装置、PTFE製の製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。
材質PTFE
強力接着剤 TGK(東京硝子器械)強力接着剤TGK(東京硝子器械)
1,398税込1,538特価
1本(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
接着用プライマーを使用し、テフロン~R・テフロン~R、テフロン~R・金属、テフロン~R・EPDM、テフロン~R・超高分子ポリマー、テフロン~R・シリコンなどに接着できる画期的な接着剤です。
成分シアノアクリレート系危険物の類別非危険物
PTFEプラグ 二方活栓用 TGK(東京硝子器械)PTFEプラグ 二方活栓用TGK(東京硝子器械)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から3日以内出荷
二方コック・分液ロート用活栓
時計皿 PTFE TGK(東京硝子器械)時計皿 PTFETGK(東京硝子器械)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
ビーカー PTFE製 TGK(東京硝子器械)ビーカー PTFE製TGK(東京硝子器械)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性:-40~+260℃
種類ビーカー仕様耐熱性:-100~288℃目盛なし
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
39,699税込43,669
1本
当日出荷から24日以内出荷
PTFE異径接続ジョイントI型 TGK(東京硝子器械)PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)
6,390税込7,029
1個
当日出荷から4日以内出荷
I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
PTFEグリスレスシート 10入 TGK(東京硝子器械)PTFEグリスレスシート 10入TGK(東京硝子器械)
3,790税込4,169
1袋
当日出荷から10日以内出荷
共通摺合せガラスジョイント連結部用のPTFE製グリスレスシートです。
PTFEニップル TGK(東京硝子器械)PTFEニップルTGK(東京硝子器械)
2,690税込2,959
1個
当日出荷から6日以内出荷
PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
ピンセット PTFE製 ガイド付 TGK(東京硝子器械)ピンセット PTFE製 ガイド付TGK(東京硝子器械)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
挟んだ時に先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先細材質PTFE
PTFE三方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)PTFE三方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
チューブフィッティング TGK(東京硝子器械)チューブフィッティングTGK(東京硝子器械)
2,290税込2,519
1個
当日出荷から21日以内出荷
仕様ボディはPTFE製、ナットはECTFE製
ニップル PVS15R12 5/8" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS15R12 5/8"TGK(東京硝子器械)
209税込230
1個
当日出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格5/8"適合ホース内径(Φmm)15ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):17ニップル部長さ(mm):30全長(mm):53.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
PTFE二方バルブ圧入型 TGK(東京硝子器械)PTFE二方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)
23,700税込26,070
1個
当日出荷から5日以内出荷
二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子 TGK(東京硝子器械)極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子TGK(東京硝子器械)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。 被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。 モールド型は防水(IP67相当)です。
温度範囲(℃)-40~260素線径(mm)0.1Φ外形寸法(mm)0.42×0.68リード線材質:PFA被覆線、長さ:2m最高温度(℃)260
ナフロンペースト 65cc入 TGK(東京硝子器械)ナフロンペースト 65cc入TGK(東京硝子器械)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた、常温不活性のガスケットペーストです。 耐薬品性にすぐれ、酸性流体や耐食性流体にもご使用できます。
容量65mL (約100g)最高使用温度(℃)260色調白色塗布量約50g/m2 (2m2/チューブ)
結晶皿 浅型 PTFE製 TGK(東京硝子器械)結晶皿 浅型 PTFE製TGK(東京硝子器械)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
PTFEグリース 50g入 TGK(東京硝子器械)PTFEグリース 50g入TGK(東京硝子器械)
12,969税込14,266
1個
3日以内出荷
ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に使用できます。
容量(g)50最高使用温度(℃)150色調白色塗布量約50g/m2
ファーメド・チューブ 7.5m TGK(東京硝子器械)ファーメド・チューブ 7.5mTGK(東京硝子器械)
12,177税込13,395
1箱
3日以内出荷
ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
最高使用温度(℃)135適合規格USPクラス VIベージュ脆化温度(℃)-59比重0.98吸水率(%)0.30オートクレーブの可否120℃、30分、可材質熱可塑性エラストマー系仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27伸長率(%)375チューブ長さ(m)7.5硬度(ショア A)64