「fine」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP
耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)
使用流体水
スペース登録番号:第2052115号
材質PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)POM(ポリアセタール)
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
材質並ガラス
耐熱温度(℃)100
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン
1目盛(mL)100
目盛あり
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)硬質ポリエチレン
材質(ノズル)軟質ポリエチレン
材質(チップ)軟質ポリエチレン
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32
仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。
TGK品番941-87-03-13
形状ゴーグル型
質量(g)83
フレーム軟質ビニール
機能くもり止め、耐薬品コート
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン
目盛あり
口内径(Φmm)19
小型のデジタル照度計です。
表示を固定して表示するホールド機能、MAXホールド機能、オートパワーオフ機能付き。
TGK品番000-81-03-01
質量(g)81.2(電池含む)
外形寸法(mm)48×26×152
表示3.5桁LCDディスプレイ
使用電池単4(1.5V)×3個
測定精度(%)±(3rdg+10dgt)
測定範囲(Lux)0~20000
1台
¥15,543
税込¥17,097
当日出荷
美しくカラーコード化するためのラベルです。色は10色あり、筆記性にすぐれ、目的に応じて分類・整理に役立ちます。2.ロール状の物については、ゆっくりはがしてください。紙ムケする場合があります。3.水性ペンで記入した場合、洗浄時に消える場合があります。
仕様台紙付き・ロール式
寸法(mm)14×30
材質スチロール
目盛あり
持ち手あり
材質アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
材質PE(ポリエチレン)
目盛あり
持ち手あり
均量ふ卵びんは±1%の精度で正確なサンプリングができます。硬質ガラス製。
栓(共通)19
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明ですので内部の状況を見ることができます。
筒長(mm)200
材質硬質ガラス
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)100~1000
TGK品番000-12-26-25
トラスコ品番297-0333
材質PP
型式FT-L
色白
主な適合ピペットPipetGene・ギルソン・エッペンドルフ・ニチペット
1セット(1000本)
¥3,220
税込¥3,542
当日出荷
デジタル設定・デジタル表示で見やすくP.I.Dオートチューニング機能付きです。
ノイズに強くアルミ製で軽量化しており簡単に持ち運びできます。
制御性、精度性、安全性を重視して作られた電圧パルス型簡易多目的コントローラーです。
外形寸法(mm)160×350×280
制御方式SSRと温度調節計による定置P.I.D制御方式(オートチューニング付き)
定格電流(A)30
発熱体カンタル線・ニクロム線
インパルス電圧(V)DC4~12
側管共通15/25
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
オイルバスを直接、台に乗せることができます。
有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。
内蔵冷却のために本隊内の空気を撹拌するためのハネを内蔵。
固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400
モーターインダクションフィードバック制御
撹拌容量(L)0.05~3
外形寸法(mm)154×181(230)×123H
付属品4A撹拌子×1個、スタンド棒×1個
TGK品番692-63-07-31
質量(kg)3
電源AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付)
磁力5500G(希土類ネオジウム)
プレート寸法(Φmm)128
FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
形状一眼型
仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可
TGK品番941-87-03-14
型式FG-01
質量(g)40
レンズ幅(mm)135
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)1000~5000
TGK品番000-12-26-26
トラスコ品番321-4834
型式FT-X
色緑
主な適合ピペットPipetGene・ニチペット
1ケース(200本)
¥8,550
税込¥9,405
当日出荷
ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。
材質(本体)SUS304
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
こんなお得な商品も!
チップ マイクロピペット用
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
FineチップとFinePipetGeneとの組合せにより、精度の高いサンプリングが可能です。オートクレーブ可。
容量(μL)2~200
TGK品番000-12-26-23
トラスコ品番297-0317
材質PP
型式FT-SE
色白
主な適合ピペットPipetGene・エッペンドルフ・ニチペット
1セット(1000本)
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
材質ポリプロピレン(PP)
ダイヤルツマミで回転数が設定できます。電圧制御と電磁ブレーキ併用の回転安定タイプです。付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])400~1500
型式F-101N
TGK品番692-63-07-08
付属品撹拌子:30mm1個
質量(kg)1.35
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
モーターくまとり形
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×195×83
材質(プレート)ステンレス
撹拌容量(mL)50~3000
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
プレート温度の均一性にすぐれています。
プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。
過昇防止など安全装置付きです。
使用温度範囲(℃)50~250
プレート寸法(mm)338×238×25H
温度表示1℃単位
温度精度±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)
使用環境5~35℃、Rh80%以下
温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
温度設定1℃単位
有機化学実験用5500G強磁力。スタンド棒付き。
長時間仕様と高粘度撹拌に推薦できます。
外部出力コンセント7A付きです。
オイルバスの高温撹拌に使用できます。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
付属品撹拌子40mm1個、スタンド棒1個
TGK品番692-63-08-52
質量(kg)5
外形寸法(mm)195×200(262)×150H(スタンド棒除く)
電源AC100V 50/60Hz 8A(外部出力コンセント7A付き)
モーターインダクションフィードバック制御
プレート寸法(Φmm)164
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
寸法C(mm)10
材質鉄丸棒加工/ニッケルメッキ仕上
ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。
長寿命・強力パワー型です。
撹拌容量も5Lまで可能になりました。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
プレート寸法(mm)190×180
本体寸法(mm)196×200×86H
本体質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz 1A
付属品撹拌子 30mm 1個
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
回転数(min-1[r.p.m])70~1400
撹拌容量(mL)50~5000
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。温度調節器付きで加熱板を必要な温度に調節して撹拌、混合を行います。
加熱板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性にすぐれています。
付属の攪拌子で、最適の攪拌が生まれます。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500
付属品撹拌子(30mm)×1個
TGK品番692-63-07-09
質量(kg)2.7
外形寸法(mm)184×200×114H
電源AC100V 50/60Hz 3A
温度範囲(℃)60~250
プレート寸法(mm)175×160
モーターくまとり形
撹拌容量(mL)50~3000
1台
¥53,900
税込¥59,290
3日以内出荷
ペルチェ素子冷却応用機種で、騒音がなく低温域から80℃までを高精度に保持する恒温庫です。試料の撹拌はスターラ一式で場所をとらず、必要に応じてガラスビーカーは取換えて使用できます。
槽内の温度調節の効率を高めるため、アクリル製の半月型(2枚割)カバー(オプション)を使用し、1lビーカーの場合はビーカー自体をカバーし、少容量の場合は円筒槽をカバーします。
半月型アクリルカバー2枚で恒温庫にして高精度実験もできます。
回転数(min-1[r.p.m])200~800
付属品温度計、支持クランプ、アクリル製カバー1組
TGK品番692-63-10-09
質量(kg)12
外形寸法(mm)275×278×355(支柱120mmを含む)
電源AC100V 50/60Hz 5A
温度範囲(℃)-3~+80
モーターDC形
温度精度±0.5℃
槽内寸法(Φ×Hmm)110×115(最大1Lビーカー使用可能)
撹拌容量(mL)50~1000
温度調節デジタルPID制御
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
右回転・左回転・反転撹拌と多機能です。
回転速度が目盛表示されています。
反転時間が120秒まで選べます。
回転数(min-1[r.p.m])80~1800
仕様反転時間:10~120秒調節可
付属品撹拌子(30mm、40mm)各1個
TGK品番692-63-08-08
質量(kg)3.6
外形寸法(mm)278×286×81H
電源AC100V 50/60Hz 1A
プレート寸法(mm)270×250
モーターDCブラシレスモーター
撹拌容量(mL)100~3000
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ