カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(5)
- VERTEX(バーテックス)(1)
「hm-30p」の検索結果

FineポータブルpHメーターFHM-30P 本体のみ
TGK(東京硝子器械)¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷省電力設計・防水構造(IP67)でフィールド測定に最適です。1000データのメモリー機能を搭載。インターバル機能付き。オートパワーオフ機能付き。低価格の普及型です。付属品単3アルカリ乾電池 2本(動作確認用)、取扱説明書セット内容本体のみ質量(g)約 280(本体質量は 電池を含みます)外形寸法(mm)W68×D35×H173消費電力(W)0.003電源単3アルカリ乾電池/ニッケリ水素電池 ×2本測定項目pH、温度温度(℃)性能保証:0~45測定範囲(pH)0.00~14.00pH付属電極なし温度測定範囲(℃)0~100.0温度補償自動/手動 切換機能インターバルメモリー:有(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可)、オートホールド:有(安定判断値:固定)メモリーメータ:1000データ校正最大3点、温度:1点校正繰返し性(計器本体)pH:±0.02pH、温度:±0.2℃表示範囲(℃)pH:-2.00~16.00(分解能:0.01pH)、温度:-5~110.0(分解能:0.1温度分解能(℃)0.1時計機能有(測定時常時表示)防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)、1m、30分浸漬可分解能(pH)0.01pH
FineポータブルpHメーターFHM-30P 電極付
TGK(東京硝子器械)¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷省電力設計・防水構造(IP67)でフィールド測定に最適です。1000データのメモリー機能を搭載。インターバル機能付き。オートパワーオフ機能付き。低価格の普及型です。付属品GST-2739C pH複合電極 ケーブル1m、単3アルカリ乾電池 2本(動作確認用)、取扱説明書セット内容本体+電極GST-2739C(ケーブル1m)質量(g)約 280(本体質量は 電池を含みます)外形寸法(mm)W68×D35×H173消費電力(W)0.003電源単3アルカリ乾電池/ニッケリ水素電池 ×2本測定項目pH、温度温度(℃)性能保証:0~45測定範囲(pH)0.00~14.00pH付属電極GST-2739C温度測定範囲(℃)0~100.0温度補償自動/手動 切換機能インターバルメモリー:有(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可)、オートホールド:有(安定判断値:固定)メモリーメータ:1000データ校正最大3点、温度:1点校正繰返し性(計器本体)pH:±0.02pH、温度:±0.2℃表示範囲(℃)pH:-2.00~16.00(分解能:0.01pH)、温度:-5~110.0(分解能:0.1温度分解能(℃)0.1時計機能有(測定時常時表示)防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)、1m、30分浸漬可分解能(pH)0.01pH