曜日別特売

FineポータブルpHメーターFHM-30P 本体のみ

FineポータブルpHメーターFHM-30P 本体のみ - TGK(東京硝子器械)

省電力設計・防水構造(IP67)でフィールド測定に最適です。
1000データのメモリー機能を搭載。
インターバル機能付き
オートパワーオフ機能付き
低価格の普及型です。

付属品
単3アルカリ乾電池 2本(動作確認用)、取扱説明書
セット内容
本体のみ
質量(g)
約 280(本体質量は 電池を含みます)
外形寸法(mm)
W68×D35×H173
消費電力(W)
0.003
電源
単3アルカリ乾電池/ニッケリ水素電池 ×2本
測定項目
pH、温度
温度(℃)
性能保証:0~45
測定範囲(pH)
0.00~14.00pH
付属電極
なし
温度測定範囲(℃)
0~100.0
温度補償
自動/手動 切換
機能
インターバルメモリー:有(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可)、オートホールド:有(安定判断値:固定)
メモリー
メータ:1000データ
校正
最大3点、温度:1点校正
繰返し性
(計器本体)pH:±0.02pH、温度:±0.2℃
表示範囲(℃)
pH:-2.00~16.00(分解能:0.01pH)、温度:-5~110.0(分解能:0.1
温度分解能(℃)
0.1
時計機能
有(測定時常時表示)
防水性
IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)、1m、30分浸漬可
分解能(pH)
0.01pH
内容量
1台
注意
※標準液は別売りです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78055568FHM-30P
¥48,500
¥47,980
¥52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする