純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。
RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー
ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。
-190℃~121℃の温度耐性
オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること)
30000×gまでの遠心が可能
容量(mL)1.5
壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。
チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。
取り出しやすい整列包装。
オートクレーブ不可。
未滅菌。
タイプ8連×125ストリップ
材質ポリプロピレン(PP)
耐温度性(℃)-80~121
仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
容量(mL)0.2
1箱
¥15,100
税込¥16,610
5日以内出荷
キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。
シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。
容量(mL)20
外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
1箱
¥39,300
税込¥43,230
6日以内出荷
高品質で低価格の石英ビーカーです。
胴外径×高さ(mm)Φ110×150
1個
¥43,956
税込¥48,352
7日以内出荷
PESメンブランはナイロンやセルローズ系メンブランと比較してタンパク質の付着性が低く、より高いフローレトとよりすぐれた耐化学薬品性を有しています。汚染を懸念される湿剤は一切使用されていません。
メンブランはすぐれたアルコール耐性を有します。
※容量500ml、1000mlのみガラスファイバー製プレフィルター付き。
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン
1目盛(mL)100
目盛あり
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)硬質ポリエチレン
材質(ノズル)軟質ポリエチレン
材質(チップ)軟質ポリエチレン
種類ビーカー
材質ステンレス18-8(SUS304)
目盛あり
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
仕様白キャップ・ポリ中栓付き
材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
耐熱温度(℃)120
持ち手あり
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン
目盛あり
口内径(Φmm)19
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000
タイプPE製ディスポタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
材質PE
材質(柄部)PVC
柄長さ(mm)270
仕様柄部材質:PVC
材質PE(ポリエチレン樹脂)
形状広口(中栓付き)
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
減圧では使用しないで下さい。
種別三角フラスコ
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン樹脂)
1目盛(mL)1000
口内径(Φmm)32
使いやすいPP製ビーカーです。目盛り付き。
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
種類ビーカー
材質ステンレスSUS304
目盛なし
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質PE(ポリエチレン)
目盛あり
持ち手あり
材質スチロール
目盛あり
持ち手あり
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
種別三角フラスコ
材質ホウケイ酸ガラス
規格3.3DIN_12385
仕様球栓スキーブ型TFプラグ付き
材質PE(ポリエチレン樹脂)
色茶褐色
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
転倒防止用の安全フラスコホルダーです。
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。
材質PSA-999
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
中管共通29/42
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
中管共通29/42
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
適合器具びん
全長(mm)710
直径(Φmm)120
種類2升
全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)710×120×130
適合容量(mL)1000
渡り(mm)130
PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
種類手付ビーカー
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ