23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)ハンドラップ 150mL
口金の金属カバーを押すだけで、一定量の液体が送出され、余分な液体のロスがなくなります。
タイプガラス製 プラスチックキャップ付き 容量(mL)150 本体寸法(mm)80×100 仕様赤キャップ上部外径:約31mm赤キャップ下部外径:約40.9mm全高:約45.6重さ:約250g 材質本体:ソーダガラス、ポンプ:真鍮(330mLはポンプの下にPTFEチューブが付属)
1個
1,544 税込1,698
3日以内出荷

1個
特価
2,455 税込2,701
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)アルミナ999るつぼのみ
999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル) アルミナ純度:>99.9% 特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
1個
9,490 税込10,439
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。 0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。 四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。 シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。
タイプボトルトップ&ボトル 材質メンブレンフィルター:PES 滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
1箱(18個)ほか
44,900 税込49,390
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。 0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。 四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。 シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。
タイプボトルトップのみ 材質メンブレンフィルター:PES 滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
1箱(24個)ほか
46,200 税込50,820
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
35,980 税込39,578
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)結晶皿 深型 PTFE製
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
1個
4,109 税込4,520
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK品番0000-10-27-04 容量(mL)150 高さ(mm)全高:約131.5、首:約63 共通24/40 胴径(Φmm)75.4
1個
6,090 税込6,699
3日以内出荷

1セット
67,200 税込73,920
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)合成石英蒸発皿
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
1枚
64,200 税込70,620
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フィルターユニット受器
PS製。ポリエチレン製貯蔵キャップ付き。滅菌ろ過液を貯蔵できます。放射線滅菌処理済みなので、時間を節約し汚染の心配はありません。滅菌済みの一回使用の容器としても便利です。
1セット(12個)ほか
13,127 税込14,440
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)8 ねじ口規格(GL)GL-14 材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム 高さ(mm)29 上内径(Φmm)26 下部内径(Φmm)24
1個
6,890 税込7,579
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)B型るつぼのみ BA-S
ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
1個
2,990 税込3,289
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)組織培養Fユニット
PESメンブランはナイロンやセルローズ系メンブランと比較してタンパク質の付着性が低く、より高いフローレトとよりすぐれた耐化学薬品性を有しています。汚染を懸念される湿剤は一切使用されていません。 メンブランはすぐれたアルコール耐性を有します。 ※容量500ml、1000mlのみガラスファイバー製プレフィルター付き。
1セット(12個)
21,107 税込23,218
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,990 税込3,289
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


処理容量(mL)150 本体寸法(mm)220×220×360 質量(kg)7.0(本体5.5+容器1.5) 電源100V 50/60Hz 1100w 回転数(min-1[r.p.m])24000 商品タイプ本体
1台
209,000 税込229,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm) メンブランPVDF
1ケース(50個)
30,980 税込34,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
1ケース(50個)ほか
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm) メンブランCA
1ケース(50個)
31,980 税込35,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)