26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類ビーカー 材質ステンレス18-8(SUS304) 目盛あり 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,544 税込1,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オートクレープ可能(121℃・15分) 適合ピペット:GILSON、BMPAL 0.5mL刻みの目盛付き。 5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。
容量(μL)5000 目盛0.5mL刻み目盛 全長(mm)123.0 オートクレーブの可否121℃、15分可能 ナチュラル 材質ポリプロピレン(PP)
1箱
4,190 税込4,609
6日以内出荷

適合ピペット:GILSON、BMPAL フィルター付はオートクレープ不可。 5000μLは、主にピペットマンP-5000対応のピペットチップです。 目盛り:0.5mL刻み
タイプ滅菌済みフィルター付きチップ 容量(μL)5000 全長(mm)123.0
1箱
99,500 税込109,450
6日以内出荷

DCモーターによる電子制御型で、低速でもほぼ安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1800 型式F-301N TGK品番692-63-07-10 仕様電源:AC100V 50/60Hz 0.5A・モーター:DCモーター・プレート材質:ステンレス・外形寸法:173×170×57Hmm・重量:約1kg・付属品:撹拌子30mm 1個 付属品撹拌子30mm×1 質量(kg)約1 外形寸法(mm)176×170×57 電源AC100V 50/60Hz 0.2A モーターDC形 材質(プレート)ステンレス 撹拌容量(mL)100~5000
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
特価
2,455 税込2,701
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
13,959 税込15,355
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
特価
2,772 税込3,049
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
14,256 税込15,682
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)Fineスターラー 中型用
ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。 長寿命・強力パワー型です。 撹拌容量も5Lまで可能になりました。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
プレート寸法(mm)190×180 本体寸法(mm)196×200×86H 本体質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 1A 付属品撹拌子 30mm 1個 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 回転数(min-1[r.p.m])70~1400 撹拌容量(mL)50~5000
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

1個
19,700 税込21,670
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,127 税込18,840
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
16,731 税込18,404
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。
種類手付ビーカー
1本
3,090 税込3,399
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
19,900 税込21,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,662 税込15,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)10 ねじ口規格(GL)GL-18 材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム
1個
7,890 税込8,679
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
693 税込762
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ビーカー ステン総絞り
ステンレス(SUS304)製の総絞りビーカーです。
材質ステンレス(SUS304) 種類ビーカー
1個
6,960 税込7,656
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,554 税込1,709
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使いやすい取っ手のついた大容量のメスシリンダーです。
材質アクリル(MA) 仕様●寸法(W×W'×H)(mm):245×140×460 容量(mL)5000 1目盛(mL)100mL(開始300mL)
1本
23,958 税込26,354
23日以内出荷

1個
1,238 税込1,362
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,307 税込4,738
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。 容器固定用のポールを2箇所設置。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500±50 撹拌容量(mL)50~5000 付属品40mm回転子 TGK品番0692 63 07 21 型式F-350HSD 質量(kg)4 外形寸法(mm)210×237×144 電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード(脱着式) 寸法(Φmm)【ホットプレー】Φ168 モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバック制御 安全装置サーキットプロテクター ヒーター470W、Max.300℃(ホットプレート表面温度) 仕上アルミ製グレーセラミックコーティング 使用環境温度(℃)5~35 マグネット耐熱型希土類(サマリウムコバルト) 使用環境湿度(%)80以内(結露しないこと) 調節方式ゼロクロス時分割制御方式
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷