193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



TGK(東京硝子器械)滅菌スタンプびん 20mL
型式-TF4000。表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。・表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済みのスプレードとPE製びんとの組合せです。 本体-PP製・キャップ-PE製
TGK品番117-80-45-22 寸法(Φ×高さH)(mm)27×50 全量(mL)20
1ケース(500枚)
27,620 税込30,382
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine共通比色管 50mL 22/20
容量(mL)50 TGK品番121-03-60-01 栓共通22/20 1目盛(mL)1 目盛あり 目盛精度(±mL)0.4
1個
3,455 税込3,801
3日以内出荷

シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。
TGK品番371-12-56-04 分注範囲(mL)20 シリコン栓No.12
1本
35,400 税込38,940
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトル 20mL
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
容量(mL)20 本体寸法(mm)61×16×18 材質PFA
1本
3,930 税込4,323
6日以内出荷

1本
1,090 税込1,199
6日以内出荷

Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
容量20 フィルター直径(Φmm)20 足外径(Φmm)6 外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100 材質ガラス 容量(mL)20 全高(mm)100
1個
6,435 税込7,079
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。 シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。
容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
1箱
39,300 税込43,230
6日以内出荷

1パック(5個)ほか
479 税込527
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)共栓三角フラスコ
ほうけい酸ガラス-1
用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。 種別三角フラスコ
1個
2,150 税込2,365
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。金具は溶接のため、分解・洗浄が出来ない構造でコンタミを防ぎます。 ATEX(欧州防爆指令)準拠品。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
チューブ外径(Φmm)210 全長(mm)520 材質HDPE
1本(20mL)ほか
3,990 税込4,389
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ラブトップクーラー
0.5mlおよび1.5mlのマイクロチューブを、-15~20℃の温度範囲で約2時間保持できます。フタにはチューブの整理や管理に便利な格子模様が印刷されており、ゴム足付きなので卓上で安定しています。
1個
28,710 税込31,581
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合器具小試験管用 毛材白ナイロン毛 全長(mm)210 直径(Φmm)30 全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)210×30×40 適合容量(mL)15~20 針金柄 渡り(mm)40
1本
307 税込338
当日出荷

1袋(10本)
683 税込751
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)強力接着剤
接着用プライマーを使用し、テフロン~R・テフロン~R、テフロン~R・金属、テフロン~R・EPDM、テフロン~R・超高分子ポリマー、テフロン~R・シリコンなどに接着できる画期的な接着剤です。
成分シアノアクリレート系 危険物の類別非危険物
1本(20g)ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)8100用シリンジ
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。 滅菌なし
1箱(50本)ほか
15,840 税込17,424
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。 TGK品番702-12-24-11 型式SG-ZA(SG-Z用アタッチメント)
1個
2,300 税込2,530
5日以内出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ジャー(PFA)
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
2,150 税込2,365
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様表面艶消し
1個
22,400 税込24,640
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
931 税込1,024
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
749 税込824
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)




1個
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
2,455 税込2,701
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
特価
2,772 税込3,049
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1本
1,080 税込1,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
772 税込849
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




TGK(東京硝子器械)ジャー PFA製
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。 酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
1個
3,140 税込3,454
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)比重びん ハバード型
JISK-2249、R-3503に準拠しております。内径-22Φmm、高さ-70mm、質量-31g以下
容量(mL)20 TGK品番371-67-60-01
1個
21,900 税込24,090
10日以内出荷