「pe 容器」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン 1目盛(mL)100 目盛あり 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン 目盛あり 口内径(Φmm)19
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
179 税込197
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)静電洗浄瓶
低密度ポリエチレン(LDPE)で細口ノズル付きの洗浄瓶。 静電気拡散性特性が長期間失われません。Rtt:1×104~1×1011Ω(ANSI/ESD STM11.12に則ってテスト) 移動性添加剤なし、ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。 ESD保護シンボルマーク付き。 アメリカ製。
寸法(mm)ボトルネジ:28~400
1本
1,500 税込1,650
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
982 税込1,080
3日以内出荷

1袋(91個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
206 税込227
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)角型容器 パックケース
本体寸法(mm)147×215×130H 材質ポリプロピレン(PP) 材質(フタ)PE 容量(L)3
1個
929 税込1,022
3日以内出荷

1箱
18,980 税込20,878
6日以内出荷

高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン) 形状角型 耐熱温度(℃)約100
1個
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです。 必要量排出した時点で赤色ボール下のPPバルブを開放させると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。接液パイプはポリプロピレン(PP)製で、吸引側は液面の高さに応じて42~70cmで調節可能。排出側は長さ調節不可。 付属のディスポーザブル用接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質PE セット内容色付きPVCセット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター 仕様●接液パイプ径(Φmm):12●目安排出量:14L/分●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
1台
30,900 税込33,990
6日以内出荷

色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで)排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです 足踏みポンプ部とバルブは黒色PVC製エアーホース(全長150cm)で接続され、一体型です。両手フリーになり効率よく作業いただけます。 付属のディスポーザブル溶接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
材質(パイプ)PE パイプ径(Φmm)23 セット内容色付きPVC栓セット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター×1 仕様●目安排出量:14L/min●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700
1台
37,900 税込41,690
6日以内出荷

一回の墳霧量が一定で、霧の粒子も大変細かいスプレーです ハンディサイズですので携帯に便利です。
噴霧量(mL)約0.1
1袋
31,482 税込34,630
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一回の墳霧量が一定で、霧の粒子も大変細かいスプレーです ハンディサイズですので携帯に便利です。
噴霧量(mL)約0.1
1袋
31,482 税込34,630
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
238 税込262
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
1個
2,850 税込3,135
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1箱(50本)ほか
14,900 税込16,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)JK-ボトル広口
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP
1本
74 税込81
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)JK-ボトル細口
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質(キャップ)PP 材質ポリエチレン
1本
74 税込81
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。 真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TGK(東京硝子器械)蓄冷材 CAH-500
抜群の容器強度があります。 繰り返し使用可能です。 積重ねができます。
(保冷剤)黄 本体寸法(mm)W140×L195×T25 仕様重量:530g材質:ポリエチレン製プラスチック容器
1個
339 税込373
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。 シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。
容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
1箱
39,300 税込43,230
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)フィルターユニット受器
PS製。ポリエチレン製貯蔵キャップ付き。滅菌ろ過液を貯蔵できます。放射線滅菌処理済みなので、時間を節約し汚染の心配はありません。滅菌済みの一回使用の容器としても便利です。
1セット(12個)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)
1袋(100本)ほか
4,950 税込5,445
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クリンプトップタイプの1.8mlガラス製バイアルとPTFE/ゴムセプタム付きアルミシールのセットです。バイアルとアルミシールが各100個梱包されています。
容量(mL)1.8 仕様バイアル:ガラス製・アルミシール:PTFE/ゴムセプタム付き・対応:HP、PE TGK品番842-04-35-01 品番225176SP 外径×高さH(Φmm×mm)12×32 胴径(Φmm)×高さH(mm)12×32
1個(100組)
12,400 税込13,640
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)滅菌希釈液 40本
希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
希釈液りん酸緩衝生理食塩水(試料作成用) 保存温度(℃)2~25 仕様●材質(容器):PE、滅菌済み
1箱
7,290 税込8,019
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。 満水時はストッパーが働き、液こぼれを防止します。 自動ビュレット(飛散防止加工)は樹脂コーティングされており、破損時のガラスや液体の飛散を低減します。
最小目盛(mL)0.1 材質接液部:PE、硼珪酸ガラス、ゴム
1個
19,700 税込21,670
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)