英国ロビボンド社の非褪色半永久色ガラス標準ディスクと比色計2000を用いた比色定量法による水質検査器で、錠剤(品質安定で緩衝液不要)を入れるだけで野外でも簡単に測定できます。
仕様錠剤:DPDNo.1、No.3、フェノールレッド各100錠付き
TGK品番968-80-63-04
測定範囲(pH)6.8~8.4
塩素測定範囲(mg/L)0.1~2.0
1個
¥177,000
税込¥194,700
6日以内出荷
GシリーズはGMP/GLP対応(校正属歴作成/電極交換警告機能)。G用pHセンサーにメモリー内蔵(校正データを電極自身がメモリー)。RS232C標準装備(HM-20Jを除く)。ワンボタン標準液自動校正。※WM-50EGの価格は電極・標準液を含みません。また測定範囲は使用する電極によります。
型式HM-20J
仕様(Gシリーズ)・pH測定範囲:0~14pH・分解能:0.01pH(0.001pH:HM-60G)・温度測定範囲:0~100℃・pH・温度同時表示・ORP測定範囲:0~±2000mV(HM-60G:0~±2000.0mV)
TGK品番606-66-01-02
摘要DC電源対応、マニュアルpH計
1個
¥139,000
税込¥152,900
6日以内出荷
測定範囲pH0~pH14
使用温度範囲(℃)0~60
内部液3.3mol kcl
温度補償なし
仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl
使用温度範囲(℃)0~60
抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)
ケーブル長(m)5
キャップベークキャップ
ケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)
電極Ag-Agcl
端子BNC
水のpHおよびDPD法による遊離残留塩素を比色法により測定する簡易比色測定器具です。
DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器で、従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
適応水質範囲:pH6~8(適応範囲外では、発色が低下します)。温度:45℃以下。
用途プール・井戸水・水道水・給水槽・公衆浴場・浄化槽などの残留塩素を測定する、簡易比色測定器です。
液中の過酸化水素濃度を測定します。
ストリップを液に1秒間浸します。液から取り出し、すぐに振って余分な液を取り除きます。90秒後にカラーチャートと比較します。
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入
測定範囲(ppm)0-1000ppm(0/50/100/250/500/800/1000)カラーチャート
1箱
¥3,390
税込¥3,729
6日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプペーパーストリップ200枚入
測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
1箱
¥1,390
税込¥1,529
10日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入
測定範囲(ppm)0-300ppm(0/25/50/100/200/300)
1箱
¥2,790
税込¥3,069
6日以内出荷
第四級アンモニウムが使われている消毒液の濃度の測定用です。
試験紙をサンプルの消毒液に10秒浸しカラーチャートと比較してppm値を読み取ります。
幅(mm)ロール:5.5
タイプロール・リール
長さ(m)4.57
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプロール5.5mm×4.57m(詰替ロール付)
測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
1組
¥1,390
税込¥1,529
6日以内出荷
測定範囲±2000mV
使用温度範囲(℃)0~60
内部液3.3mol kcl
温度補償なし
ケーブルフジクラ 1m
端子BNC
キャップ段付きベーク
仕様●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
関連キーワード