容量(μL)101~1000
仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)
TGK品番768-12-25-27
型式111
色青
適合略号E、G、S、F
1個(1000バルク包)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
タイプN-371(クリーム)W栓
仕様材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがない
色乳白
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプシリコンW栓
材質シリコンゴム
色乳白半透明
種類耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭
スナッパーは、一体成型のホースクリップです。
従来のネジ式の物より簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。
取り外すと再利用ができます。
デルリン製ですのでアルカリ、酸、油等に耐えられます。
材質デルリン
使用温度範囲(℃)-50~95
色クリア
適合機種IT-1000N、G-1000N、super-8003
使用可能機種M-803/M-804
容量(μL)101~1000
仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)
TGK品番768-12-25-28
型式111N
色白
適合略号E、G、S、F
1個(1000バルク包)
¥2,990
税込¥3,289
3日以内出荷
オートクレーブ不可。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
使用できるピペットの多い1000μLスタンダードタイプです。
容量(μL)1000
全長(mm)78
1箱
¥11,400
税込¥12,540
10日以内出荷
滅菌×
1箱
¥3,490
税込¥3,839
10日以内出荷
適合ピペット:GILSON、BMPAL
フィルター付はオートクレープ不可。
10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。
目盛り:1mL刻み
タイプ滅菌済みフィルター付きチップ
容量(μL)10000
全長(mm)161.0
1箱
¥94,500
税込¥103,950
6日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入
測定範囲(ppm)0-1000ppm(0/50/100/250/500/800/1000)カラーチャート
1箱
¥3,390
税込¥3,729
6日以内出荷
容量10mL用
色クリア
広げて使用するキャップです。
14g/m2PPスパンボンド不織布を採用。
23インチのため、髪の多い方でも装着することが可能です。
ゴム部は2本仕上げのため、髪の毛をキャップ内にホールドすることが可能です。
GS1-128対応
サイズ23インチ(伸長時)
材質14g/m2PPスパンボンド不織布
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプオレンジW栓
仕様材質:天然ゴム色:オレンジやわらかく通針しやすい
色オレンジ
オートクレーブ可能。(121℃・15分)
先端に2μL目盛りのある10μLスタンダードなタイプです。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
容量(μL)10
全長(mm)31.5
材質ポリプロピレン(PP)
1箱
¥2,790
税込¥3,069
6日以内出荷
帯電加工を施した不織布を使用しており、毛髪・フケ落下を高いレベルで防止します。
頭頂部、耳元は通気性の良い素材を使用しており、装着感に優れています。
材質帯電加工不織布
生地性能通気性/帯電
オートクレーブ不可。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
10μLショートのスタンダートタイプです。
容量(μL)10
全長(mm)31.5
1箱
¥11,400
税込¥12,540
6日以内出荷
滅菌×
1箱
¥12,100
税込¥13,310
10日以内出荷
オートクレーブ不可。
主な適合ピペット:GILSON、EPPEN、FINN、ニチリョー、BMPAL
使用できるピペットの多い100μLスタンダードタイプです。
容量(μL)100
全長(mm)50.8
1箱
¥11,400
税込¥12,540
6日以内出荷
容量(μL)101~1000
仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)
TGK品番768-12-25-29
型式116
色青
適合略号EE、F
1個(1000バルク包)
¥3,290
税込¥3,619
6日以内出荷
滅菌×
1箱
¥12,100
税込¥13,310
10日以内出荷
滅菌×
1箱
¥3,490
税込¥3,839
10日以内出荷
滅菌×
1箱
¥12,800
税込¥14,080
10日以内出荷
8連チューブ用キャップ。
タイプ8連×125ストリップ
材質ポリプロピレン(PP)
耐温度性(℃)-80~121
仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)
1箱
¥3,090
税込¥3,399
6日以内出荷
オートクレーブ可能。(121℃・15分)
10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。
主な適合ピペット:GILSON、BMPAL
目盛り:1mL刻み
タイプラック(チップ入り)
容量(μL)10000
全長(mm)161.0
適合BM-10ML専用(25本)
1箱
¥25,700
税込¥28,270
6日以内出荷
オートクレーブ可能。(121℃・15分)
適合ピペット:GILSON、BMPAL
10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。
目盛り:1mL刻み
タイプ滅菌済みチップ
容量(μL)10000
全長(mm)161.0
仕様●入数ラック:25本×10ラック
1箱
¥28,600
税込¥31,460
6日以内出荷
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。
液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。
10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイププラスチックストリップ100枚入
測定範囲(ppm)0-300ppm(0/25/50/100/200/300)
1箱
¥2,790
税込¥3,069
6日以内出荷
1箱
¥4,390
税込¥4,829
6日以内出荷
滅菌×
1箱
¥3,990
税込¥4,389
3日以内出荷
容量(μL)1~200
仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)
TGK品番768-12-25-23
型式110N
色白
適合略号E、G、S、F
1個(1000バルク包)
¥2,590
税込¥2,849
6日以内出荷
容量(μL)1~200
仕様マイクロピペット適合略号は次の通りです。T:タイターテック S:ソコレックス F:フィンピペット G:ギルソン E:エッペンドルフ EE:エッペンドルフ(チップイジェクター)
TGK品番768-12-25-25
型式115
色黄
適合略号EE、F
1個(1000バルク包)
¥2,790
税込¥3,069
8日以内出荷
規格ミドリ 18Φ
上径(Φmm)18.5
中径(Φmm)18
下径(Φmm)13.5
高さ(mm)Φ32
1袋
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
上径(Φmm)21
中径(Φmm)16.5
下径(Φmm)14
高さ(mm)Φ34
関連キーワード