カテゴリ
- 科学研究・開発用品(580)
- 測定用品(19)
- はんだ関連・静電気対策用品(11)
- 作業工具(11)
- 手袋(10)
- 電気材料(9)
- クリーンルーム用品(9)
- 医療(9)
- 保管用品(8)
- 卓上消耗品(8)
- 厨房用品(8)
- 制御機器(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 安全保護具(4)
- 防災用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- マスク(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(2)
- ホンダ(105)
- StarTech.com(81)
- メディアカバーマーケット(61)
- NETGEAR(52)
- ツカサ電工(49)
- ParkerTAIYO(48)
- CKD(41)
- 三菱ふそう(17)
- ニッサン(17)
- エスコ(16)
- マルヤス電業(14)
- スバル(13)
- TRUSCO(11)
- omron(オムロン)(10)
- カーシーカシマ(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(9)
- IKO(日本トムソン)(9)
- ブランドをもっと見る
「tg 30」の検索結果

シリコン手袋 TG395
TGK(東京硝子器械)¥7,590税込¥8,3491枚3日以内出荷左右どちらの手でも使用できます。 5本指タイプなので、つかむ・持つ等の作業が容易にできます。 耐水、耐熱性に優れています。材質シリコンゴム全長(mm)約395タイプ5本指タイプ加工滑り止め加工耐熱温度(℃)-30~220
検知管 #30 水素
TGK(東京硝子器械)¥3,198税込¥3,5181箱(10本)4日以内出荷対象ガス水素測定範囲(%)0.5~2検知原理変色反応TGK品番169-80-03-58測定範囲(mg/L)0.5-2%使用検知管名30 水素許容濃度(mg/L)─目盛範囲(mg/L)0.5-2%有効期限(年)3吸引回数(n)(1)測定範囲(ppm)0.5-2%保管環境冷暗所校正証明書なし吸引回数(回)1
ツインボトル 計量30mL
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1本4日以内出荷ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。付属品キャップ、パッキン材質本体/HDPE キャップ/PP
Fineガラスろ過器 ブフナー型30mL
TGK(東京硝子器械)¥4,851税込¥5,3361個3日以内出荷から10日以内出荷Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。材質ガラス容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125全高(mm)125フィルター直径(Φmm)30足外径(Φmm)8
DCマット 30枚積層
TGK(東京硝子器械)¥13,980税込¥15,3781組4日以内出荷吸着効果が比較的長く経済的で、最も多く使われているタイプです。 剥離も楽にできますので、特にクリーンルームの入ロや、無塵衣の着替室にも設置してください。寸法(mm)600×1200
FineポータブルpHメーターFHM-30P 本体のみ
TGK(東京硝子器械)¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷省電力設計・防水構造(IP67)でフィールド測定に最適です。1000データのメモリー機能を搭載。インターバル機能付き。オートパワーオフ機能付き。低価格の普及型です。付属品単3アルカリ乾電池 2本(動作確認用)、取扱説明書セット内容本体のみ質量(g)約 280(本体質量は 電池を含みます)外形寸法(mm)W68×D35×H173消費電力(W)0.003電源単3アルカリ乾電池/ニッケリ水素電池 ×2本測定項目pH、温度温度(℃)性能保証:0~45測定範囲(pH)0.00~14.00pH付属電極なし温度測定範囲(℃)0~100.0温度補償自動/手動 切換機能インターバルメモリー:有(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可)、オートホールド:有(安定判断値:固定)メモリーメータ:1000データ校正最大3点、温度:1点校正繰返し性(計器本体)pH:±0.02pH、温度:±0.2℃表示範囲(℃)pH:-2.00~16.00(分解能:0.01pH)、温度:-5~110.0(分解能:0.1温度分解能(℃)0.1時計機能有(測定時常時表示)防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)、1m、30分浸漬可分解能(pH)0.01pH
Fineガラスろ過器 るつぼ型 30mL
TGK(東京硝子器械)¥4,099税込¥4,5091個3日以内出荷から28日以内出荷Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。材質ガラス容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)Φ35× 62全高(mm)62フィルター直径(Φmm)30足外径(Φmm)28
Fine共通クロマト30×500 TF活栓上29
TGK(東京硝子器械)¥30,690税込¥33,7591本3日以内出荷から33日以内出荷カラム長さ(mm)500カラム内径(Φmm)30摺合せ上部 共通:29/42コックPTFEコック
耐熱・耐切創インナー手袋 EGG-30
TGK(東京硝子器械)¥3,498税込¥3,8481双6日以内出荷耐熱・超高強力パラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性に優れています。クリーンパッククラス100。インナー手袋としてご使用ください。左右兼用。材質テクノーラ(13ゲージ)100%長さ(mm)L240摘要薄手
DIF30用不織布 100枚×2箱
TGK(東京硝子器械)¥29,900税込¥32,8901個4日以内出荷カセットタンクに薬剤を満たし、ディスポーザブルの不織布を使う、消毒用モップです。※有機溶剤の使用はできません。タンク内の薬剤を変更する場合は、必ず水洗いしてください。TGK品番153-25-30-21摘要320×115mm100枚×2箱品名専用不織布
元祖 サクラメン手袋 ゴム付ロング 30入
TGK(東京硝子器械)¥2,998税込¥3,2981箱4日以内出荷すべりにくく、汚れも付きにくいエンボス加工。袖口にゴムが入っており、ずれ落ちず、作業性がアップ。L600mmの長さで腕部分もカバーします。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.04色白色透明サイズフリー入数(枚)30全長(cm)60中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)25
フロート AFL30 PP製 100個入
TGK(東京硝子器械)¥5,990税込¥6,5891袋6日以内出荷ポリプレピレン製ですので、耐薬品性に優れています。 フロートを水槽へ投入すると、フロートの六角部分の中央部に液面がくるように設計していますので、投入方法に関わらず、隙間が少ない状態でお互いつながりやすくなっています。 水槽に入れると自動的に上下の向きが整います。 横面が上部にくることがないため、フロートを投入してから向きを修正する必要がありません。 食品衛生試験に適合しています。 実用新案登録済。仕様●対角(対辺)×厚さ(mm):30(26.0)×30、色:ナチュラル(乳白色)材質ポリプロピレン(PP)
FineポータブルpHメーターFHM-30P 電極付
TGK(東京硝子器械)¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷省電力設計・防水構造(IP67)でフィールド測定に最適です。1000データのメモリー機能を搭載。インターバル機能付き。オートパワーオフ機能付き。低価格の普及型です。付属品GST-2739C pH複合電極 ケーブル1m、単3アルカリ乾電池 2本(動作確認用)、取扱説明書セット内容本体+電極GST-2739C(ケーブル1m)質量(g)約 280(本体質量は 電池を含みます)外形寸法(mm)W68×D35×H173消費電力(W)0.003電源単3アルカリ乾電池/ニッケリ水素電池 ×2本測定項目pH、温度温度(℃)性能保証:0~45測定範囲(pH)0.00~14.00pH付属電極GST-2739C温度測定範囲(℃)0~100.0温度補償自動/手動 切換機能インターバルメモリー:有(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可)、オートホールド:有(安定判断値:固定)メモリーメータ:1000データ校正最大3点、温度:1点校正繰返し性(計器本体)pH:±0.02pH、温度:±0.2℃表示範囲(℃)pH:-2.00~16.00(分解能:0.01pH)、温度:-5~110.0(分解能:0.1温度分解能(℃)0.1時計機能有(測定時常時表示)防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)、1m、30分浸漬可分解能(pH)0.01pH
スチロール角型ケース No.30 10個入
TGK(東京硝子器械)¥1,798税込¥1,9781箱7日以内出荷TGK品番0319224128規格No.30内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×20入数10個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×25
Fine共通共栓試験管 30mL 目盛付 栓15 10入
TGK(東京硝子器械)¥26,980税込¥29,6781箱3日以内出荷目盛精度は本体表示されています。全長(mm)212色透明容量(mL)30高さ(mm)200目盛(mL)1.0外径(Φmm)20摺合せ栓 共通:15/25精度(mL)±0.25
深型メノー乳鉢 80×65×30mm
TGK(東京硝子器械)¥45,900税込¥50,4901組6日以内出荷乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。 すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。 耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。 腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。種類乳棒付き 深型本体寸法(mm)80×65×約30商品タイプ乳鉢のみ
マグネット式グローブホルダー 107-030
TGK(東京硝子器械)¥4,598税込¥5,0581個10日以内出荷マグネットで貼付けできる、ポップアップ式のグローブホルダーです。材質ステンレス外形寸法(mm)260×97×140内径(Φmm)255×80×131
TGK共栓比色管 ウケナ 30mL 栓12/10
TGK(東京硝子器械)¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷全長(mm)約305容量(mL)30栓共通12/10外径×高さH(Φmm×mm)15×295目盛(mL)0.1精度(mL)±0.15
シリカゲル 500g×30個
TGK(東京硝子器械)¥25,733~税込¥28,306~1箱17日以内出荷デシケータの底部分にて使用します。 吸湿すると青ゲルがピンク色に変化します。乾燥させるとブルーに戻りますので、繰り返し使用が可能です。 ミックス品は青ゲルの比率が少ないため、価格が安いのが特徴です。青ゲルにて吸湿状況は判断できます。 青ゲル品は青ゲル100%のため、吸湿状況が一目で分かります。本体質量(g)500使用期限未開封で3ヵ月(開封後はできるだけ早めにお使いください。)
スチロール角型ケース No.31 10個入
TGK(東京硝子器械)¥4,998税込¥5,4981箱6日以内出荷TGK品番0319224129規格No.31内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×84×41入数10個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×47
ライトガイドFG6L-1000FW30R
TGK(東京硝子器械)¥47,900税込¥52,6901個23日以内出荷光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。TGK品番259-87-02-27型式FG6L-1000F-W30Rタイプラインフレキシブル
PEスプレーボトル SMタイプ 300mL
TGK(東京硝子器械)¥339税込¥3731組当日出荷ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。材質本体/HDPE、スプレー/PP色乳白色容量(mL)300高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥1,544~税込¥1,698~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)種類ビーカー目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
角板
TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。材質アルミナ99.6%厚さ(mm)2.5色白耐熱温度(℃)約1800化学組成Al2O3 99.6%
Fine イルリガートル PE製
TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
...