カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(582)
  • 測定用品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 手袋(10)
  • 作業工具(10)
  • 電気材料(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 医療(9)
  • 保管用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 制御機器(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全保護具(4)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • マスク(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(106)
  • StarTech.com(84)
  • メディアカバーマーケット(61)
  • NETGEAR(52)
  • ツカサ電工(49)
  • ParkerTAIYO(48)
  • CKD(41)
  • 三菱ふそう(17)
  • ニッサン(17)
  • エスコ(16)
  • マルヤス電業(14)
  • スバル(13)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(12)
  • TRUSCO(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • カーシーカシマ(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(10)
  • IKO(日本トムソン)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tg 30」の検索結果

713件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコン手袋 TG395 TGK(東京硝子器械)

    シリコン手袋 TG395

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,590税込¥8,349
    1枚
    3日以内出荷
    左右どちらの手でも使用できます。 5本指タイプなので、つかむ・持つ等の作業が容易にできます。 耐水、耐熱性に優れています。
    材質シリコンゴム全長(mm)約395タイプ5本指タイプ加工滑り止め加工耐熱温度(℃)-30~220
  • 検知管 #30 水素 TGK(東京硝子器械)

    検知管 #30 水素

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    対象ガス水素測定範囲(%)0.5~2検知原理変色反応TGK品番169-80-03-58測定範囲(mg/L)0.5-2%使用検知管名30 水素許容濃度(mg/L)─目盛範囲(mg/L)0.5-2%有効期限(年)3吸引回数(n)(1)測定範囲(ppm)0.5-2%保管環境冷暗所校正証明書なし吸引回数(回)1
  • バルサム瓶 30mL TGK(東京硝子器械)

    バルサム瓶 30mL

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,090~税込¥3,399~
    1本
    4日以内出荷
    付属品ガラス棒容量(mL)30
  • フラスコ受 30mL-1L用 TGK(東京硝子器械)

    フラスコ受 30mL-1L用

    TGK(東京硝子器械)
    ¥739税込¥813
    1個
    4日以内出荷
    逆さまに使用すれば、小さなフラスコから大きなフラスコまで使用できます。
    適合30~1000mL用材質合成ゴム製
  • ツインボトル 計量30mL TGK(東京硝子器械)

    ツインボトル 計量30mL

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本
    4日以内出荷
    ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
    付属品キャップ、パッキン材質本体/HDPE キャップ/PP
  • Fineガラスろ過器 ブフナー型30mL TGK(東京硝子器械)

    Fineガラスろ過器 ブフナー型30mL

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,851税込¥5,336
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
    材質ガラス容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125全高(mm)125フィルター直径(Φmm)30足外径(Φmm)8
  • DCマット 30枚積層 TGK(東京硝子器械)

    DCマット 30枚積層

    TGK(東京硝子器械)
    ¥13,980税込¥15,378
    1組
    4日以内出荷
    吸着効果が比較的長く経済的で、最も多く使われているタイプです。 剥離も楽にできますので、特にクリーンルームの入ロや、無塵衣の着替室にも設置してください。
    寸法(mm)600×1200
  • FineポータブルpHメーターFHM-30P 本体のみ TGK(東京硝子器械)

    FineポータブルpHメーターFHM-30P 本体のみ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    省電力設計・防水構造(IP67)でフィールド測定に最適です。1000データのメモリー機能を搭載。インターバル機能付き。オートパワーオフ機能付き。低価格の普及型です。
    付属品単3アルカリ乾電池 2本(動作確認用)、取扱説明書セット内容本体のみ質量(g)約 280(本体質量は 電池を含みます)外形寸法(mm)W68×D35×H173消費電力(W)0.003電源単3アルカリ乾電池/ニッケリ水素電池 ×2本測定項目pH、温度温度(℃)性能保証:0~45測定範囲(pH)0.00~14.00pH付属電極なし温度測定範囲(℃)0~100.0温度補償自動/手動 切換機能インターバルメモリー:有(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可)、オートホールド:有(安定判断値:固定)メモリーメータ:1000データ校正最大3点、温度:1点校正繰返し性(計器本体)pH:±0.02pH、温度:±0.2℃表示範囲(℃)pH:-2.00~16.00(分解能:0.01pH)、温度:-5~110.0(分解能:0.1温度分解能(℃)0.1時計機能有(測定時常時表示)防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)、1m、30分浸漬可分解能(pH)0.01pH
  • Fineガラスろ過器 るつぼ型 30mL TGK(東京硝子器械)

    Fineガラスろ過器 るつぼ型 30mL

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,099税込¥4,509
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    Fineブランドのるつぼ型ガラスろ過器 です。
    材質ガラス容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)Φ35× 62全高(mm)62フィルター直径(Φmm)30足外径(Φmm)28
  • Fine共通クロマト30×500 TF活栓上29 TGK(東京硝子器械)

    Fine共通クロマト30×500 TF活栓上29

    TGK(東京硝子器械)
    ¥30,690税込¥33,759
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    カラム長さ(mm)500カラム内径(Φmm)30摺合せ上部 共通:29/42コックPTFEコック
  • 耐熱・耐切創インナー手袋 EGG-30 TGK(東京硝子器械)

    耐熱・耐切創インナー手袋 EGG-30

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,698税込¥4,068
    1双
    6日以内出荷
    耐熱・超高強力パラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性に優れています。クリーンパッククラス100。インナー手袋としてご使用ください。左右兼用。
    材質テクノーラ(13ゲージ)100%長さ(mm)L240摘要薄手
  • DIF30用不織布 100枚×2箱 TGK(東京硝子器械)

    DIF30用不織布 100枚×2箱

    TGK(東京硝子器械)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    カセットタンクに薬剤を満たし、ディスポーザブルの不織布を使う、消毒用モップです。※有機溶剤の使用はできません。タンク内の薬剤を変更する場合は、必ず水洗いしてください。
    TGK品番153-25-30-21摘要320×115mm100枚×2箱品名専用不織布
  • 元祖 サクラメン手袋 ゴム付ロング 30入 TGK(東京硝子器械)

    元祖 サクラメン手袋 ゴム付ロング 30入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱
    4日以内出荷
    すべりにくく、汚れも付きにくいエンボス加工。袖口にゴムが入っており、ずれ落ちず、作業性がアップ。L600mmの長さで腕部分もカバーします。
    材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.04色白色透明サイズフリー入数(枚)30全長(cm)60中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)25
  • フロート AFL30 PP製 100個入 TGK(東京硝子器械)

    フロート AFL30 PP製 100個入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,990税込¥6,589
    1袋
    6日以内出荷
    ポリプレピレン製ですので、耐薬品性に優れています。 フロートを水槽へ投入すると、フロートの六角部分の中央部に液面がくるように設計していますので、投入方法に関わらず、隙間が少ない状態でお互いつながりやすくなっています。 水槽に入れると自動的に上下の向きが整います。 横面が上部にくることがないため、フロートを投入してから向きを修正する必要がありません。 食品衛生試験に適合しています。 実用新案登録済。
    仕様●対角(対辺)×厚さ(mm):30(26.0)×30、色:ナチュラル(乳白色)材質ポリプロピレン(PP)
  • FineポータブルpHメーターFHM-30P 電極付 TGK(東京硝子器械)

    FineポータブルpHメーターFHM-30P 電極付

    TGK(東京硝子器械)
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    4日以内出荷
    省電力設計・防水構造(IP67)でフィールド測定に最適です。1000データのメモリー機能を搭載。インターバル機能付き。オートパワーオフ機能付き。低価格の普及型です。
    付属品GST-2739C pH複合電極 ケーブル1m、単3アルカリ乾電池 2本(動作確認用)、取扱説明書セット内容本体+電極GST-2739C(ケーブル1m)質量(g)約 280(本体質量は 電池を含みます)外形寸法(mm)W68×D35×H173消費電力(W)0.003電源単3アルカリ乾電池/ニッケリ水素電池 ×2本測定項目pH、温度温度(℃)性能保証:0~45測定範囲(pH)0.00~14.00pH付属電極GST-2739C温度測定範囲(℃)0~100.0温度補償自動/手動 切換機能インターバルメモリー:有(設定間隔:1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可)、オートホールド:有(安定判断値:固定)メモリーメータ:1000データ校正最大3点、温度:1点校正繰返し性(計器本体)pH:±0.02pH、温度:±0.2℃表示範囲(℃)pH:-2.00~16.00(分解能:0.01pH)、温度:-5~110.0(分解能:0.1温度分解能(℃)0.1時計機能有(測定時常時表示)防水性IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)、1m、30分浸漬可分解能(pH)0.01pH
  • オリタタミコンテナー30、40、50用フタ TGK(東京硝子器械)

    オリタタミコンテナー30、40、50用フタ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    10日以内出荷
    適合30B.40B.50BS用
  • サンテナー B-30 BL PE製 TGK(東京硝子器械)

    サンテナー B-30 BL PE製

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    9日以内出荷
    材質PE内寸(mm)660×420×100H
  • 30mm径テストチューブラック 10本 TGK(東京硝子器械)

    30mm径テストチューブラック 10本

    TGK(東京硝子器械)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    立て数(本)10
  • スチロール角型ケース No.30 10個入 TGK(東京硝子器械)

    スチロール角型ケース No.30 10個入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱
    7日以内出荷
    TGK品番0319224128規格No.30内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×65×20入数10個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×70×25
  • マイホイルスーパーワイド 30m 20本入 TGK(東京硝子器械)

    マイホイルスーパーワイド 30m 20本入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱
    7日以内出荷
  • ミックス ラック11mm・13mm・16mm・30mm TGK(東京硝子器械)

    ミックス ラック11mm・13mm・16mm・30mm

    TGK(東京硝子器械)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
  • Fine共通共栓試験管 30mL 目盛付 栓15 10入 TGK(東京硝子器械)

    Fine共通共栓試験管 30mL 目盛付 栓15 10入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱
    3日以内出荷
    目盛精度は本体表示されています。
    全長(mm)212色透明容量(mL)30高さ(mm)200目盛(mL)1.0外径(Φmm)20摺合せ栓 共通:15/25精度(mL)±0.25
  • 30mm径テストチューブアダプター 12本 TGK(東京硝子器械)

    30mm径テストチューブアダプター 12本

    TGK(東京硝子器械)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    タイプオプション(回転式シェーカー)適合サイズS/M/L
  • 深型メノー乳鉢 80×65×30mm TGK(東京硝子器械)

    深型メノー乳鉢 80×65×30mm

    TGK(東京硝子器械)
    ¥45,900税込¥50,490
    1組
    6日以内出荷
    乳鉢と乳棒の曲面が密着するように作られた、特殊形状の製品です。研磨効率が飛躍的に向上しました。 すぐれた化学的特性を有し不純物の混入がありません。 耐圧強度が高く、磨耗度が少ない。 腐食性物質、硬質物質、粘着性試料などの微粉砕に適します。
    種類乳棒付き 深型本体寸法(mm)80×65×約30商品タイプ乳鉢のみ
  • ニクロム線 NCHW-1 NO.1 30m TGK(東京硝子器械)

    ニクロム線 NCHW-1 NO.1 30m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,790税込¥8,569
    1個
    9日以内出荷
    仕様ボビンサイズ:DIN100全長(m)30線径(Φmm)0.7導体抵抗2.8100±6%
  • マグネット式グローブホルダー 107-030 TGK(東京硝子器械)

    マグネット式グローブホルダー 107-030

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    10日以内出荷
    マグネットで貼付けできる、ポップアップ式のグローブホルダーです。
    材質ステンレス外形寸法(mm)260×97×140内径(Φmm)255×80×131
  • TGK共栓比色管 ウケナ 30mL 栓12/10 TGK(東京硝子器械)

    TGK共栓比色管 ウケナ 30mL 栓12/10

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)約305容量(mL)30栓共通12/10外径×高さH(Φmm×mm)15×295目盛(mL)0.1精度(mL)±0.15
  • 9mm径テストチューブラック 30本 TGK(東京硝子器械)

    9mm径テストチューブラック 30本

    TGK(東京硝子器械)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    立て数(本)30
  • マイホイルジャンボ25 25m 30本入 TGK(東京硝子器械)

    マイホイルジャンボ25 25m 30本入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱
    7日以内出荷
  • シリカゲル 500g×30個 TGK(東京硝子器械)

    シリカゲル 500g×30個

    TGK(東京硝子器械)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱
    17日以内出荷
    デシケータの底部分にて使用します。 吸湿すると青ゲルがピンク色に変化します。乾燥させるとブルーに戻りますので、繰り返し使用が可能です。 ミックス品は青ゲルの比率が少ないため、価格が安いのが特徴です。青ゲルにて吸湿状況は判断できます。 青ゲル品は青ゲル100%のため、吸湿状況が一目で分かります。
    本体質量(g)500使用期限未開封で3ヵ月(開封後はできるだけ早めにお使いください。)
  • ベロペッター(毒劇物吸引具) TGK(東京硝子器械)

    ベロペッター(毒劇物吸引具)

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    ベローズで吸引・押し出せます。
    材質PE(枝管部と上部空気抜き部は合成ゴム製)
  • スチロール角型ケース No.31 10個入 TGK(東京硝子器械)

    スチロール角型ケース No.31 10個入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱
    6日以内出荷
    TGK品番0319224129規格No.31内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×84×41入数10個外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×47
  • ライトガイドFG6L-1000FW30R TGK(東京硝子器械)

    ライトガイドFG6L-1000FW30R

    TGK(東京硝子器械)
    ¥47,900税込¥52,690
    1個
    23日以内出荷
    光ファイバーを応用した多機能のハロゲン光源装置で、熱のない照明ができます。光源本体とライトガイドを組合せてご使用ください。※型式の後の数字が、ガイドの長さ(mm)です。
    TGK品番259-87-02-27型式FG6L-1000F-W30Rタイプラインフレキシブル
  • PEスプレーボトル SMタイプ 300mL TGK(東京硝子器械)

    PEスプレーボトル SMタイプ 300mL

    TGK(東京硝子器械)
    ¥339税込¥373
    1組
    当日出荷
    ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
    材質本体/HDPE、スプレー/PP色乳白色容量(mL)300高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5吐出量(mL)1危険物の類別非危険物
  • ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無 TGK(東京硝子器械)

    ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    ¥1,544~税込¥1,698~
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス18-8(SUS304)種類ビーカー目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 角板 TGK(東京硝子器械)

    角板

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
    材質アルミナ99.6%厚さ(mm)2.5色白耐熱温度(℃)約1800化学組成Al2O3 99.6%
  • Fineシャーレ(焼口) TGK(東京硝子器械)

    Fineシャーレ(焼口)

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
    材質並ガラス耐熱温度(℃)100
  • Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)

    Fine イルリガートル PE製

    TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
    材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
  • 真空漏れ止め液 TGK(東京硝子器械)

    真空漏れ止め液

    TGK(東京硝子器械)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個(56g)
    当日出荷
    主成分はシリコン樹脂です。 使用温度範囲は-200~450℃となっています。 液体窒素に対して安定しています。 高真空、超高真空など真空環境下での使用が可能です。 硬化時間は200℃で30分、250℃で15分、室温で3~4日です。
  • 撹拌子 PTFEコート TGK(東京硝子器械)

    撹拌子 PTFEコート

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥455税込¥501
    1個
    当日出荷
...